38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。
38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。
専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。
サージキラーは右側にワンタッチ取付。
MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化
MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現
仕様標準形(熱動-電磁)
質量(kg)0.26
外形寸法(mm)44.5×89×78
適合規格IEC、UL508、CSA
仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:Handle併用可能製品:V3 Series, V4 Seriesハンドルの色:赤ロックの数:3IP評価:IP65スイッチ遮断器の「Vario」製品に最適. 開放型及び密閉型スイッチ遮断機のアクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。
どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。
コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。
直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。
多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。
過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
GP4000Hシリーズは、高い互換性と、ハンディーでは欠かせない高い安全性を実現したハンディー表示器です。
さらに、軽量化で操作性も向上しました。
【サイズ】 5.7型
【I/F】COM | LAN | USB | SD
【特長1】高い互換性で従来機種からの置換え簡単
【特長2】軽量化により操作性向上
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
寸法(mm)刃部分 60、全長 185
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
容量(L)1.5
寸法(Φ×mm)直径190×H230
1セット(1セット)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:108×325mm●材質:ポリフタルアミド●耐熱温度:270℃●コード番号:AK4177
アズワン品番67-6913-99
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
寸法(Φ×mm)直径120×250
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1本(1本)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質18-0ステンレス
容量(L)1.9
寸法(Φ×mm)直径190×H220
1セット(1セット)
¥40,980
税込¥45,078
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
寸法(mm)刃渡213×幅32、全長345
1本(1本)
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
寸法(mm)刃渡363×幅32、全長395
1本(1本)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
寸法(mm)刃渡313×幅32、全長445
1本(1本)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ150×H204mm●容量:2L●耐熱温度:95℃●コード番号:AD7520
アズワン品番67-2424-70
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
寸法(mm)全長330×H75
刃渡り(mm)165
1本(1本)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
1個(1個)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個(1個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
寸法(mm)刃渡263×幅32、全長395
1本(1本)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
半透明で内容物と目盛りが分かりやすい優れたデザインと機能
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)95
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個(1個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
1個(1個)
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ