デコレリーフ社が送る新提案シュガーモルド〈使用方法〉1.シリコンモルドにアーモンドペーストを隙間のあかないよ うに少し余分目に詰め込みます。2.シリコンモルドからはみ出したアーモンドペーストをマジ パンナイフで切り取ります。3.シリコンモルドの裏側を両親指で押すと簡単に取り出せま す。4.最後にスプレーやハケなどで色や目などを入れて出来上が りです。
材質シリコン
寸法(幅W×奥行D)(mm)60×95
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1160-0601
TKG品番(2017)6-1038-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
やわらかシリコン素材で安全安心!加熱殺菌OKのシリコンクッキングセット 。耐熱性に優れたシリコンでできたクッキングセットで、熱湯でも、レンジでも加熱消毒ができいつでも清潔に保てます。(耐熱温度:200℃)。調理器具からお皿やカトラリーまで揃っており、幅広く遊べます。シリコンは柔らかいので当たっても、踏んでも丈夫で安心です。
適合年齢(歳)3歳~
セット内容コンロ(大)・(小)、鍋(大)・(中)・(小)、フライパン、おたま、フライ返し、パスタレ―ドル、包丁、まな板、コップ×4、スープ皿×4、皿(大)×4、皿(小)×4、スプーン×4、フォーク×4、ナイフ×4
寸法(mm)(本体)170×100×45、(最小パーツ)45×45×15
1セット
¥30,000
税込¥33,000
6日以内出荷
缶入りソースやビン入りジャム、マーガリンをムダなく使い切る、ビン・缶用のスクレーパーです。ちょこっと曲がったヘラの先端が、缶のフチに残ったジャムもかき出せます。ヘラ部は程良い弾力があり、使いやすいシリコーン製です。ミートソースなどの色素がつきにくい素材を使用しています。持ち手には、プルトップ用オープナーがついているので、指先を痛めずに缶を開けられます。長くご愛顧をいただいている、ロングセラー商品です。
用途ビン・缶用
材質柄:ABS樹脂、ヘラ:シリコーンゴム
仕様ビン ・ 缶用
寸法(mm)35×15×190
質量(g)33
タイプスクレーパー
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ハンドルからヘラま先までシリコン一体成型のヘラです。お手入れがしやすくなりました。耐熱温度が250℃ですので、お菓子作りから炒めものまで幅広くご使用できます。
材質シリコン(ステンレス芯材入)
色ブラック
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス
耐熱温度(℃)204
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に
材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)
耐熱温度(℃)210
やわらかいシリコンゴムの中にコシのあるナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。離乳食や介助用の他にヨーグルトやジャムなどのビン物もきれいにすくえます。お菓子作りのへらやソース作りにも重宝します。
材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66
仕様本体シリコン一体型
種別スプーン
幅(mm)28
サイズ小
耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)
食器の種類洋食器
ロングサイズで深いビンなどの取り出しに更に便利です。
種別クリーナースプーン
食器の種類洋食器
本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
やわらかいシリコンゴムの中にコシのあるナイロン芯を埋め込んだ新しいスプーンです。離乳食や介助用の他にヨーグルトやジャムなどのビン物もきれいにすくえます。お菓子作りのへらやソース作りにも重宝します。
材質(スプーン)シリコンゴム、(ハンドル・芯)ナイロン66
種別スプーン
耐熱温度(℃)-20~200(煮沸消毒可能)
食器の種類洋食器
こんなお得な商品も!

食品機械用シリコンスプレー NSF H1
モノタロウ
¥599
税込¥659
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格FDAのCFR21-178.3570規則
主成分シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)280
材質シリコン
材質スプーン部:シリコンゴム、ハンドル・芯:66ナイロン
質量(kg)0.027
耐熱温度(℃)-20~200
種別ソフトスプーン
幅(mm)28
全長(mm)160
TKG品番9-1066-2101
TKG品番(2017)6-0942-1901
食器の種類洋食器
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
薄切に使用するガラスナイフ等のボートとして考案された製品です。
ボートはナイフにネジ止めすることでワンタッチ着脱ができます。シリコンゴムをナイフの接着面に使用しているので、繰り返し使用することが可能です。
アウトドアにも活躍のカッティングボード&ナイフ。プラスチックやシリコンなどに比べ、ナイフに優しく、刃こぼれしにくい木製のボード。また、切った時の衝撃を吸収するので腕への負担が少ないことも魅力です。ボードの型にナイフをはめて安全に収納できます。これで持ち運びもラクラク!。天然木のボードは乾かすことが重要!折り目があるためひとり立ちでき、しっかり乾かすことができます。カットした食品をそのまま置いてお皿としても使えます。アウトドアでも活躍!。刃渡り11cmのナイフは小さな食材や細かいカットなど、小回りが利いて便利!。滑らかな曲線で手にフィットし、持ちやすく使いやすい◎
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)255×200×16
刃渡り(mm)ナイフ:110
折りたたみ寸法(mm)ボード:255×100×32
1セット(6個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ナリヒラプロオールステンレス包丁シリーズ(カラーシリコンリング付)
材質刃身:モリブデン特殊鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼、リング:シリコンゴム
背厚(mm)1.8
冷蔵庫の固いバターが「ふわふわ」に削れて、塗伸ばしやすいバターナイフと、バターをしっかり保存できる密封式バターケースのセットです。
材質(蓋・本体・ナイフ台)AS樹脂、(留め具)ABS樹脂、(パッキン)シリコン、(バターナイフ)18-8ステンレス
幅(mm)173(ロック部分含む)
高さ(mm)52
タイプベーシック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)139×18×24(バターナイフ)
縦(mm)103
耐熱温度(℃)100(フタ・本体・ナイフ台)、120(留め具)、140(パッキン)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
円形の中心から両面刃付けされたラウンド刃先は、強膜トンネルフラップ作成に適しています。強膜トンネル作製に使用できる円形のラウンドナイフ。ベント角度は45度
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/真鍮、柄部/アウミニウム●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8298-14
1箱(5本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
円形の中心から両面刃付けされたラウンド刃先は、強膜トンネルフラップ作成に適しています。強膜トンネル作製に使用できる円形のラウンドナイフ。ベント角度は45度
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/真鍮、柄部/アウミニウム●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8298-13
1箱(5本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ステンレスガードにより一定の深さの強膜・角膜切開が可能です。
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/真鍮、柄部/アウミニウム●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8298-12
1箱(5本)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
直線とラウンドで構成された刃先は、強膜トンネルフラップに作成しています。直線とラウンドで構成されたクレセントナイフは、フラップ作成にご使用できます。ベント角度は45度
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/真鍮、柄部/アウミニウム●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8298-18
1箱(5本)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。
抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー
使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。
液色青
使用温度範囲(℃)-23~260
成分ジメチルシロキサン系
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個(95g)
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
眼内レンズ挿入時の切開創口拡大用ナイフです。
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/真鍮、柄部/アウミニウム●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌●刃幅:4.1mm
アズワン品番65-8298-29
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。
抜群の耐油性と柔軟性を備えています。
用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー
使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm~6mm位です。3.ボルト穴を取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。
液色黒
使用温度範囲(℃)-54~204
成分ジメチルシロキサン系
危険物の類別非危険物
1個(95g)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
眼内レンズ挿入時の切開創口拡大用ナイフです。
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/真鍮、柄部/アウミニウム●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌●刃幅:5.7mm
アズワン品番65-8298-30
1箱(5本)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
空焼きは不要です。
ご使用後は洗剤とスポンジ等でやさしく洗い、完全に乾燥させて保管して下さい。
金属たわしや、ナイフ等で表面加工を傷つけないようにご注意下さい。
【日本製】
材質ブリキにシリコン加工
寸法(mm)内寸78×54×H28
1個(1個)
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
デコレリーフ社が送る新提案シュガーモルド〈使用方法〉1.シリコンモルドにアーモンドペーストを隙間のあかないよ うに少し余分目に詰め込みます。2.シリコンモルドからはみ出したアーモンドペーストをマジ パンナイフで切り取ります。3.シリコンモルドの裏側を両親指で押すと簡単に取り出せま す。4.最後にスプレーやハケなどで色や目などを入れて出来上が りです。
材質シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×80×35
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1160-0501
TKG品番(2017)6-1038-0501
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
デコレリーフ社が送る新提案シュガーモルド〈使用方法〉1.シリコンモルドにアーモンドペーストを隙間のあかないよ うに少し余分目に詰め込みます。2.シリコンモルドからはみ出したアーモンドペーストをマジ パンナイフで切り取ります。3.シリコンモルドの裏側を両親指で押すと簡単に取り出せま す。4.最後にスプレーやハケなどで色や目などを入れて出来上が りです。
材質シリコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×65×25
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1160-0401
TKG品番(2017)6-1038-0401
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
デコレリーフ社が送る新提案シュガーモルド〈使用方法〉1.シリコンモルドにアーモンドペーストを隙間のあかないよ うに少し余分目に詰め込みます。2.シリコンモルドからはみ出したアーモンドペーストをマジ パンナイフで切り取ります。3.シリコンモルドの裏側を両親指で押すと簡単に取り出せま す。4.最後にスプレーやハケなどで色や目などを入れて出来上が りです。
材質シリコン
寸法(幅W×奥行D)(mm)55×100
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1160-0301
TKG品番(2017)6-1038-0301
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
デコレリーフ社が送る新提案シュガーモルド〈使用方法〉1.シリコンモルドにアーモンドペーストを隙間のあかないよ うに少し余分目に詰め込みます。2.シリコンモルドからはみ出したアーモンドペーストをマジ パンナイフで切り取ります。3.シリコンモルドの裏側を両親指で押すと簡単に取り出せま す。4.最後にスプレーやハケなどで色や目などを入れて出来上が りです。
材質シリコン
容量(g)約20/1ヶ
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1160-0901
TKG品番(2017)6-1038-0901
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
線材から形成された刃先は、穿刺力が向上し、安定性の高い優れた切れ味を発揮します。白内障手術時穿刺切開用スリットナイフ。プラスチックハンドル
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/ポリカーボネイド、柄部/ABS樹脂 PBT樹脂●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8298-77
1箱(5本)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
線材から形成された刃先は、穿刺力が向上し、安定性の高い優れた切れ味を発揮します。白内障手術時穿刺切開用スリットナイフ。プラスチックハンドル
仕様●組成:刃部/ステンレス鋼 シリコーンコーティング、ピン/ポリカーボネイド、柄部/ABS樹脂 PBT樹脂●入数:1箱(5本入)※1箱あたりの価格です。●ガンマ線滅菌
アズワン品番65-8298-75
1箱(5本)
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
体温でバターを溶かしながら使えるナイフです!アルミの熱伝導の良さを生かした優れものです。
色グレー
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ径 = 2mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 2mm。最大ケーブル径 = 3.2mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
翌々日出荷
スリーブ径 = 4mm。色 = 黒。材質 = シリコン ゴム Glass。スリーブ長さ = 1m。編み = あり。引っ張り易さ = あり。最小ケーブル径 = 4mm。最大ケーブル径 = 6.4mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +235℃。耐火性 = ハロゲンフリー、自消性。耐電圧 = 2.5kV/mm。代表規格 = IEC60684, RoHS対応, UL1441。。ガラス繊維スリーブから発生するほこり(微細破片)は、敏感な肌に炎症を起こすおそれがあるため、取り回し時や切断時のほこりの発生を最小限に抑えるように注意する必要があります。. RS PRO拡張可能シリコンラバーコーティングファイバーグラスケーブルスリーブ. RS PROの高品質で柔軟性の高い拡張可能編組ファイバーグラスケーブルスリーブです。シリコンラバーでコーティングされ、ケーブルやワイヤの保護と絶縁の両方で役立ちます。この汎用ケーブルスリーブは、最大+235 ℃の耐熱性と自己消火性を備え、ハロゲンフリーなため、燃焼時に有害なガスを大気中に放出しません。このシリコンコーティングスリーブは、オイル、溶剤、及び化学薬品に対する耐性も優れているため、過酷な環境での使用に最適です。このスリーブは柔軟性に優れた構造で、元のサイズの1.6倍まで拡張できるため、複雑な形状でも覆えます。また、耐熱性や難燃性が重要な環境で使用すると、熱収縮チューブの理想的な代替ソリューションになります。. 拡張可能編組ケーブルスリーブとは. 拡張可能編組ケーブルスリーブは、熱収縮チューブの代替品として使用されています。拡張可能ケーブルスリーブと熱収縮チューブの違いは、拡張可能ケーブルスリーブには加熱や工具の追加が必要ない点です。そのため、便利でコスト効果が高く、使いやすくなっています。このケーブルスリーブの編組は目が粗いため、単純にケーブルやコンポーネントに合わせて拡張し、収縮させるとしっかりと固定されたカバーになります。編組スリーブにより、ワイヤやケーブルを鋭い縁、強い衝撃、振動による損傷から保護します。使用されている素材によってはケーブルスリーブで、化学物質や溶剤からもケーブルを保護します。. 特長と利点. . 高い柔軟性 . 元のサイズの1.6倍まで拡張可能 . ハロゲンフリー . 自己消火性(UL1441自己消火性VW 1) . 高絶縁耐力 . オイル、溶剤、ニス、及び侵食性化学薬品への優れた耐性. 拡張可能シリコンコーティンググラスファイバーケーブルスリーブの用途. この編組ケーブルスリーブは軽量で柔軟性が高く、電気ワイヤ、ケーブル、フレキシブルコンジットを絶縁する保護カバーになります。また、ワイヤハーネスを作ったり、細めのケーブルを束ねたりして、ワイヤを整理するケーブル管理スリーブとして使用することもできます。この編組スリーブは、独自の熱特性と高温保護性能を備えており、耐熱性又は難燃性用途での熱収縮チューブの代替ソリューションとして最適です。. 拡張可能編組ケーブルスリーブの取り付け方法. しっかり固定するには、用途よりもサイズの小さいケーブルスリーブ径を選択します。よりフレキシブルに固定するには、用途と同じサイズか少し大きいケーブルスリーブ径を選択します。これにより、ワイヤの束などをスムーズかつ簡単に動かせるようになります。正しいケーブルスリーブサイズを選択したら、スリーブを正しい長さにカットする必要があります。スリーブが正しくカットされていないと、ほつれる場合があります。ほつれを防ぐために、高温の切削工具(熱したナイフや鋭い先端のはんだごてなど)を使用してください。均一な圧力をかけて編線をスライスし、素材のエッジを均等にシール加工された状態にします。エッジが冷えていく間に、小さな円錐形の物を使ってエッジを広げた状態に保つことができます。スリーブを必要なサイズにカットしたら、スリーブをケーブル又はフィッティングに押し込んでスライドさせます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
2段式で抜きやすい。
材質本体:ステンレス鋼・天然木、ストッパー:ステンレス鋼、スクリュー:ステンレス鋼(表面:シリコン樹脂塗装)
寸法(mm)30×110×15
質量(g)81
品名・タイプワインオープナー
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
材質フタ/AS樹脂、本体/ポリプロピレン、バターカッター・バターナイフ/ステンレス鋼
幅(cm)19
長さ(cm)10.7
高さ(cm)4.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ