63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D59-04-220 エアバルブビッグナット DRC(ダートフリーク) 動画あり
DRC(ダートフリーク)エアバルブビッグナット
レンチなしエアバルブを引き出せるナット。 エア抜けでバルブが落ち込んだり、斜めに向いてポンプ口金が入れづらい場合や、エアバルブナットがリム穴に落ち込んでしまい工具をかけづらい場合にあると便利。 タイヤ交換時のエアバルブの引き出しや、エアバルブが落ち込むのを防ぐツールとしても使用可能。 ローレット加工でグローブをしていても回しやすい。
材質アルミニウム RED 幅×厚さ(mm)20×6
1個
499 税込549
6日以内出荷

車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニターです。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能。エア漏れ検知アラーム機能。温度警告表示機能。タイヤエアバルブキャップ交換タイプ。
セット内容受信モニター、送信センサー×4、専用レンチ、ナット×4、ステー、両面テープ×2 入力電源(V)(受信モニター)USB5/0.5 動作温度範囲(℃)(受信モニター)-30~80、(送信センサー)-20~40 計測範囲【空気圧】(受信モニター)0~8.0Bar コード長さ(m)(受信モニター側)約3 送信周波数(MHz)(送信センサー)429.5 送信距離(m)(送信センサー)35※車種によって異なります 電源(送信センサー)CR1632電池×4個 IP等級送信センサーバルブ:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信モニター側88×17×29 送信センサー1個当たり21×17×21 本体質量(g)受信モニター側68 送信センサー1個当たり10
1個
7,398 税込8,138
当日出荷


ミリオン(共和)バルブナット
100個入りのお徳用です。
用途英式バルブを固定するナットです。 CP バルブ形式英式
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに 材質黄銅 形状ロックナット
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
118 税込130
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
全長(mm)17 二面幅(mm)12HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様英式、米式バルブ口→仏式
1個
80 税込88
当日出荷

1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷

1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

虫ゴム不要のプランジャー
用途英式用バルブ用 セット内容バルブキャップ、プランジャー、バルブナット
1個
159 税込175
当日出荷

機能・寸法・形状にこだわったタイヤレバー。全長は一般的なレバーより長めで、かつサドルバックに収まる135mmに設定。薄い先端と長い爪でビードが拾いやすくなっています。スポークに引っ掛けられるフック、バルブを固定しているリムナットを外すための六角レンチ、米式バルブのエア抜き用のピンを装備しています。 背面リム側に案内角をつけ、タイヤ・リム間へ差し込みやすくなっています。 先端と逆側にはスポークに引っ掛けられるフック付き。
用途ビード掛かり溝の左右を薄くしたためタイヤの変形量が少なく、レバーを横に移動させてタイヤをリムから外す作業が楽に行えます。 トラスコ品番807-0996 全長L(mm)135 寸法S(mm)(表)9、(裏)10 質量(g/本)22 寸法T1(mm)6 寸法T2(mm)8 寸法B2(mm)30 寸法B1(mm)20
1セット(2本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。 変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。 空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。 1台分です
材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム 寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm 質量(g)7
1個
379 税込417
当日出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


用途英式バルブセット1台分です。 セット内容英式プランジャー×2個、トップナット×2個、キャップ×2個、虫ゴム×4個の1台分 バルブ形式英式
1セット
279 税込307
当日出荷

71628 バルブインサーター DAYTONA(デイトナ) 動画あり
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズH/E 26インチ 材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 仕様アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き) アルミシルバー 規格H/E タイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで 前後区分前輪
1組
5,998 税込6,598
欠品中

用途英式バルブセット1セットです。 セット内容英式プランジャー×1個、トップナット×1個、キャップ×1個、虫ゴム×4個の1車輪分 バルブ形式英式
1セット
199 税込219
当日出荷

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)ほか
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

英式チューブ用バルブセット
用途英式用バルブ用 セット内容プランジャー1個、トップナット1個、キャップ1個、虫ゴム4個
1セット
159 税込175
当日出荷

サイズH/E 26インチ 材質リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス 仕様6、7sボスフリー用、アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、3分芯棒(BC 3/8)、ナット式(ワッシャー、ナット付き) アルミシルバー 規格H/E タイヤサイズ(推奨)26×1.50~2.00まで 前後区分後輪
1組
5,998 税込6,598
欠品中

バルブセット、1台分です。傷んだ際の交換に!
セット内容ノーマルバルブ(ブランジャー)×2、トップナット×2、キャップ×2 材質虫ゴム:天然ゴム、キャップ:合成ゴム 質量(g)12
1個
229 税込252
当日出荷

ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 材質(ブラシ部)豚毛 ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5 材質(グリップ)PP ブラシ長(mm)約51 危険物の類別非危険物
1セット(2本)
899 税込989
当日出荷

ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ CADデータあり
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP 形状ストレート ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ 材質(ナット)SUS304 材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304 材質(金具)(コンプレッサ)C3604 材質(カラー)PE 材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304 材質(リング)(割り)PVC 材質(補強板)SS400エポキシ塗装
1台
14,900 税込16,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホース交換に。取付可能サイズ/ナット部:M14(2面外幅14mm)、ネジ部外径:約10.5mm(ピッチ1.0mm)
材質口金:ナイロン、ホース:合成ゴム 全長(mm)580 質量(g)67 適合タイヤバルブ米式
1個
759 税込835
当日出荷

1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し メッキボディ/スモークレンズ シングル球 ■2個入 ■スタンダードレンズ(ダイヤカット) ■シングル仕様(バルブ無) ■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。 ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。 オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。 アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色スモーク
1袋(2個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ ダブル球 ■2個入 ■スタンダードレンズ(ダイヤカット) ■ダブル仕様(バルブ無) ■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。 ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。 オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。 アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色アンバー
1袋(2個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し メッキボディ/スモークレンズ シングル球 ■2個入 ■スタンダードレンズ(ダイヤカット) ■ダブル仕様(バルブ無) ■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。 ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。 オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。 アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色スモーク
1袋(2個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し メッキボディ/クリアーレンズ シングル球 ■2個入 ■スタンダードレンズ(ダイヤカット) ■シングル仕様(バルブ無) ■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。 ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。 オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。 アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色クリアー
1袋(2個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZRタイプスタンダードレンズ(ダイヤカット)(2個入り)電球無し メッキボディ/オレンジレンズ シングル球 ■2個入 ■スタンダードレンズ(ダイヤカット) ■シングル仕様(バルブ無) ■ステンレス製M10×20mmボルト、ナット、ワッシャー付き■ビックバイク向けのハイグレードなミドルサイズウインカー。レンズもポリカーボネートを採用。 ボディカラーはメッキ/ブラックの2色、レンズはアンバー、クリアー、スモークの3色を用意。レンズはスタンダードなダイヤモンドカットと、クリスタルカットの2種をご用意。 オプションのウインカーステーはねじ込み式になり、見た目もスッキリ、後付け感もありません。 アースコードも標準装備(対応電球はG18型)
レンズ色アンバー
1袋(2個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)