RCカーのゴムタイヤとホイールの接着に適した瞬間接着剤です。
流動性と食いつきに優れ防湿効果のあるジッパー付アルミ袋と、ヒゲノズル付き。
用途情景塗装用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(25g)
¥877
税込¥965
6日以内出荷
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状粘調な液体
付属品ハケ付きの蓋
危険物の類別非危険物
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
ゴムタイヤ用瞬間接着剤(低粘度タイプ25g)とコンビでの使用が効果的。
瞬間接着剤の硬化を早めるだけでなく、ゴムタイヤとホイールをいっそう確実に接着します。
使い方は、接着前のホイールとタイヤの間にペン先を差し込み、一周回して薬剤を塗布。
その後瞬間接着剤を流し込みます。フェルトペンタイプで持ち運びにも便利です。
用途情景塗装用
タイプペンタイプ
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(5g)
¥780
税込¥858
6日以内出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
タイヤチューブ・タイヤに使用可能。
熱加硫・自然加硫のどちらでも使用出来ます。
付属品ハケ
形状ジェル状
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ニシノプラグは、伸びきってタイヤに残らないので走行中プラグ部分の収縮による離脱の危険性がありません。
部修材は未加硫ゴムで加硫接着剤と走行発熱で自然加硫され、タイヤと同体になります。
ニシノプラグ及びプラグパッチは、伸びきってタイヤに残らないので走行中プラグ部分の収縮による離脱の危険性がありません。部修材は未加硫ゴムであり加硫接着剤(ニシール)と走行発熱で自然加硫され、タイヤと同体になります。
サイズミニ
寸法(Φmm)5
1箱(50本)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
ノントルエンのゴムのりをチューブ入りにしました。
用途パンク修理時に
チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。
非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。
キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。
缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤
付属品ハケ
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4
適合乗用車
幅(mm)7
全長(mm)100
使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。傷口清掃が完全修理の秘訣です。チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。チューブパッチや、タイヤパッチの接着力を非常に高めます。アルミホイール等の汚れ落しにも便利です。
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-9599-43
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に
成分有機溶剤94% 、天然ゴム6%
タイプノーマル
1缶(90mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
瞬間接着剤(ゴムタイヤ用)のマイクロノズルは先端がΦ0.5~0.3mmと細く、毛細管現象により先端まで接着剤が充填され、先端が空気に触れて硬化して詮の役目をします。
次に使うときは固まった先端を切って使うだけに、スペアとしては欠かせません。
用途情景塗装用
付属品マイクロノズル10本
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1式(10本)
¥146
税込¥161
欠品中
こんなお得な商品も!

タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車
長さ(mm)95
合成ゴムベースで耐久性、接着性に優れたリムセメント。
耐熱、速乾タイプ。
用途自転車用チューブラータイヤに
オレンジに含まれている天然成分d-リモネンを配合した地球環境にやさしい洗浄液です。
チューブ、タイヤのパンク修理の際、バフがけする前の油やタルクの汚れや、バフがけ後のくずゴム等を簡単に取り除きます。
チューブパッチやタイヤパッチの接着力を非常に高めます。
アルミホイール等の汚れ落しにも使用でき、1本あれば重宝します。
用途タイヤ(バイク・自動車)用ケミカル
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
カーバイトカッターを使用しない新内外面修理方式
用途乗用車ラジアルタイヤ向け
パッチ径(Φmm)50
適合傷穴(Φmm)6
1箱(8個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード