折り畳んで持ち運びに便利なコンパクト設計のタイヤ交換用スタンド。付属の円錐カラーでしっかりとホイールを挟み込んで固定し、タイヤ交換時にはホイールを回転させながら着脱作業ができる。575mm~920mmまで4段階の高さ調節が可能。アクスルシャフト径が17mm以上のホイールに対応。ブレーキディスクやリムの歪みが確認できるスケールを付属。足部分にはペグ打ち用の穴加工を施す。
組立寸法(mm)幅/奥行770×高さ575~920
折りたたみ寸法(mm)幅/奥行170×高さ555
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
スピーディーなムースタイヤ交換とビード落としを可能にするタイヤチェンジャー。ビードブレーカープレートを長くすることで、ムースタイヤをホイールより下に押し下げることが可能。ロングハンドルによって力をかけやすく、簡単にムースタイヤを外すことができる。
タイヤ組み付け時にタイヤレバーを固定するタイヤレバー受けとチェンジャーを固定できる固定穴も装備。
アクスルシャフト径 20mm~22mm / 25mm~26mm、 タイヤサイズ 18インチ~21インチまで対応。 折り畳み式。スチール製。
質量(kg)13.5
タイプムースタイヤチェンジャー
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×960×590
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)960×800×590
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用)
材質樹脂製
幅(mm)約65
厚さ(mm)約55
全長(mm)約145
質量(g)約100
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)170
全長(mm)165
質量(g)290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)147
寸法B(mm)19
寸法C(mm)23
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)8.5
寸法F(mm)4
材質TPE
タイヤチェンジャー及びタイヤレバーを使用してタイヤを組み込む時に使用します。
こんなお得な商品も!

ビードブレーカー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車
サイズ450-10~650-15
適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37
材質ゴム
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に
適合ホイールサイズ(inch)16
1セット(3本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
大径ホイール(21インチ6.0J)まで対応可能な折り畳めるスタンド式のホイールバランサー。スポーク張りや調整にも必須のアイテムです。最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
用途21インチ6.0Jまで
仕様21インチ6.0Jまで
色ブラック/レッド
タイプ収納式ホイールバランサー
1セット
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
ホイールのバランス調整と振れ調整、ベアリングチェック、スポークホイールの張り・調整が簡単にできる折りたたみ式スタンド。
ホイールのバランサー調整時のシャフト脱落防止クリップ付き。
仕様(調整可能サイズ):最大21インチ、リム幅6.0J、タイヤサイズ190まで使用可能
色BLACK/WHITE
シャフト径(Φmm)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
UNIT E1201 タイヤチェンジャーやE1210 タイヤチェンジャー ビードブレーカー付 専用の高さ延長キット。屈むことなく快適にタイヤ交換作業が可能。
適合E1201/E1210
材質スチール
質量(kg)2.4
高さ(mm)600
1台
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
Φ15シャフトをセットしました「ホイールバランサー」16~21インチまでのホイールに対応します。ミニバイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ12シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)16~21
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
E1250 ポータブルタイヤチェンジャー用オプションビードブレーカー
適合ホイール径:14インチ以上
1台
¥5,998
税込¥6,598
14日以内出荷
タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)150
厚さ(mm)48
全長(mm)290
質量(g)560
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリップチャックに接続可能。
お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。
タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)
弁の種類オープンタイプ
長さ(mm)187
全長(mm)210
質量(g)120
外径(Φmm)12
接続方式ホースジョイント
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
用途扁平タイヤ交換
材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66
寸法(mm)(駒)90×50
全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810
質量(g)227
使用温度(℃)0~50
数量(個)(駒)4
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
全長1500mm、リムバーを立てウエイトをスライドさせビードを落とします。
用途リムバーを立てウエイトをスライドさせビートを落とします。
長さ(mm)1500
質量(kg)15
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
通常のWheel Trolleyの直径を大きくして、より大きなホイールを運べるように改良しました。4x4タイヤ、バンタイヤ、その他の大きなタイヤの輸送に適しており、ワークショップ内での大型で非常に重いタイヤの取り扱いと輸送に不可欠です。車輪の持ち運びが容易なため、人間工学的にもワークフローが簡単になります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEEL TROLLEY XL ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送
その他車両:車、バン、4×4
材質プラスチック
質量(kg)梱包:9.5
高さ(mm)150
タイプロックキャスター:1 個付き
本体質量(kg)8.5
直径(mm)800
最大荷重(kg)250 (552ポンド)
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
自動車の機械作業の前にホイールを分解する際に使用すると非常に便利です。8 本のタイヤまたは 4 本のホイール用に設計されており、積載量は 120 kg/265 ポンドです。4 つの車輪をすべて取り外すと、車両での作業中にホイール トロリーを押しのけて床を空けることができます。整備士の安全性が向上し、リフトを上げ下げする際に車輪が挟まるリスクが軽減されます。取り外したホイールを簡単かつ楽に組み立てラインまで転がしてタイヤを交換することができます。さまざまなタイプの人間工学に基づいたリフティング機器と互換性があります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY STANDARD ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送。夏タイヤから冬タイヤへ、またはその逆へ交換する際のお客様のホイールの保管
その他車両:車、バン
材質プラスチック
質量(kg)梱包:5
高さ(mm)110
タイプロックキャスター:1 個付き
本体質量(kg)4
直径(mm)630
最大荷重(kg)120 (265ポンド)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。
出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。
裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に
適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み)
材質ナイロン+ガラスファイバー
全長(mm)85
質量(g)17
外寸横幅(mm)38
内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8
固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード