26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45、40、35扁平タイヤに威力を発揮!!
用途タイヤチェンジャー用ビードヘルパー(乗用車用) 材質樹脂製 幅(mm)約65 厚さ(mm)約55 全長(mm)約145 質量(g)約100
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に 適合ホイールサイズ(inch)16
1セット(3本)
8,398 税込9,238
当日出荷

ビードヘルパー モノタロウ 動画あり
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用 材質樹脂 幅(mm)170 全長(mm)165 質量(g)290
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm)147 寸法B(mm)19 寸法C(mm)23 寸法D(mm)14.5 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 材質TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37 材質ゴム
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

UN-E1250 タイヤツール ポータブルタイヤチェンジャー UNIT 動画あり
折り畳んで持ち運びに便利なコンパクト設計のタイヤ交換用スタンド。付属の円錐カラーでしっかりとホイールを挟み込んで固定し、タイヤ交換時にはホイールを回転させながら着脱作業ができる。575mm~920mmまで4段階の高さ調節が可能。アクスルシャフト径が17mm以上のホイールに対応。ブレーキディスクやリムの歪みが確認できるスケールを付属。足部分にはペグ打ち用の穴加工を施す。
組立寸法(mm)幅/奥行770×高さ575~920 折りたたみ寸法(mm)幅/奥行170×高さ555
1台
11,980 税込13,178
欠品中

ビードヘルパー PCチェンジャー用 モノタロウ 動画あり
タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
用途乗用車用 材質樹脂 幅(mm)150 厚さ(mm)48 全長(mm)290 質量(g)560
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

UN-E1258 タイヤツール E1250用 オプション ビードブレーカー UNIT 動画あり
1台
5,998 税込6,598
14日以内出荷

タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
1個
5,690 税込6,259
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UN-E1410 タイヤツール ムースチェンジャー UNIT 動画あり
スピーディーなムースタイヤ交換とビード落としを可能にするタイヤチェンジャー。ビードブレーカープレートを長くすることで、ムースタイヤをホイールより下に押し下げることが可能。ロングハンドルによって力をかけやすく、簡単にムースタイヤを外すことができる。 タイヤ組み付け時にタイヤレバーを固定するタイヤレバー受けとチェンジャーを固定できる固定穴も装備。 アクスルシャフト径 20mm~22mm / 25mm~26mm、 タイヤサイズ 18インチ~21インチまで対応。 折り畳み式。スチール製。
質量(kg)13.5 タイプムースタイヤチェンジャー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×960×590 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)960×800×590
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

モーションプロの旧ビードバディから改良された新デザインを採用。 ブルーアルマイト仕上げが強度の高い6061アルミニウムにレーザーロゴ刻印が施されています。 特にビブムースタイヤの交換には必須のツールです。 タイヤ交換時にタイヤレバーと併用しながら、ホイールのセンターにビードを落としたまま保持。 タイヤレバーで作業している反対側のスポークに本体を掛けて使用します。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット
材質強化ナイロン製
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤレバー モノタロウ 動画あり
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用 タイプ乗用車用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金(鍛造品)使用で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 先端に特別な曲がりをつけるラッカー仕上げです。
トラスコ品番252-0877 全長(mm)600 質量(kg)1.36 仕上ラッカー
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

タイヤ交換の作業でホイールからタイヤビードを落とすのに使用します。 幅 約50~150mmのタイヤに使用出来ます。
用途タイヤ交換時に。 質量(kg)約3.6 本体寸法(mm)685×500×360 適合タイヤ幅(mm)50~150 適合ホイールサイズ(inch)15~21 取扱説明書(1.3MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

UNIT E1201 タイヤチェンジャーやE1210 タイヤチェンジャー ビードブレーカー付 専用の高さ延長キット。屈むことなく快適にタイヤ交換作業が可能。
適合E1201/E1210 材質スチール 質量(kg)2.4 高さ(mm)600
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷

クリップチャックに接続可能。 お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。 タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ) 弁の種類オープンタイプ 長さ(mm)187 全長(mm)210 質量(g)120 外径(Φmm)12 接続方式ホースジョイント
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ モノタロウ 動画あり
Made in JAPAN!! 乾燥が早いタイプのため、二輪車・乗用車のタイヤを素早く施工できます。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤 成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個(1kg)ほか
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車 サイズ450-10~650-15 適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

通常のWheel Trolleyの直径を大きくして、より大きなホイールを運べるように改良しました。4x4タイヤ、バンタイヤ、その他の大きなタイヤの輸送に適しており、ワークショップ内での大型で非常に重いタイヤの取り扱いと輸送に不可欠です。車輪の持ち運びが容易なため、人間工学的にもワークフローが簡単になります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEEL TROLLEY XL ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送 その他車両:車、バン、4×4 材質プラスチック 質量(kg)梱包:9.5 高さ(mm)150 タイプロックキャスター:1 個付き 本体質量(kg)8.5 直径(mm)800 最大荷重(kg)250 (552ポンド)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ビードホルダーとビードデプレッサーがセットになって扁平タイヤの交換を快適に。サポートアームがないタイヤチェンジャーでも安心。ロープロ・ファイル(扁平)タイヤやランフラットタイヤの交換時にビードをドロップセンターへ確実に落とします。 ※ランフラットタイヤが装着されるEH2リムに対応します。
用途扁平タイヤ交換 材質プラスチック、(ビードホルダー)ナイロン66 寸法(mm)(駒)90×50 全長(mm)165×96×75、(ビードデプレッサー)810 質量(g)227 使用温度(℃)0~50 数量(個)(駒)4
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両 成分グリコール
1個(1kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。 ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
用途タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用。 材質ゴム・クロムモリブデン(本体)、ポリプロピレン・真鍮(球状部) 幅(mm)50.5 全長(mm)97 直径(Φmm)32 質量(g)160 タイプ乗用車・二輪車用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

自動車の機械作業の前にホイールを分解する際に使用すると非常に便利です。8 本のタイヤまたは 4 本のホイール用に設計されており、積載量は 120 kg/265 ポンドです。4 つの車輪をすべて取り外すと、車両での作業中にホイール トロリーを押しのけて床を空けることができます。整備士の安全性が向上し、リフトを上げ下げする際に車輪が挟まるリスクが軽減されます。取り外したホイールを簡単かつ楽に組み立てラインまで転がしてタイヤを交換することができます。さまざまなタイプの人間工学に基づいたリフティング機器と互換性があります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY STANDARD ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送。夏タイヤから冬タイヤへ、またはその逆へ交換する際のお客様のホイールの保管 その他車両:車、バン 材質プラスチック 質量(kg)梱包:5 高さ(mm)110 タイプロックキャスター:1 個付き 本体質量(kg)4 直径(mm)630 最大荷重(kg)120 (265ポンド)
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

使用時に位置が微調整できるように、市販のタイヤレバーより内幅大きめになっています。 出っ張りのツメの間をリムのフランジ(ホイールのチェンジャーのレバーをかける所)に合わせると、タイヤレバーが前後にうまくスライドしてタイヤレバーの前後位置が調整可能です。 裏表で2種類のホール取り付け幅があるため、ホイールに合わせてお好みの方をご利用ください。
用途タイヤレバーに取り付けてホイールの傷防止に 適合9.5mm以下(タイヤレバー厚み) 材質ナイロン+ガラスファイバー 全長(mm)85 質量(g)17 外寸横幅(mm)38 内寸(幅W×高さH)(mm)32.5×9.8 固定用ツメ幅(mm)表側:18、裏側:23
1個
499 税込549
当日出荷