タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ交換の必需品のタイヤレバーとリムガードがセットになったお買い得商品です。
用途に合わせて2組と3組からお選びいただけます。
用途タイヤ交換に。
材質(タイヤレバー )ブレード:CRV、グリップ:PP(赤)+PPV(黒)(リムガード) PE+TPR
質量(g)タイヤレバー:約197(1本)リムガード:約48.5(1個)
先端厚さ(mm)約1.2(タイヤレバー)
タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!
用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用
全長(mm)290
質量(g)約197
グリップ径(Φmm)36
グリップ長さ(mm)120
材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒)
材質(ブレード)Cr-V
先端幅(mm)26.6
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
頑固なタイヤを簡単に外せる工具です。
タイヤのビードがリムのエッジの下で滑って、タイヤを取り外すのが難しいことがあります。滑り止め加工を施したあご部でタイヤをつかみ持ち上げるように取り外します。
エアレスチューブの取り外しにもお使いいただけます。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
セット内容レバー全長300mm×2 (グリップ90mm)、ポリウレタン樹脂プロテクター×2
先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。
適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。
グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。
用途バイク用
トラスコ品番821-7886
材質特殊鋼
質量(g)170
寸法L(mm)265
寸法B(mm)23
寸法l(mm)70
寸法W(mm)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。
バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。
先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。
ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。
柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。
お得なセット品。
寸法A(mm)147
寸法B(mm)19
寸法C(mm)23
寸法D(mm)14.5
寸法E(mm)8.5
寸法F(mm)4
材質TPE
タイヤ外し工具、プラスチック製。
用途パンク修理
色イエロー/ブルー/ブラウン
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×115×25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

樹脂製タイヤレバー 重ね収納可能タイプ
モノタロウ
¥299
税込¥329
耐久性が高く、タイヤ・チューブを傷つけにくい。
重ねて収納できて携帯用にも便利。
トラスコ品番495-3053
長さ(mm)120
質量(g)39(3本セット)
1セット(3本組)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

ビードブレーカー
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
タイヤのビート部を落とす時に使用します。
用途軽~普通乗用車
サイズ450-10~650-15
適合タイヤサイズ幅:4.5~6.9インチリム:12~14インチ
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
偏平タイヤを組む際にホイールのリムにはめ込むことではめ込んだ部分が支点となりスムーズにタイヤを組むことができます。
用途乗用車用
材質樹脂
幅(mm)170
全長(mm)165
質量(g)290
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤレバー
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
偏平タイヤのビードめくり上げ時にも、全く曲がることのない非常に丈夫なタイヤレバーです!!
タイプ乗用車
材質クロームバナジウム鋼
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。
周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに
全長(mm)240
材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
軸長(mm)130
フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。
アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm)305~405
質量(g)880
最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニビードクリーム 二輪車 乗用車用 速乾タイプ
モノタロウ
¥518
税込¥570
タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。スポンジ付属。携帯にも便利なコンパクトサイズ。
危険物の類別非危険物
1個(40g)
¥549
税込¥604
当日出荷
このバイクスタンドは優れた溶接工法で、昇降スタンドは衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちです。衝撃が耐えられ、壊れにくい、長持ちメンテナンススタンドです。後輪を上げる時には変形しないように保つことができます。軽量アルミ合金で作っており、頑丈で長持ちです。鉄製のスタンドにより錆びにくい。当店説明により、リアスタンドが簡単に組み立てられます。
用途スポーツバイク、ダートバイク、オートバイ、トライアルバイク、自動車の重量を楽に支えられます。チェンとタイヤ外し、交換、メンテナンス、清潔に適用です。
材質アルミ
質量(kg)約2.3
幅(cm)(調整範囲)27-38
耐荷重(kg)180
高さ(cm)31
C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用
測定範囲(kPa)60~600
測定精度±10kPa
最小目盛(kPa)10
接続ねじチャック側:メネジG1/4
ホース長さ(mm)400
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
夏タイヤと冬タイヤの交換時期に外したタイヤの位置を記録するためのシールです。
タイヤ交換時にタイヤの位置をローテーションすることでタイヤ寿命が延びます。
タイヤ保管袋へ貼り付けのほか、タイヤに直接貼り付けも可能です。
右側運転席から時計回りの作業順になるようにシールを配置。
用途タイヤまたは保管袋に貼り付け、交換位置の記録用に
材質PET
寸法(縦×横)(mm)35×50
ライン引きスプレー(別売)をセットし、ハンドルを握るだけで歩きながら簡単に線が引けます。
ポールが伸縮自在でお好きな長さに調整出来ます。また車輪部分が折り畳み式なのでコンパクトに収納出来ます。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線引き
セット内容本体、タイヤ×2、タイヤ軸カバー×2、蝶ネジ、ナット×2
幅(mm)180
全長(mm)785(縮めた時)、995(伸ばした時) ※タイヤ装着時、650(縮めた時)、870(伸ばした時) ※タイヤ外した時
危険物の類別非危険物
取扱説明書(1.5MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途38”42”タイヤのビード外し用。
材質スチール
ストローク(mm)101.6
全長(mm)255
質量(kg)4.9
1個(1個)
¥31,300
税込¥34,430
3日以内出荷
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか
細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい!
丸型や六角タイプにも対応可能です。
どこでもレバー - リング式レバー採用でレバーを上げても下げても昇降可能です。
お掃除機能付きキャスター - タイヤを外して掃除できます。
ウレタンキャスター - 床に優しく、静かです。
仕様ガス圧ワンタッチ昇降式(ストローク190mm)
材質(シリンダー)スチールクロームメッキ仕上げ、(レバー金具)スチール粉体塗装仕上げ
幅(mm)400
高さ(mm)500~690
種類作業用イス
奥行(mm)400
キャスターあり
材質(キャスター)ウレタン
背もたれなし
寸法(Φmm)(座面)340、(脚部)400
キャスター径(Φmm)50双輪
座高(mm)500~690
材質(脚部)スチールクロームメッキ仕上げ
高さ調節可
軽4全般から乗用車対応、坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止めるゴム製タイヤストッパーです。夜間の追突防止や外し忘れを防ぐ反射テープ4枚入り。前後にセットして、しっかり固定できます。ギザギザ加工がタイヤと地面にしっかりくい込む。ひも付で、取り外しや持ち運び、保管等非常に便利。荷下ろし時の車両止めにも使えます。
用途保安用品
付属品反射テープ(4枚)、ひも
材質ゴム
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×78×126
色黒
質量(g)700
適合車種軽4全般から乗用車
アズワン品番65-1708-76
1パック(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ゴム製のタイヤストッパーです。外し忘れ防止のカールロープ付です。
材質天然ゴム
色黒
セット内容タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1.6m・黄/黒)・カールロープ(25cm~1m)フック付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×150
アズワン品番64-5128-91
1セット
¥7,498
税込¥8,248
17日以内出荷
MG-M.LEVER-BLK タイヤレバー兼ミッシングリンク外し
色ブラック
アズワン品番64-9593-72
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。
狭い箇所に便利なスタービータイプです。
周りに傷をつけないチューブ付です。
用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに
材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂
ハブスタンドを使用することで車体をほぼ水平に保持し、車重を掛けた状態を再現します。
ピンの差し替えにより最低280mm~最高400mmまで10mm刻みで調整が可能なスタンドです。(スタンド4穴・ホルダー5穴)
タイヤを外してハブに設置することでタイヤハウス周辺の鈑金作業やチリ合わせ等が容易に行えます。
キャンバー角にも対応できる様に左右前後に可動します。
ハブホルダーは市販の内径Φ50mm以上のジャッキスタンド(リジッドラック)にも使用出来るようになっています。
用途軽~普通車4穴5穴用
高さ(mm)280~400(スタンド下部からハブのセンター)
耐荷重(t)2.5(1脚)
質量(kg)4.62(1脚)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
タイヤ交換時やタイヤを外した作業の際に、意外と邪魔になるブレーキキャリパー。ブラブラしないようにハンドルやウインカーなどに引っ掛けて、吊り上げることも可能。材質:EVA、ポリエステル等 。最大収納重量:1.5kg以下。※ブレーキフルードが漏れていたり、付着したままのキャリパーを入れた場合、ポーチ生地が変色する恐れがあります。※作業中は、ブレーキレバー&ペダルを握ったり、踏んだりしないよう注意が必要です。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カジュアルに使いこなせるスマートな外観の前押しカート。どんなファッションにも合うベーシックな色展開(ネイビー/カーキ/ブラック)。前面に大きなファスナーがついており物の出し入れが簡単。バッグ裏地はアルミ蒸着フィルムのため保冷保温対応。カートはタイヤを外してコンパクトに折りたたみ可能(後輪のみ)。折りたたんで自立ができバッグを付けたままでもコンパクトに収納可能。スーパーのカートに掛けられるフック付き
用途買い物カートなどに。キャリーカート キャリーバッグ 無地 シンプル 折りたたみ コンパクト 軽量 おしゃれ
材質フレーム:スチール/合成樹脂、バッグ表地:ポリエステル100%、バッグ裏地:アルミ蒸着フィルム
質量(kg)2.5
容量(L)約35
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【バッグ】32×22×49
高さ(cm)【カート】87
タイヤローテーション作業、脱着作業におけるタイヤの一時置きや移動に最適です。
外したタイヤを乗せてローテーション作業が可能です。
タイヤリフター(AWL101)と組合せて使用することで足回り作業を省力化。
専用設計でタイヤの移し替えもスムーズ。
アルミ構造体の採用で軽量コンパクトサイズを実現。
タイヤリフターと一体化し移動ができるロックレバー付きです。
安全靴でも操作しやすい足踏みブレーキ付き。
回転式ロッドで、簡単に取外したタイヤの点検が可能です。
寸法(mm)677×397×886
質量(kg)16
タイヤ外径(mm)550~790適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
適合車種:シフォン (カスタムRS)。165/55R15タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりホイールが傷つくことがあります
材質ポリウレタンエラストマー
適合車種CHIFFON (カスタムRS)
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
適合車種:シフォン (カスタムR、G、L)。155/65R14タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりホイールが傷つくことがあります
材質ポリウレタンエラストマー
適合車種CHIFFON (カスタムR、G、L)
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
適合車種:ステラ/プレオ+(Lスマートアシスト、Gスマートアシスト)。ジャッキアップなしで着脱できます。155/65R14タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりホイールが傷つくことがあります
適合車種STELLA/PLEO+(Lスマートアシスト、Gスマートアシスト)など
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
適合車種:プレオ+ (F スマートアシスト)。ジャッキアップなしで着脱できます。155/70R13タイヤ用。※フルホイールキャップ付車は外してご使用ください。※冬用タイヤ等、標準装備タイヤ以外には装着できない場合があります。※走行状況によりアルミホイールが傷つくことがあります
適合車種PLEO+ (F スマートアシスト)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
自動車のタイヤハウス等の狭い所でのクリップ外しに最適、耐久性のある金属ブレード仕様、周りに傷をつけないチューブ付き、狭い箇所に便利なスタビータイプ、ハンドルをしっかりと握れるエラストマー樹脂を使用、耐薬品、耐油ハンドル、タイヤハウスのクリップ、内外装のクリップ、アンダーカバーのグロメット、ワイヤーハーネスのクリップ、装飾パーツの外しに
関連キーワード
1
2
次へ