249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテに混ぜるとガラス繊維の入ったパテとなる為、強度のあるパテができます。ロービングを12mmの長さにカットしています。
用途樹脂やポリパテの強度アップに 使用方法樹脂パテの作り方(樹脂+タルク+エロジール+タンカル+チョップストランド) 危険物の類別非危険物 入数(個)1
1袋(100g)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

航空・宇宙産業、自動車等の先端技術分野で使用されている炭素繊維の、チョップ素材です。
用途特殊紙の材料として、プラスチック強化材として 材質炭素繊維 質量(kg)5
1箱
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂の強度を上げ、滑り止めをつけるのに使用します。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法熱可塑性樹脂に混ぜて使用します。ガラス繊維と同等の強度となります。スポーツ製品の表面に塗れば滑り止め効果があります。 危険物の類別非危険物 入数(本)1
1個(80g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別グラスファイバーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

においが少なく室内でも安心して使用が可能です。 環境に配慮したノンスチレンタイプです。 紫外線に当てるだけで素早く硬化します。 食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。 水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修 仕様アルミ袋入 トラスコ品番495-7555 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)1 無色 質量(g)223 寸法(縦×横)(mm)(シートサイズ)420×300 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

マットタイプのグラスファイバー繊維です。適度な厚みと弾力性があるのでボディの大きなヘコミ、穴、凹凸部や曲面などの補強に最適。
用途車のボディ、バンパー、スポイラー等の補修補強に サイズ(mm)200×380 危険物の類別非危険物
1個
549 税込604
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤストッパー 2トン車用 取手付 モノタロウ 動画あり
車の転がり防止に。2t車用。ゴム製なのですべりません。取っ手が付いてるので持ち運びが便利です。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名その他のもので政令で定めるもの 使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月 危険物の性状第2種
1セット
5,298 税込5,828
6日以内出荷

両面まな板・トレー・水切りざるがひとつになりました。
材質PP 寸法(mm)350×200×43 加工抗菌(SIAA登録)
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

劇スレアジ一撃スペシャル!!
用途斜めのリングが上を向くようにセットすればスローフォール仕様、逆に下を向くようにすればフォール速度が速く、浮き上がりにくい設定で使うことが可能。左右のどちらかに向けてセットすれば、潮の流れによって反転させられるドリフト仕様にも!1つのワームでありながらジグヘッドの刺し方1つで様々な使い方が出来る優れものとなっている。フラットなテールは微細なロッドワークでも動く様になっているので、自在に操り狙ったアジを引きずりだす事ができる。ボディの後方に2本の深めのリブを設けたことで、抵抗なく吸い込んでくれる設計となっている。 レングスL(mm)35 入数(本)12
1パック(12本)
549 税込604
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性に優れたシリコーン部が長いチョップスティック。太めの箸先で小さい食材もつかみやすい。ふっ素樹脂をキズ付けない。
材質本体:ナイロン(ガラス繊維15%) 先端部:シリコーンゴム 質量(g)20 サイズ(mm)310
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコーンチョップスティック
材質本体:ナイロン・先端部 中芯:ナイロン、表面:シリコーンゴム 全長(mm)310 ブラック×グリーン 質量(g)36
1本
509 税込560
翌々日出荷

1巻(30kg)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

シリコーン味見チョップスティック
材質本体:ナイロン(グラスファイバー含有)(先端表面シリコーンゴム) ブラック×グリーン 質量(g)31 全長×全幅W(mm)スプーンばし:305×25 フォークばし:305×13305
1本
509 税込560
翌々日出荷

漆器の伝統技術と現代技術の統合によりガラスや金属に「うるし」を加飾した商品が実現。 一点一点職人の手によって漆を加飾し、優雅に和を演出します。 化粧箱入り。食器洗浄機対応です。
全長(mm)240
1本
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ナイロン(グラスファイバー含有)(先端表面シリコーンゴム) 全長(mm)305 ホワイト×ブラック 質量(g)31
1本
499 税込549
3日以内出荷


鋭い切れ味と攻撃力が魅力の粘着性ラバー、タキネス チョップ2。カット主戦型に大人気の『タキネス チョップ』が進化し、ますますスピンをかけやすくなりました。高弾性スポンジによって攻撃力も格段に向上。カットやツッツキに鋭い「切れ」を実感でき、攻撃力にも優れているラバーです。
レッド タイプ粘着性裏ラバー 速度7.5 回転数10 スポンジ硬度41° 用具種別卓球ラバー
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋭い切れ味と攻撃力が魅力の粘着性ラバー、タキネス チョップ2。カット主戦型に大人気の『タキネス チョップ』が進化し、ますますスピンをかけやすくなりました。高弾性スポンジによって攻撃力も格段に向上。カットやツッツキに鋭い「切れ」を実感でき、攻撃力にも優れているラバーです。
ブラック タイプ粘着性裏ラバー 速度7.5 回転数10 スポンジ硬度41° 用具種別卓球ラバー
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性に優れ料理に最適。 角型の柄でころがりにくい。太目の箸先で小さい食材もつかみやすい。
ブラック×グリーン 耐熱温度(℃)250 食器洗浄機
1個
489 税込538
当日出荷

鍛造熱処理後、水研ぎした鋭利な刃先です。 刃のボディ部分が薄くできていますので、Pタイル等の奥まで打ち込み、差し込みできます。 シャフト部は鋼パイプを熱処理してあり、軽くて丈夫です。
刃幅(mm)65 全長(mm)300
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

扱いやすい1m2サイズをパックしました。 ガラス繊維を編んでマット状にしたもので、FRPの基材として使用し、混合液(ポリベスト主剤+ポリベスト硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
トラスコ品番818-6526 寸法(m)1×1 質量(g/m2)450 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

中厚のシンプルな形状は、耐久力もあり、あきのこない業務用シリーズです。
材質磁器 電子レンジ 食器洗浄機 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×27 寸法(cm)30
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番374-8448 セット内容A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.075L 危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット
16,500 税込18,150
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。 アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。 種別ロール 規格C種 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×30000
1本
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400g 危険物の性状非水溶性
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。 織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。 カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です) 仕様A種合格品 幅(mm)1000 混率(%)耐炎繊維100
1枚ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5~100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm)19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GC-70 ガラスクロス 武藤商事 動画あり
1枚
679 税込747
当日出荷

夏場の直射日光下でも収縮や変形がおこりにくい耐熱性を持ち、放電チョップで静電気も防止します。 施行が簡単なジョイント式で、クッション性や水はけに優れ、変色や腐敗の心配がほとんどありません。 特殊帯電防止加工 老化防止剤
用途建物の屋上、遊園地等の遊戯施設、プールサイド、ベランダ、出入口などに。 厚さ(mm)約28 材質特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工
1枚
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ不使用・防炎仕様。施工がカンタンなジョイント式。 静電気を防止する特殊放電チョップ付。 しっかりと密度の詰まった長く太い芝は、ボリュームがあり耐久性も抜群です。
エスコ品番EA997RK-40 材質特殊配合EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、特殊放電加工 厚さ(mm)約28 質量(g)約380 寸法(縦×横)(mm)300×300 名称本体
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

高い機械的特性が要求される薄いパーツの印刷に最適なフィラメントです。炭素繊維とチョップドカブロン繊維がそれぞれ25%ずつ配合されており、機会的特性と耐熱性が高くなっています。また、Z軸方向の層間接着強度も非常に高くなっています。
ナチュラル 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

オールラバー製のトレーニングボール。 負荷トレーニングはもちろん、上級者向けの腹部にメディシンボールを打ち当てるトレーニングにも最適。 今までのトレーニング方法に加えて、プッシュアップ、マウンテンクライマー、ウッドチョップなどのトレーニングができます。 体幹トレーニング、瞬発力アップなど、サーキットに取り入れて様々なトレーニングができます。
直径(Φmm)約200 ブラック×イエロー 材質ラバー
1個
5,800 税込6,380
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い機械的特性が要求される薄いパーツの印刷に最適なフィラメントです。炭素繊維とチョップドカブロン繊維がそれぞれ25%ずつ配合されており、機械的特性と耐熱性が高くなっています。また、Z軸方向の層間接着強度も非常に高くなっています。
ブラック 内容量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ラム(子羊)1頭まるまるのパズルです。37のパズルパーツは、子羊の体パーツ、羊毛パーツ、ラム肉パーツ(ラムチョップ、サーロイン、イチボなど)、ホルモンパーツ(ブレイン、シビレ、フワなど)、と4つにわかれていて、それぞれ食べられる部位には部位の名前入り。バラバラのパーツを組んでいくと、ラム1頭の姿になっていきます。焼肉で人気のラムのいつも食べている、あのおいしい部分がどこか、がわかる、おもしろパズルです。大人もはまりそう。ジンギスカン鍋シート、毛刈りバサミつき。対象年齢6歳以上。
判型定型外 初版年月2023/05/10
1冊
1,800 税込1,980
4日以内出荷