20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DT-2 ローター修正器 ParkTool(パークツール) 動画あり
ディスクローターの歪みを矯正する工具。 2種類の溝により、ディスクローターを大きく矯正したり、局所的に矯正したりすることが可能です。
ディスク厚さ(mm)(対応)2.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ディスクマウントフェイシングツール ParkTool(パークツール) 動画あり
インターナショナル、ポストマウントの両タイプのディスク台座に対応可能なフェーシングツールキット。 安定した高い制動力を発揮するディスクブレーキもローターとキャリパーの位置が正しくなければ100%のパフォーマンスは得られません。しかしフレームやフォークエンドとハブの勘合、台座の取付加工誤差、塗装の厚みなど様々な要因によってローターとキャリパーの位置関係は自転車ごとに微妙に異なります。 近年のシクロクロス車や新たなカテゴリーとなるディスクロードなどにみられるフレームの後ろ三角の内側に設置された台座にも対応可能。 インターナショナルタイプ用、ポストマウントタイプ用それぞれの専用カッターが用意されています。
1セット
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ディスクブレーキ用ローターの歪みを修正するツール。
長さ(mm)250 幅(mm)55 高さ(mm)10 材質(本体)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

軽自動車用の廉価ディスクローター。 ハット部分の塗装実施。研磨するより交換するのにぴったりな商品。
用途軽自動車用
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

用途木材・金属の研削作業 付属品ディスクペーパー3種・角度ガイド・集塵ゴム・集塵アダプター 消費電力(W)100 定格使用時間(分)15
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

1枚
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。
タンク容量(L)2 トラスコ品番112-9056 セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケース 適合サイズ(Φmm)32~45 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210 ホース長さ(m)圧送ホース:3.5 適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM 危険物の類別非危険物
1セット
58,980 税込64,878
4日以内出荷

ABX70 ブレーキブリーダー KTC 動画あり
息継ぎ無しの連続圧送。ABS車対応。1人で素早く作業完了。連続圧送で作業時間を短縮。低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。ワンタッチ取付が可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(アタッチメントA1)。内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(アタッチメントA2、B1、B2)
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給。 タンク容量(L)2 適合リザーバタンクの給入口内径がΦ18~Φ76の、軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラック。 トラスコ品番821-7788 セット内容ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)アタッチメントA1・A2・B1・B2クランプD1(クロー式)クランプE1(チェーン式)アタッチメントケース(樹脂ケース) 質量(kg)8.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210 ホース内径(Φmm)5 ホース長さ(m)圧送ホース:3.5 ホース外径(Φmm)8 危険物の類別非危険物
1台
96,980 税込106,678
翌日出荷

JTC1717 バルブステムシール インサーター&リムーバー JTC 動画あり
奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
1セット
16,980 税込18,678
欠品中

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ブレーキキャリパー、ローターのカラーリング。 耐熱性。特殊塗料のため、ブレーキの熱で焼付けされ強固な皮膜を形成。 美しいツヤ。通常の耐熱塗料にくらべ、美しいツヤと仕上がり。 サビ防止効果バツグン。 作業はカンタン。1輪当り10~15分程度(キャリパー、ローター中心、外周を着色した場合)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ヘッドチューブリーマ
ヘッドセットのベアリングカップの寸法に合わせ、ヘッドチューブの内径を広げたり、ヘッドチューブに対し垂直な面出しを行うための専用工具です。別売のカッターを使用することでインテグラルヘッドなどの様々なヘッドセットに対応が可能です。
仕様HTR-1用リーマおよびガイドについて【ヘッドワンサイズ29.8~30.05mmΦ】ガイド29.8mmΦ、リーマ無し(HTR-1では面切削のみ)【ヘッドワンサイズ30.1~30.3mmΦ】ガイド30mmΦ、リーマ30.0mmΦ(#751/HTR-1に付属)【ヘッドワンサイズ34.0~34.1mmΦ】ガイド33.8mmΦ、リーマ33.8mmΦ(#754/別売) 付属品#690、フェーシングカッター×1個#751、リーマ(30.0mm)×1個ガイド(29.8/30.0/33.8/36.8mmΦ)、各1個
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷

ParkTool(パークツール)BBタップセット
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。 ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。 BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷