146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
用途電気基板や電子部品への使用に適しています 材質真鍮 内径(Φmm)2.6 適合工具THP-HP、THP-HKD3
1セット(500個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ取付金具
エスコ品番EA940DG-35 材質スチール(亜鉛メッキ三価クロメート) 型式BNL6PN10 質量(g)15.2 規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811 ねじ穴M4 サイズ(mm)45(W)×9(D)×24(H) 推奨締付トルク(N・m)1.1
1セット(5枚)
230 税込253
翌日出荷

種類その他 パネル取付方式ネジ止め 材質(絶縁体)フェノール積層板(UL94HB) 端子金具ハンダ付け用端子 適合規格RoHS対応
1パック(20個)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


マックエイト調整部品用端子
エコ商品
コンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい 圧入タイプとカシメタイプがございます
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックエイトハトメ
エコ商品
プリント基板の修理等に御利用下さい。 フレキシブル基板等の板厚のうすい基板を何枚も重ね合わせる時にも利用出来ます。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。 材質真鍮 適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐電圧:AC500V(1分間) 絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上 主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB) 端子金具:黄銅スズメッキ 極数5P
種類その他 極数(P)5 絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上 耐電圧(V/min)AC500
1個
560 税込616
当日出荷

1袋(50個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


KIJIMA(キジマ)ギボシ端子SET
配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。
1セット(6個)ほか
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マックエイトラグ端子
エコ商品
GNDライン、信号ライン等の電線を取り付ける時に御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
425 税込468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

THPPH 両面ハトメパンチ プライヤー型 TRUSCO 動画あり
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。 材質(本体)スチール 適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N トラスコ品番380-4208 質量(g)275 適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8 材質(グリップ)エラストマー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
1個ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。 適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500) 寸法(mm)5 穴径(Φmm)約4 ねじ下穴サイズ(mm)5 最大取付物厚さ(mm)約2
1パック(2000個)
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
特価
809 税込890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用) 材質強化PBT(グレー) 定格電圧(V)AC・DC600 定格電流(A)10/15/20 適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0 絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~+100 標準締付トルク(N・m)1.4 耐電圧(V/min)AC2500
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。 0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
用途フェルール端子の圧着。 トラスコ品番365-7913 材質本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン 全長(mm)170 適合電線サイズ0.25~6sq
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7125。配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。取付には専用カシメ工具が必要です。メスW・オス端子 各スリーブ付 2個SET
1個
349 税込384
6日以内出荷

圧着端子のカシメ強度を測定するための試験機です。 測定から判定までの自動化、容易なサンプルセッティングにより、測定効率が向上します。 破断モードとキープモードの2つのモードで試験が可能です。 オプションアタッチメント(別売)により、様々な圧着端子の試験に対応します。
仕様●使用最大荷重(N):1000●最小分解能(N):1●精度(荷重):±0.5%FS±1digit●サンプリング速度:2000Hz●機能:測定モード2種(破断モード、キープモード)、測定条件登録(最大26件)、オーバーロード停止機能●サイズ:400×240×140mm●重量:約11kg●付属品:専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書 アズワン品番67-9251-28
1台
379,800 税込417,780
33日以内出荷

小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
1個
51,900 税込57,090
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7120。配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。取付には専用カシメ工具が必要です。 250平型オス・メス端子 スリーブ付 5個SET
1個
329 税込362
6日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-7122。配線処理に不可欠な電装端子をラインナップ。取付には専用カシメ工具が必要です。
1個
329 税込362
6日以内出荷

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

摂津金属工業ファンモーターコネクタユニット
エコ商品
ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)
質量(kg)0.09 ブラック 定格電圧(V)AC125/250 適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E 最大消費電力(W)400以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,588 税込8,347
5日以内出荷

ビス止め式、丸穴平端子をビスで固定する初期型オイルプレッシャースイッチ(品番81-4041)に対応する丸型ラバー製グロメットブーツとスターターカバーグロメットをセットにし忠実に再現。接続に必要なターミナル端子に加えステータコイルハーネス(品番81-4035)に対応するギボシ端子付きコードをセットにしてデリバリー。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

主な適合純正品番MQ500368 六角対辺(mm)16 端子形状ポンチカシメ型 ねじ長さ(mm)19 ねじ径(mm)12 熱価6
1本
2,198 税込2,418
当日出荷