油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)790
幅(mm)370
質量(kg)26.6
最高位(mm)368
最低位(mm)118
最大荷重(kg)680
取扱説明書(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)
耐荷重(kg)150
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。
付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル
材質スチール
質量(kg)14
本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)
最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)
最低位(mm)90
定格荷重(kg)450
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
低床式。
操作はフットスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ
電動機(kW)0.75
低床式。
操作はフートスイッチ方式が標準です。
2点押ボタン方式にも変更可能です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)
スイッチフートスイッチ
電動機(kW)0.4
こんなお得な商品も!

スタンド オフロードバイク用 足踏み式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
1台で10通りのリフトパターン選択可能。
トレール車からトライアル、モトクロッサーもOK!独自設計により軽い力でまっすぐリフトアップできます。
高さ調整によりほとんどのバイクに対応。
広面積の天板には5mmラバー貼り付け。傷と滑りを防止します!
仕様高さ調整機能:5段階/リフト量:2種類
高さ(mm)(セット地上高)252~325、(リフト地上高)345~395
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。
ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。
無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。
使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
色ブラック
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320
適合幅(mm)275~330
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365
耐荷重(kg)160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)35
キャスター径(Φmm)70
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色ブルー
こんなお得な商品も!

モーターサイクルジャッキ
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
オートバイの整備には欠かせないメンテナンスリフト。上部はゴムマット仕様で車両への傷つきを軽減します。コンパクトなので持ち運び可能です。
用途バイク用
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。
質量(kg)6
耐荷重(kg)160
本体寸法(mm)295×310×270
天板寸法(mm)295×235
最高位(mm)390
最低位(mm)270
取扱説明書(12.8MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
前後輪を一気にリフトアップ「モタード&オフスタンド」モタード車への使用を重視して大幅に設計変更。 。ボルトの差し替えのみでトレール車からコンペモデルまで用途を広げられる画期的な構造をそのままに、大幅に構造を見直しました。
色赤
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0071。サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:スイングアーム。内容量[数量]:1個。特記事項:サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。関連商品:品番:PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
用途サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。
材質スチール
色ブラック
商品(関連商品)品番:PGR0054,PGR0055,PGR0056,PGR0057,PGR0053,PGR0014,PGR0071,PGR0027
使用箇所スイングアーム
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.9MB)
12インチ以下のミニバイク専用設計。ビックバイク用と同じデザイン、パイプ径も極太の物を使用し、迫力のあるレーシーなスタンドに仕上げました。低めのリフト量はアップ時の車体も安定し、見た目もカッコよくなっています。ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ 。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8
調整範囲(mm)高さ:270(固定式)幅:190-270
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスにお使いいただけます。六角の本体をスパナで回し、簡単にリフトアップ調節が可能。無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。接地部分の可動域が広いため、車種を選ばず安定性が高く安心。・六角対辺19mm。・有効調整範囲:250-345mm
用途サイドスタンドと併用しリアホイールを簡単に持ち上げ。リアホイール清掃、チェーン注油時のメンテナンスに活躍。六角の本体をスパナで回すだけで簡単にリフトアップ。有効調整範囲:250-345mmの範囲で無段階調整。接地部分の可動域が広いため車種を選ばず高い安定性
六角対辺(mm)19
調整範囲(mm)(有効)250-345
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。
接触部分をラウンド形状にすることで、丸パイプのスイングアームに対応。
特にレブル250/500/1100に最適なラウンド形状で設計。
ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスや、強風や地震などによるバイクの転倒防止対策としても役立ちます。
無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。
調整範囲(mm)有効調整範囲:260~370mmの範囲で無段階調整
適合車種Rebel1100 / Rebel500 / Rebel250
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
1セット
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:31576。販売備考:キャンセル不可商品です。
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
フックアームスタンドにアクスル貫通シャフトがセットになった、リア専用スタンド。
アクスル貫通シャフトを使用する事により、車体を直立させる前にスタンド幅を合わせる事が出来る。
センタースタンドの要領でスタンドアップが可能になります。
ホイールの脱着は出来ませんが、ホイールが回るだけで整備の幅が広がります。
質量(kg)約5
パイプ径(Φmm)31.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)515×570×320
調節範囲(mm)高さ:330/360/390mm、幅:200~400mm
適合シャフト穴径8ミリ以上の中空アクスルシャフト
1台
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
BOA(R)システム。ダイヤルを操作することでグローブを装着した状態でも簡単でスピーディーな着脱と優れたフィット感を実現するシステム。ライディングを考慮したソールやシフトガードでシューズ本体へのダメージや身体へのストレスを軽減します。。透湿防水素材を使用しているため、蒸れを軽減し快適なライディングをお楽しみいただけます。。シフトガード(左足):シフトチェンジによるシューズへのダメージやつま先の痛みを軽減。解けないダミー靴ひも。リフレクター(かかと外側)。ヒールガード(かかと内側)。インソールかかと部に厚みを持たせ歩行時のストレス軽減。インナープロテクター(かかと・くるぶし・つま先)
材質【表地】キャンバスタイプ【ソール】vibram社製ハイグリップソール。ライディングに必要と考えられるグリップや排水性を考慮したソール。
快適な作業性や高い安定性を実現するショップ用リペアスタンドの決定版。電動式リフトにより作業に合わせてスイッチ一つで自転車の昇降が可能。耐荷重は最大54kgと、重いダウンヒルバイクや電動アシスト自転車まで対応。床に置いた自転車の高さまでクランプを下げることができるため、自転車を持ち上げることなくクランプすることも可能。
仕様クランプ圧調整:可能
付属品#470 バイシクルストレージフック(2本)、PRS-33TT ツールトレイ
耐荷重(kg)クランプ/54
全長(cm)239
クランプ径(Φmm)(適応)23~76
高さ調整範囲(mm)クランプ/230~1980
可動範囲クランプ/360°
1個
¥479,800
税込¥527,780
63日以内出荷
オートバイの車体姿勢を変更する為のキット。シート高やリンク比、キャスター角等が変わる事で、ライダーの体格や走りに最適な車体姿勢を実現。ハイリフトタイプはホイールスペースが短くなり、キャスター角が立つため、旋回性とトラクションが向上。ボルト2本の脱着で交換可能な簡単取り付け。カラーは精悍なブラックを用意。
色ブラック
主な適合純正品番50328-KSV-J00
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
オフロードスタンドに新形状「Y字天板」を採用した、タイプ2が追加されました。「Y字天板」は面ではなく、点で車体を支える為、小面積でも安定性が向上することと、車体下側がフラットでなくても使用可能です。また、ステップブラケット支持に対応した幅なので、整備の自由度も広がります。
総重量約5.5kgで軽量タイプ。
耐久性抜群のスチールにユニクロメッキ仕上げ。100%メイドインジャパン。
仕様最低高さ調整6段階、リフト量変更2段階で、合計12段階のリフトパターン。
質量(kg)約5.5
高さ(mm)スタンドを下げている時/260~320スタンドを上げている時/310~420
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプスタンダード
電源コード(m)3
モーター出力(W)70
使用頻度(最大)30回/時
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
ビッグネイキッド等のアンダーチューブ(フレーム)が通っている車両を直立にリフトアップするための商品です。
左右高さ違いの設計でサイドスタンドをかけた状態から1人で安全に安定したリフトアップが可能。
前輪のリフトアップと後輪のリフトアップにも対応し、通常のスタンドと違い、ステムやスイングアーム等に掛けないため作業幅も向上します。
強風などの転倒対策にもオススメ。
使わないときはコンパクトに収納可能。
仕様高さ無段階調整
寸法(mm)高さ調整:最大270 / 幅調整:235-360
耐荷重(kg)200(リアまたはフロントのリフトアップ重量)
適合車種CB1300SF
1台
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー
ちょう度275
成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG
使用温度範囲(℃)-15~120
耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm)
塩水噴霧72時間以上
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
DC48VからDC12Vに変換出来る下降タイプのコンバーターです。
IP56基準の防水・防塵です。また、短絡保護や加熱保護機能付きで便利です。
用途フォークリフト、電動バイク、EVへのナビ、アクセサリー等取付に
入力電圧(V)36~60
出力電圧(V)12(72V電源の直接使用不可)
幅(mm)【ステー含む】86
質量(g)158
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)122×55×35
出力電流(A)最大18(12V)10S以内
防塵防水性能IP56準拠
負荷電流(A)1.0~10.0
取扱説明書(0.59MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ショートリーチのコンパクト設計。トランポ積載性、整備性良好!ベアリング採用のクリア&レッドキャスター採用で重いバイクも軽々リフトアップ。
高さ調節機能付きで18インチの車両やフェンダーの深めの車両のタイヤ交換も楽々。
コンパクトで場所を取らず、キャスター付きでリフトアップ時に車体が移動せず、バイクリフト上やトランポ内でもリフトアップできます。
ベアリング入りキャスター採用モデル。高級クロームメッキ仕上げ。
パイプ径(Φmm)(メイン)31.8
調整範囲(mm)高さ:330/360/390(3段階調整)幅:200-400
軽い力でらくらくリフト!。 「ロングローラースタンド」女性の方でもらくらくリフト可能なロングローラースタンドが定番商品となりました。リッターバイクなどの重量車に特にお勧めです。
フロントフォーク下部から支えて持ち上げるタイプのフロントスタンド。
カウルに干渉したりステム下に穴がないなど、フロントスタンドが使えない車両に最適です。
リフトアップ面はカウンターウエイト(重り)によって常に上を向く構造なので簡単にリフトアップが可能。
フロントを持ち上げて行なう整備に便利です。
仕様高さ9段階調整 / 幅は無段階調整
耐荷重(kg)200
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。付属ピン(ステムアダプター)は7種類のサイズを設定し、様々なバイクに対応。スタンドの高さを20mmずつ、7段階の調節が可能。フロントフォークを外す整備をする場合はこちらが便利。
用途フロント周りのメンテナンスに欠かせないスタンド。
寸法(幅W×奥行D)(mm)505×680
耐荷重(kg)200
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×350××680
上下調整7段階
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

二輪車用スタンド リア用
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
優れた汎用性であらゆるマシンをリフトする「フォークアップスタンド」フォークボトムにΦ8mm以上の穴があいていればほぼ全ての車種をリフト可能なフロントスタンドです。左右の幅調整は無段階・左右とも独立して高さ調整も無段階です。
フロントフォークスタンド(メーカー品番:29769)専用の補修品。
フロントフォーク下部から支えて持ち上げるタイプのアタッチメント。
カウルに干渉したりステム下に穴がないなど、フロントスタンドが使えない車両に最適です。
リフトアップ面はカウンターウエイト(重り)によって常に上を向く構造なので簡単にリフトアップが可能。
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ