バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
材質ステンレス
寸法(mm)680×285
耐荷重(kg)400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
スタンドムーバーがスタンドの引きずり、ひっかかりを解消。
材質ステンレス
寸法(mm)680×285
耐荷重(kg)400
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
狭い場所にバイクをおきたい、ガレージ内で楽にバイクの移動をしたい、盗難対策の為に車の奥にバイクをおきたい、複数台バイクを並べるときに効率的にバイクを動かしたい、トラックにバイクを積み込む時に楽にバイクを積みたい。それを可能にするバイクムーバー
1セット
¥29,880
税込¥32,868
翌々日出荷
トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
C3102ポジションチェンジャー用のスタンドローラーになります
材質スチール
色ブラック
1個
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
バイクドーリーは狭い場所でのバイクの移動が容易に行えます。車輪は自在になっていますので方向転換も容易です。
またストッパー付なので動かないようにすることも可能です。
用途バイクの移動に
材質鉄(本体)、ナイロン(キャスター)
質量(kg)8.5
色黒
耐荷重(kg)250
本体寸法(mm)長さ:575×幅:430×高さ:75
1台
特価
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スタンドの引きずり、ひっかかりを解消。
材質ステンレス
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。
ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185
適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで
許容質量(kg)60
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)790
幅(mm)370
質量(kg)26.6
最高位(mm)368
最低位(mm)118
最大荷重(kg)680
取扱説明書(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601
幅(mm)385
高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)
質量(kg)18(2台)・9(1台)
車輪径(Φmm)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320
適合幅(mm)275~330
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365
耐荷重(kg)160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)35
キャスター径(Φmm)70
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
こんなお得な商品も!

フロントホイールクランプ
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!
用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。
全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。
全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。
テーブル寸法(mm)118
適合ハンドルDRL-1000
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)9.9
耐荷重(kg)250
本体寸法(mm)610×510×340
適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
用途電線の寸法切りの取り出し作業に。
溶接用の回転式作業台に。
コンベアの上での回転式の作業パレットに。
材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)
高さ(mm)21
こんなお得な商品も!

カードーリー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
用途事故車の移動に(2個セット)
最大荷重(kg)450/1台
本体質量(kg)10/1台
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2台)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
短時間で簡単にセパレートハンドルを左右対称に揃える調節をするためのツールです。フォークのセンターを基準としてまず片方のハンドルの角度を決定すれば、もう片方を左右対称に なる角度に合わせることができます。セパレートハンドルの角度が予期せず変わってしまった時の調節やアフターマーケット(社外品)のセ パレートハンドルの取り付け時に最適のツールです。アジャスタブルアームで正確な位置に合わせることができます。軽量6061ビレットアルミ製。折りたたんでコンパクトになるので工具箱にも収まります。サムスクリューは円周にギザギザつきのタイプです。モーションプロによる設計。
仕様アルミ製
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード