669件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール 継手SPJ(クリップジョイント) 適合排気量(cc)~80cc
1本ほか
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
付属品クリップジョイント 1個
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

K.C.M.モーターサイクルチェーンは、疲労強度の向上と摩耗伸びを追求して開発され、厳格な品質管理のもとに製作されております。一般走行に使用される普及型ドライブチェーンです。高度の品質管理の下で製造され、安定した性能を発揮します。クリップジョイント付属。
ピッチ12.7 リンクプレート高さH(mm)11.7 リンクプレート厚さT(mm)1.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

幅広い排気量帯に適合。 各排気量別に軽さと強度のバランスを最適化し、耐久性に優れた設計を採用。 通常の0リングチェーンに比べ約1.7倍の優れた耐久性を実現。 XW RINGを採用。XWリングは封入リップを3重持つトリプルバリア構造によりグリース封入性を大幅に向上。潤滑性を維持。 独特な形状で接触面積を縮小し、プレートのポリッシュ加工との相乗効果でフリクションを低減。
用途街乗りやツーリングをメインとした、一般的な使用の場合に最適な選択。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。 新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。 428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レギュラーチェーン モノタロウ 動画あり
補修にはもってこいの低価格なチェーンです。 2ピースの曲げジョイント。
用途チェーンの補修・交換に。 付属品ジョイント ピッチ12.7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 組み立て方(1.0MB)
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産、スチール製タイヤチェーン。業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードシリーズ【420D】の20%強度をアップした強化版【420DS】。信頼の日本製。鍛造ブシュ採用により耐摩耗性が向上しております。
スチール
1本
308 税込339
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
1本ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

国産、スチール製タイヤチェーン。 業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
178 税込196
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

R-XWシリーズ。優れたコストパフォーマンス。各サイズでメインとなる排気量において充分な強度を確保しながら軽量化することで、高いコストパフォーマンスを実現しました。高い耐久性。R-XWリングは2重プール構造によりグリス封入性を大幅に向上し、標準的なO-Ring(メーカー製品)と比べ1.7倍の耐久性を実現しました。より長期間、ライダーの足元を支えます。さらに高強度化。R-XWシリーズは、旧モデルのRXシリーズに比べて10%の強度UPを実現しました。ライダーのコントロールに、より早く応えます。。GVシリーズ。レーシーなイメージで足回りを引き立たせる、定番のゴールドカラー。ニッケルメッキ+ゴールドコートによるWコーティングで、全ての部品にゴールド処理が施してあります。優れた長期耐腐食性を発揮。
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ヤマハロックシリーズ最強モデル 総重量8kgの極太ロングチェーン+南京錠 ・極太12mm焼入れ加工済チェーン ・マルチに使えるリング付属 ・場所を選ばず多彩に使えるロングチェーン ・滑らか操作のウェーブキー3本付 ・反射素材で防犯アピール ・あらゆる施錠方法に対応 ・素材:南京錠ケース→ABS 南京錠アーム/チェーン/リング→スチールQ235 スリーブ→PP
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

アンチラストチェーン モノタロウ 動画あり
防錆加工された、さびに強いチェーンです。
用途チェーンの補修・交換に。 ピッチ12.7 付属品ジョイント 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。 スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。
サイズ525 シリーズVX3
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

シールチェーン [QXリングチェーン]。主に520-530以外のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。・長寿命を保証するソリッドブシュ 。・高耐久ソリッドローラ。・四方かしめピン。・特殊合金プレート。・軽量化のための内プレート穴採用。・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献。。EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減
継手MLJ
1本
3,498 税込3,848
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。
サイズ530 シリーズVX3
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0070。チェーンチェッカーを使用することで簡単に伸び率の計測が可能。本体中央にある目盛のチェーンのアソビ具合も確認できる。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:スチール。使用箇所:チェーン。内容量[数量]:1個。特記事項:チェーンチェッカーを使用することで簡単に伸び率の計測が可能。本体中央にある目盛のチェーンのアソビ具合も確認できる。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027
用途チェーンチェッカーを使用することで簡単に伸び率の計測が可能。本体中央にある目盛のチェーンのアソビ具合も確認できる。 材質スチール ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027 使用箇所チェーン
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。
サイズ520 付属品カシメジョイント G&G(ゴールド) シリーズERV7
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

EK530サイズ SXリングシールチェーン EK530RR/SM(CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、ハーレーのチェーンコンバートや旧車向けの「ストリート用 薄型シールチェーン」です。 EK最薄の「SXリング」は、薄さだけでなく耐久性能も有している特殊シールです。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」「ハーレーは全機種対応可能」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
スチール
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0101。チェーン接続が迅速、簡単にできます。色[カラー]:ブラック。サイズ:420/428/520/525/528/530。材質[素材]:スチール。使用箇所:チェーン。内容量[数量]:1個。特記事項:チェーン接続が迅速、簡単にできます。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027
仕様【関連商品】品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027 材質スチール ブラック サイズ420/428/520/525/528/530 使用箇所チェーン 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

バイクのチェーン切断に使用するチェーンカッターです。カシメタイプのチェーンに対応します。
用途チェーンの切断作業に 質量(g)280 ハンドル長さ(mm)130 ピン径(Φmm)3 使用チェーン25~60 開口幅(mm)18
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オートバイのドライブチェーンや自動車・バイクのカムチェーンのカットやカシメが可能です。40系・50系・60系のドライブチェーンに使用できます。
セット内容チェーンカッター本体、カットピン(2.2mm、2.9mm、3.8mm)、ハンドル、リベットピン、スプリング、ガイド、ピンホルダー・アンビル 材質ケース:プラスチック、チェーンカッター:S45C、カットピン・リベットピン:Cr-V、スプリング:バネ鋼、その他:S45C 取扱説明書(7.6MB)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

EK428サイズ ノンシールチェーン EK428SR スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りや商用車などのシーンに使え、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。 必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。
スチール
1本ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。 水平ゲージ付き チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。 シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。 傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。
用途チェーンの確認、調整 材質アルミニウム、スチール、プラスチック 質量(g)99 対応幅(mm)29 本体サイズ(mm)50×32×54(ロッド:183)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量・高剛性、オフロードで優れた性能を発揮する「520DZ」がマイナーチェンジ、新しく「520DZ2」として生まれ変わります。 特殊ピン加工(SDH)を標準採用、従来品に比べ約2倍の耐摩耗性能を実現、更なるオフロードの楽しみを引き出します。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 スチールタイプ 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
1本ほか
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

EK428サイズ QXリングシールチェーン EK428SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー ㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。 車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。 低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。 チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。 必要なリンク数で購入でき「~250ccまで」の小排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
シルバー 適合排気量(cc)~250cc
1本
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)