スプリングの力で固定しているので踏まれても倒れません。
デッキヘの取り付けは、ドリル穴に手で押し込むだけです。
材質ポリエチレン
適合ねじW3/8
適合穴径(Φmm)Φ16
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。戸当りが壁面に当たった時、スプリングの効果で衝撃を和らげます。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質本体:黄銅 ゴム:シリコンゴム(黒)
仕上サチライトクローム
取付ねじ皿木ネジ3.8×32mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)6×4
パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物イタチ(オス)、ウサギ
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.4
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×75×200
1セット(2個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
高いシール性で信頼のあるディスク式逆止弁
取付方向を問わず、配管取付が容易
優れた耐久性
用途逆流防止を求められる配管
仕様最低開弁圧力差:0.002MPa
使用温度範囲(℃)185
材質(シール)フッ素樹脂(PTFE)
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気、温水
最高使用温度(℃)185
こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。
全長(mm)240
ストローク(m)1.6
ロープ径(Φmm)2.5
丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、
再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。
・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用
空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。
・両方向のロックが可能
シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。
用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材
種別油圧爪付きジャッキ、爪ロングタイプ
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ
材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄
ひょう量単位kg
故障の少ない正確さを保つ手秤です。
国内にて調整、製造を行なっています。
取引証明に使えます。
種類ばね式手秤
表示形式アナログ
規格検定付
ひょう量単位kg
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書
材質スチール、アルミ、ABS
質量(kg)約3.6
タイプスタンド
耐荷重(kg)7まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×408
保証期間ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)75×75、100×100
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチまで
可動範囲上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)
アームの可動方向水平垂直
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品無し
材質鉄製
ブランド感のある高級大型サングラス向けのメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラック)
色マットブラック
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×62×51
質量(g)148
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×74×55
開閉バネ式
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
立体感のある生地を使った手触りのよいメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ)
質量(g)130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×64×50
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×45
開閉バネ式
鼻あてなし
用途取替えパーツ。
適合500-Nシャフト用、専用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
昔ながらの板バネ式ねずみ捕り
用途ねずみを捕獲する仕掛けです。
対象動物ねずみ
幅(mm)129
全長(mm)193
高さ(mm)41
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。
また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。
80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。
互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。
接続方式ねじ込み形
耐熱温度(℃)-10~80
材質(本体)FC200
耐圧(MPa)0.49
材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
厚みがあったり、横に長いメガネフレームも収納できる定番メガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ)
質量(g)127
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×67×49
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×56×45
開閉バネ式
鼻あてなし
網柄生地でワンランク上の質感のあるメガネケースです。
材質メタル・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ベージュ)
質量(g)113
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×65×41
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×53×36
開閉バネ式
鼻あてなし
材質:本体/スチール(フッ素樹脂コーティング) 止め具/ステンレス
材質スチール/フッ素コーティング、止金具:ステンレス
品名・タイプデコ型
バネ開閉式のスプリングフックです。
材質/仕上鉄/ユニクロ
材質:本体/スチール(フッ素樹脂コーティング) 止め具/ステンレス
材質スチール/フッ素コーティング、止金具:ステンレス
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×160×72
品名・タイプハートケーキ型
TKG品番9-1080-1001
TKG品番(2017)6-0956-0201
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
アクセサリーの制作に欠かせないベーシックパーツです。
レジンモチーフに接着して加工します。
材質銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×12×8
旗と旗竿の先端を飾る冠等です。
材質金メッキ、ABS樹脂製
方式ばね式
用途手工具の収納
色ミラー
材質スチール
仕様便利な爪付きで片手で着脱可能
トラスコ品番798-3611
幅(mm)68
高さ(mm)164
質量(g)138
タイプラチェットレンチ収納タイプ
奥行(mm)78
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
バネ開閉式のCリンクです。
材質/仕上鉄/ユニクロ
矢印の方向へしか液体ガスを通さないようにスプリング式ボール弁を内蔵している軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質(本体)PP、(スプリング)SUS302、(ボール)SUS316、(シール)EPDM
耐熱温度(℃)+60
耐圧(kPa)860
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ