28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.831 パワーバルカシールタイプ専用補充品 チューブレスタイヤの完全修理用 増量セット
用途パンク修理キット パワーバルカシール 適合オートバイ~普通車 セット内容エコセメント×2チューブ、パワーバルカシール×8本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用 セット内容パワーバルカシール5本、エコ・セメント(8cc)2本
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤 形状粘調な液体 付属品ハケ付きの蓋 危険物の類別非危険物
1缶(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。 チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。 TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
1本(10mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
釘穴(mm)5 仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車 セット内容エコセメント、パワーバイカシール(3本) 質量(g)33
1セット
739 税込813
当日出荷

チューブ入りタイヤの完全修理!
仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイ セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース 質量(g)58
1セット
729 税込802
当日出荷

チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。 非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。 キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。 缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤 付属品ハケ
1缶(100mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界初の2ウェイ(接着剤を使って修理・接着剤を使わずに修理)外面修理材登場!!。特殊な粘着性未加硫ゴムで出来ています。接着剤なしでも修理でき又、挿入作業がスムーズに行えます。接着剤を使用しますと強力な加硫接着が得られます。これにより、修理専門家の判断で接着剤使用、不使用どちらでも安心して使って頂けるようになりました。(連続高速運転で大きな荷重がかかると予想されるタイヤの修理には接着剤使用をお勧めします)。強力で特殊構造のナイロン繊維で出来ていますので、スチールによる切れを解消しました。シール先端部が斜めにカットされていますので、インサートニードルヘのセットがスムーズに行えます。傷穴の形状にフィットするように設計されていますので、走行中に傷穴が広がることがありません。複雑な工具を必要とせず、簡単に修理が出来、しかも経済的です。
用途チューブレスタイヤ外面修理材
1箱(60個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(12g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車 セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘 質量(g)172 釘穴(mm)5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

特殊繊維入りなので、切れにくい。強力粘着剤付きなので、セメントが不要
適合乗用車 全長(mm)100
1箱(30本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途チューブ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤 形状粘調な液体 付属品ハケ付きの蓋 危険物の類別非危険物
1缶(100mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ修理プラグ モノタロウ 動画あり
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4 適合乗用車 幅(mm)7 全長(mm)100 使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
1,098 税込1,208
当日出荷

ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車 長さ(mm)95
1袋(5本)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンク修理ツーリングキット。持ち運びしやすいコンパクトサイズ
用途セット内容:・パワーバルカシール3本・エコ・セメント8ml 1本・エアーボンベ2本・調整式アダプター1個・工具1式・六角レンチ1個・取付ネジ2個・カッター1個・取扱説明書1枚・収納ケース1個。(W)125×(H)100×(D)50mm 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

ML331 ラバースティックセット Meltec(大自工業) 動画あり
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車 成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%) セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本 毒性毒性有り
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

セット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント×1個、サンドペーパー×1枚 質量(g)600 アズワン品番64-7952-57
1セット
615 税込677
当日出荷

チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイ セット内容ミニステックリーマー、ミニステック(3個)、エコセメント、釘 質量(g)90 危険等級 釘穴(mm)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L 危険物の性状非水溶性
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

1缶(85mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用 セット内容パワーバルカシール/5本エコ・セメント 8cc/2本パーフェクトツール(工具)/1式収納袋(ナイロン)/1個
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(7mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

修理用ゴムに、2WAY方式(エコ・セメント併用、不使用のどちらでも修理可)の画期的新素材「パワーバルカシール」を採用。これにより、エコ・セメントを併用する修理と、エコ・セメントを使用しない修理の2通りの修理方法を選択することが可能になりました。挿入工具は3ピースに分解・収納でき、ツーリング時の携帯に便利です。弾力ナイロン繊維で構成されているため、スチールラジアルによる挿入時の切れがありません。
用途チューブレスタイヤ(バイク・乗用車)用 セット内容パワーバルカシール5本エコ・セメント(8cc)2本パーフェクトツール(工具)1式エアーボンベ2個アダプター1個収納袋(ナイロン)1個
1セット
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どこでも、だれでも使える手軽さで、しかも完全なパンク修理ができます。接着剤エコ・セメントにより、チューブに強力に接着されます。周辺部に段差がつきませんから、接着は完璧です。
用途チューブ(自転車・バイク)用 セット内容ワンパッチ S(24×34mm)/3枚ワンパッチ S2(30mm)/2枚ワンパッチ L(33×53mm)/1枚エコ・セメント 8cc/1本サンドペーパー/1枚 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L 危険物の性状非水溶性
1セット
919 税込1,011
当日出荷

1本(5g)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独特の弾頭を埋設してあるため、小さな傷穴にミニステックが楽に挿入できます。埋設してある弾頭が戻り止めとなり、走行中、脱却することはありません。エコ・セメントによりタイヤとミニステックが一体化し、完全なシール効果を発揮します。収納袋(ナイロン)が付いているので、各部品をコンパクトにまとめられ、携帯に便利です。
用途チューブレスタイヤ(バイク)用 セット内容ミニステック/4個エコ・セメント 8cc/2本ミニステックリーマー/1個リング/1個切り取りナイフ/1本収納袋(ナイロン)/1個 危険物の類別非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

タイヤ用加硫セメントです。 熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。 ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.235L 危険物の性状非水溶性
1缶(235mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイ セット内容エコセメント、ミニステック(3個) 質量(g)35 危険等級 釘穴(mm)5 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.008L 危険物の性状非水溶性
1セット
889 税込978
当日出荷

古来伝統の平織りを、東リが新たなインテリアに進化させました。和風からモダンまでジャパンクールを演出できます。
シリーズテキスタイルフロア7000 寸法(mm)500×500 材質(パイル)(表面材)ポリエステル100% 加工フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号E2110097 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)7 人体帯電圧(kV)3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(10枚)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)