32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5°
1個
特価
21 税込23
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

朝も昼も晩も、とことん愉しめるグリルサンドメーカー。ギュッと挟んで焼くだけで、ホットサンドが手早く完成します。プレートは取り外し式でお手入れも簡単。ヨーロッパの焼き菓子をモチーフにした焼き目が食卓を華やかに彩ります。
質量(kg)約2 電源AC100V コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)550 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×240×145 機能タイマー付き、プレート取りはずし可
1個
8,000 税込8,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番BRUNO(ブルーノ)ホットプレート。 今までのホットプレートにはなかった鋳物ホーローをイメージしたデザインはテーブルウエアのように食卓を彩ります。2~3人にちょうど良いサイズで、毎日のお料理~おうちパーティーまで幅広く食卓で”つくる”を愉しめます。
付属品平面プレート、たこ焼きプレート、木べら、マグネット式脱着電源コード 質量(kg)約2.3 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×235×140 機能プレート取り替え式、温度調節(65℃~250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ) 温度調節範囲(℃)65~250
1個
11,000 税込12,100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等 材質EPDM 黒色 種類ゴム足 硬度約60° 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40 税込44
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

朝も昼も晩も、とことん愉しめるグリルサンドメーカー。ギュッと挟んで焼くだけで、ホットサンドやパニーニが手早く完成するほか、ダブルサイズは付属プレートでお肉グリルなど本格料理が愉しめます。プレートは取り外し式でお手入れも簡単。ヨーロッパの焼き菓子をモチーフにした焼き目が食卓を華やかに彩ります。
付属品グリルプレート 質量(kg)約3 電源AC100V コード長さ(m)約1.3 定格消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×240×145 機能タイマー付き、プレート取りはずし可、温度調節、油受けトレイ
1個
12,000 税込13,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11 アズワン品番64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷



いつものトーストに飽きたら、ホットサンドを作ってみませんか お好みの具材をパンに挟んで焼くだけ。サクッとあつあつのホットサンド。 パンがそのまま入るサイズです。 お好きな具材、冷蔵庫の残り物でも美味しいホットサンドに。 お店みたいなカツサンドも簡単に作れちゃう。
材質(本体)アルミニウム合金/フッ素加工、(ハンドル)フェノール樹脂、(ハンドル金具)18-0ステンレス、(金具ネジ)アルミ、(フック)18-8ステンレス 寸法(mm)(焼面)140×120 質量(g)360 板厚(mm)1.8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×350×32 電子レンジ× 食器洗浄機×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1袋(10個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
1枚
149 税込164
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


毎日のお料理~おうちパーティまで様々なシーンで活躍する食卓の主役が、4~5人で愉しめるグランデサイズに。鋳物ホーロー鍋をイメージしたデザインはテーブルウェアのように食卓を彩ります。
付属品平面プレート、たこ焼きプレート、マグネット式脱着電源コード 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×280×155 機能プレート取り替え式、温度調節(65℃~250℃)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ) 温度調節範囲(℃)65~250
1個
17,000 税込18,700
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:アールズ。メーカー品番:900210ERLP。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:ECON-O-FIT HOSE CLAMP。外径:51/64inch。内径:13/16inch
仕様ECON-O-FIT HOSE CLAMP 適合#10 材質アルミ ブルー 外径51/64inchmm 内径(mm)13/16inchmm
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

staub~ストウブ~【フランス製】鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。シーズニング(慣らし)不要です。IH対応、食洗機使用可能。三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。《セルフ・ベイスティング・システム》。加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。テーブルにお鍋のままお出しいただくと、お料理が冷めにくく温かい状態を保ちます。また熱伝導が優れているので、必要最低限の熱で調理が可能です。鍋全体で熱を伝え、エマイユ加工が保温性を高めます。
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質ニトリルゴム(NBR) 使用圧力(MPa)0.03以下 材質(外周部)金属
1個
269 税込296
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。音響体にアルミニウムを使用した超軽量モデル。
用途アルミニウム ブルークリアー
1個
2,998 税込3,298
31日以内出荷

ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等 黒色 種類ゴム足 硬度65°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼 黒色 硬度65°±5° 種類ゴム足 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


アサヒ ハイパーブレンダー 旭 動画あり
1枚の特殊刃から成型され、超高速回転時の耐久性にも優れた強靭なステンレス製カッターを採用。10段階のスピードコントロールで氷の仕上がりを調整し、あらゆるフードシェアに対応します。最大93dBの静音設計で、防音カバー無しでも店頭でご使用いただけます。 ○アサヒ スーパーブレンダーのボトル(別売)が使用できます。ミキサー食やフレッシュジュース、熱いスープ作りも可能になります。用途が広がり通年をとおしてご使用いただけます。 運転方式自動変速運転(30秒) 操作スイッチを1回押すと30秒間運転後、自動停止します。(フルパワー1秒間+設定スピードで29秒間運転) 通常運転(連続運転) 操作スイッチを2回続けて押すと(0.5秒以内)、設定したスピードで通常スピードになります。もう1回押すとOFFになり、運転が停止します。 フラッシュスイッチ 押している間のみ高速回転します強靭な刃と
材質本体:アルミダイキャスト 容器:ポリカーボネイト 容器フタ:エラストマー カッター:ステンレス 電源(V)単相100 50/60Hz 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])9500~24100(10段階・ダイヤル設定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×470 容量(満杯)(mL)1.8 処理能力最大1L、最小0.24L 定格時間連続(15分運転2分停止の連続) 質量(kg)4.45
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。 耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。 ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
1セット(3本)ほか
18,900 税込20,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷