最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。
材質/仕上スチール/クロームメッキ
二面幅(mm)17
こんなお得な商品も!

ドレンプラグ マグネット パッキン付
モノタロウ
¥969
税込¥1,066
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに
材質スチール、クロームメッキ
磁力300mT
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
材質アルミニウム
ピッチP1.5
ねじ長さ(mm)15
適応ボルトサイズM12
この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。
ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。
寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185
全長(mm)290
グリップ径(Φmm)24
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
磁石5mm突出タイプで、鉄粉を強力吸着。
耐久性抜群!ボルトの材質はアルミ軽合金(7075-T6)を使用。
ワッシャーは各自動車メーカー別にチョイスするパッケージです。
二面幅(mm)14HEX
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
オイル交換時、強力マグネットでドレンをキャッチ!
材質グリップ:PP、軸:ワイヤー+SS41
全長(mm)294
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。
全長(mm)285
質量(kg)0.078
ケース寸法(mm)35×35×295
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
メーカー名:ジータ。メーカー品番:F7925。販売備考:アルミ製。色[カラー]:ブルー。サイズ:ボルトサイズxねじ長-ピッチ:M10x22-P1.5。材質[素材]:アルミ
用途【旧品番】ZE58-1342
材質アルミ
色ブルー
ねじピッチ(mm)1.5
ねじ長さ(mm)22
ねじの呼びボルトM10
1個
¥959
税込¥1,055
6日以内出荷
耐熱性のあるネオジウム磁石を使用。エンジンオイル中の鉄粉、スラッジを逃さずキャッチ!ボルト頭部は、六角二面幅を各サイズ共通の14mmに設定。ワイヤーロック用貫通穴(Φ2.0mm)を3方向に用意。
オイル交換ついでに摩耗したドレンボルトも交換しよう!
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の
鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
ボルト頭部形状六角二面幅
六角軸二面幅(mm)14
マグネットつき
材質スチール
付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)1.1
呼び径15A
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
周囲温度(℃)5~60
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径Rc1/2
出口ねじの種類G
出口管接続口径G1/4
ボルト先端部に強い磁石を圧入しエンジンのオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み止めにワイヤリング穴を装備。アルミ製。
こんなお得な商品も!

オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します!
18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして
全長(mm)220
ワイヤー長(mm)140
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1セット
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がない中圧タイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します
全長(mm)148
使用圧力(MPa)0.14~1.4
ドレン排出量(cm3/回)10
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
全長(mm)23
色シルバー
ピッチ(mm)1.5
ボルト径M12
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
溜まったドレンを自動的に排出します。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
マグネットの吸着力により、ドレンを確実に排出します。
用途圧縮空気中のドレンが貯まれば自動的に排出させます
トラスコ品番395-4510
接続口径3/4NPT
質量(kg)2.8
使用圧力(MPa)0.07~2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×178×216
使用流体空気、ドレン、水
流体温度(℃)5~60
ドレン排出オートドレン
ドレン排出量(cm3/回)250
ドレン排出口1/4NPT
配管口径【入口】3/4NPT
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がないヘビードレンタイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します
全長(mm)221
使用圧力(MPa)0.14~1.0
ドレン排出量(cm3/回)24
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
フロート式なので、無駄なエアの消費がない標準タイプ
用途フロート部にマグネットを内蔵し、確実にドレン排出します
全長(mm)148
使用圧力(MPa)0.14~1.0
ドレン排出量(cm3/回)10
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。
全長(mm)150
材質エマストマー
耐熱温度(℃)約120まで
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。
通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。
さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。
又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。
○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
適合キタコ補修部品
寸法M10×17mm×ピッチ1.25
ピッチ(mm)1.25
ねじ長さ(mm)17
ねじの呼びM10
主な適合車種アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
オイル交換時の同時交換がおすすめ。
ボルト頭部は六角二面幅を各サイズ共通の14mmに統一。
マグネット付きは、ネジ先端部のマグネットにオイル中の
鉄粉を付着させ、オイルをクリーンにキープ。
純正同等のスチール製。ドレンワッシャー付属(アルミ製)。
付属品ドレンワッシャー付属(アルミ製)
材質スチール
ボルト頭部形状六角二面幅
六角軸二面幅(mm)14
マグネットつき
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
純正同等のスチール製なので脱着時も安心。
アルミ製ドレンワッシャー付属。
フランジ付きなので汎用のドレンワッシャーが使用可能。
ネジ先端部のマグネットにオイル中の鉄粉を付着させ、
オイルをクリーンにキープします。
ボルトの頭の二面幅は14mm。
付属品アルミ製ドレンワッシャー
材質スチール製
二面幅(mm)14
ボルト頭部形状二面幅
1個
¥739
税込¥813
欠品中
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
用途各種充電モデルの予備ケーブルに
トラスコ品番244-0877
質量(g)26.2
アズワン品番65-1955-28
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
強力マグネットでビスやクギなど金属片がくっつき簡単に回収できます。ヘッド部のマグネットで金属類を吸着します。ホイール付きで効率的に作業ができます。ハンドルは伸縮式で長さを変えることができます。[使用方法]1.柄を最長に伸ばした状態でスライドレバーを引きあげると吸着した金属が外れます。2.柄の伸縮は、シールのOPENの方向に回して緩め、柄の長さを変えます。3.CLOSEへ回して固定します。※柄が短い状態では、金属の脱着はできませんのでご注意ください。マグネットから地面までの距離は、約6mm(垂直)、約20mm(傾けた状態)です。
用途ビス、クギ、針、ホッチキスの芯、金属部品、スプリングなどの回収・建築現場、ガレージ、オフィスなど
材質キャスター外:TPR、キャスター:PP、マグネット:永久磁石
幅(mm)400、マグネット部:320
全長(mm)720-1035
材質(本体)アルミ
質量(g)1370
吸着力(N)58
材質(柄部)TPR
キャスター径(Φmm)95
1台
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。
新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。
更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。
照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。
また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。
抜き取り値の為、保証値では御座いません。
寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)
質量(kg)1.4(レンズ無し・本体)
径(Φmm)支柱:16、横棒:13
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
全高(mm)369.5
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
レンズマグナワイドレンズシステム
機能調光あり(100%~0%)
光源超高演色白色LED (Ra≧95)+拡散保護カバー付
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)Φ226
RoHS指令(10物質対応)対応
1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。
全長L(mm)138
サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT
質量(g)105
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)23
寸法a1(mm)15
寸法a2(mm)17
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ