カテゴリ

  • バイク部品(477)
    • 外装系(224)
    • 電装(43)
    • エンジン系(45)
    • ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等(7)
    • 操安系(14)
    • バイク用メーター(10)
    • ブレーキ系(9)
    • 駆動系(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
    • バイクカバー(4)
  • 作業工具(25)
    • モンキーレンチ(7)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モンキー50」の検索結果

523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEWエアロバイザー モンキーZ50JZ-P DAYTONA(デイトナ)NEWエアロバイザー モンキーZ50JZ-PDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目についてエアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じスモークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。
主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・モンキー/ゴリラ12V(Z50J・78-07/1/4/5)・モンキー/ゴリラ12V(AB27-1000001-・78-07)・モンキー3.1PS/6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー2.6PS/6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)ゴリラ(-97)には不可
モンキースパナ GISUKE(タカギ)モンキースパナGISUKE(タカギ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
仕様目盛り付、JIS規格材質クロームバナジウム鋼硬度HRC43表面処理クロームメッキ仕上
ウルトラワイドモンキーレンチ TRUSCOウルトラワイドモンキーレンチTRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
複数のサイズのボルトやナット締めが出来るスーパーワイドモンチーレンチ。 ソフトグリップ付で手に優しく安定した作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ
リアスタンドプレート 丸パイプ用 AGRASリアスタンドプレート 丸パイプ用AGRAS
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
適合MONKEY [モンキー Z50J] 用
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(157件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
フォークブーツアダプター 左右SET AGRASフォークブーツアダプター 左右SETAGRAS
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
適合MONKEY [モンキー Z50J] 用
LIGHT ボアアップKIT KITACOLIGHT ボアアップKITKITACO(28件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
欠品中
仕様ピストン/鋳造ストローク(mm)41.4(ノーマル)
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
199税込219特価
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
クロスミッション(WPC) KITACOクロスミッション(WPC)KITACO
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
1速ギアをよりローレシオに設定し、発進、加速性能を向上させ、タイブ1(廃番)よりも全体的に少しワイドレシオ化させたミッションです。 スピードを乗せやすく、パワーバンドの有効幅をフルに使用できる設定です。 よりコストダウンを実現したタイプ3と耐摩耗性の向上とフリクションロスの低減を実現させたタイプ2WPC仕様の2タイプを設定しています。 変速比(ノーマル4速ミッションーモンキー) 1速:3.273 / 2速:1.938 / 3速:1.350 / 4速:1.043 変速比(5速クロスミッションASSYタイプ2WPC仕様/タイプ3) 1速:2.917/ 2速:1.765 / 3速:1.350 / 4速:1.136 / 5速:1.000 ノーマルクラッチ、キタコ製2ディスクドライブユニット、キタコ製ULTRAクラッチKIT全てが装着可能です。
主な適合車種モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~/FNO,AB27-1000001~1899999
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
MCペインター DAYTONA(デイトナ)MCペインターDAYTONA(デイトナ)(87件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
メーカーごとの純正色対応MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウモンキーレンチ クロムバナジウム鋼モノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(53件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
ノンフェードブレーキシュー KITACOノンフェードブレーキシューKITACO(120件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
μ84電球 12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)μ84電球 12V ダブルSTANLEY(スタンレー電気)(41件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
タイプμ84電球クリア定格電圧(V)12ガラス球形式T19L
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)GSユアサ(131件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型・優れたエンジン始動性能・漏液を抑えた構造・自己放電が少なく長期保管でも安心・高い信頼と品質・タフネスVRLA制御弁式・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
ドライブスプロケット(フロント) KITACOドライブスプロケット(フロント)KITACO(197件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
二輪車用ブレーキシュー NTB二輪車用ブレーキシューNTB(275件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)プロブレーキシューDAYTONA(デイトナ)(97件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
スロットルケーブル NTBスロットルケーブルNTB(57件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
スピードメーターケーブル NTBスピードメーターケーブルNTB(120件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
用途ビジネス・スクーター用
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
オイルシール K-PIT KITACOオイルシール K-PITKITACO(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等主な適合純正品番91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901サイズ11.6×24×10
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOドリブンスプロケット(リア) 420サイズKITACO(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種ジョルカブ:AF53全車種ダックス50/70:全車種モンキーR/RT:全車種マグナ50:AC13全車種JAZZ:全車種シャリー50/70:全車種モトラ:全車種APE50:FNO.AC16-1000001~1599999APE50(FI車):FNO.AC16-1600001~APE100:HC07全車種CB50:全車種XE50/75:全車種XL50:全車種XL80:全車種XR80:全車種R&P:全車種ノーティーダックス:全車種
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
クラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応 モノタロウクラッチロックナットレンチ ホンダ ミニバイク対応モノタロウ(77件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
クラッチのオーバーホール時の必需品!両口タイプと違って、オフセットが小さくて力を掛けやすいです。 HONDAミニバイクのクラッチの分解や組み付け時のロックナット(クラッチセンターナット)のゆるめはもちろん締め付けに便利な工具です。
用途ミッション車専用外径×内径(Φmm)30×24差込角(mm[inch])9.5[3/8]代表車種・モンキー / モンキーR / モンキーRT・ ゴリラ(フレームNo.Z50J-1300017~)・NSR50 / NSR80・ NS-1・ NS50F・MBX50・ CRM50 / CRM80
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOドリブンスプロケット(リア) 420サイズKITACO(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種モンキー/ゴリラ/モンキーバハ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999モンキー(FI車):FNO.AB27-1900001~
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
クラッチケーブル NTBクラッチケーブルNTB(57件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から37日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応 スムーズなライディングに欠かせないケーブルパーツ
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP 東日製作所【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ/締付作業用 CSP東日製作所
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
単能形のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
用途組み立て、量産用。
メインジェット ケーヒン 全ねじ型/大 KITACOメインジェット ケーヒン 全ねじ型/大KITACO(13件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
タイプケーヒン 全ねじ型/大
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセットトップ工業
36,980税込40,678
1セット
当日出荷から翌々日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP-MH型東日製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
単能系のヘッド交換式トルクレンチ。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。 CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。
用途組み立て、量産用材質(グリップ)メタル精度(%)±3
12vコンバートKIT(A) KITACO12vコンバートKIT(A)KITACO
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。 ※12V化するにあたって、バッテリーや12V用電球等のパーツが別途必要になります。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1510400)ノーマルフライホイール車用
...