496件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様モーターオイル 200ML トラスコ品番858-7525 質量(g)193
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。 SLクラスの優れた耐摩耗性・エンジン清浄性、高い酸化安定性を有しています。
用途乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。 SAE10W-30 ベースオイル鉱物油 仕様動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s粘度指数/145塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g銅板腐食(100℃、3h)/1泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0 L3.5 容量(L)20 引火点(℃)226 密度(g/cm3)0.879 流動点(℃)-32.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L APISM ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
粘度ISO46 引火点(℃)204以上 適合範囲マシン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重低回転の軸受等、回転摺動部の潤滑に最適。
用途手差給油の中荷重、低回転の軸受部、回転摺動部。 粘度(cSt)ISO VG 46 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧通称名 120マシンオイルに使用可能。(無添加)高級精製油使用。
用途手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油 ISO粘度グレードISO VG46 適合範囲マシン 成分潤滑基油
1缶(1L)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。 高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。
用途鍛圧機械、金属加工機械、射出成形機、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など低圧から高圧まで各種油圧機械すべてに使用できます。 銅板腐食(100℃×3H)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ車のエンジンのために特別に開発された高品質なオイルです。
用途四輪車用 種類合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高品質のベースオイルとベル・レイ独自の添加剤化学技術により全てのV-ツイン・エンジンに対して優れた摩耗保護性を呈します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

高温下での過酷な状況でも特殊成分がエンジンパーツを磨耗・摩擦から保護します。 サビ・スラッジの発生を抑制し、エンジンをクリーンに保ちます。 特殊清浄剤が燃焼室のデポジットを最小限に抑え、パワーを維持します。 ZDDP添加剤がエンジンを劣化・損傷から強力に守ります。 泡立ちを抑え、安定した性能を発揮します。
SAE20W-50 内容量(mL)946 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L APISN/CF ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

日本オイルポンプオーブマークモータ
従来より受け継がれたテーパローラベアリングの採用によりラジアル荷重はもとより、スラスト荷重にも強い構造です。
シャフト形状Φ25シャフト 幅7キー
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<4インチのコンセプト>*ジグのトレーラーに最適です。巻いてもいいしボトムバンピングもいい。 *タフな状況では4インチが最適で、数釣り可能なサイズです。 *スモールマウスバスにはビッグフィッシュ狙いのサイズです。
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。 長さ(mm)102 質量(g)約10 入数(個)8 フックサイズ推奨オフセットフック:#3/0-#4/0
1袋(8個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。 長さ(mm)66 質量(g)約2.2 入数(個)7 フックサイズ推奨オフセットフック:#2
1袋(7個×1袋)
779 税込857
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

<3インチのコンセプト>*フィネス的なサイズです。ノーシンカーではスピニングタックル使用がメインですが、ベイトタックルでも十分キャストできる重さを持っています。 *ノーシンカー、テキサス、キャロ、ジグヘッド、ダウンショット、ラバージグのトレーラーなどスタッガーシリーズの中では一番様々なリグに対応できるサイズとなっています。 *アラバマリグのトレーラーにも最適です。
用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。 長さ(mm)76 質量(g)約4.5 入数(個)10 フックサイズ推奨オフセットフック:#2/0
1袋(10個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途<元祖スナッグレススイムベイト~信頼+実績、その性能>スタッガーシリーズ中、真のオールラウンダーといえるのがこのオリジナルモデルである。ビッグレイクからリザーバー、スモールポンド、リバーなどフィールドを問わず爆発的にビッグバスを連発させてくれる。ウィード、カバーなどスイムベイトでは攻めづらいスポットに果敢に打ち込むことができる。集魚効果も高く、サーチベイトとしての役割も果たす、まったく新しいスイムベイトである。 <ローリングピッチアクション~派手すぎないアクションがキモ!>スタッガー・オリジナルをスイミングさせると、ゆっくりとしたローピッチローリングを見せる。開発当初はハイピッチローリングアクションを追求していたが、テストを繰り返すごとに、このローピッチアクションがビッグバスを集魚するパワーが一番高かったのである。アングラーから見た視点ではハイピッチローリングアクションの効果が高いと思われがちだが、このトルクフルなアクションがビッグバスの測線を刺激するという結論に至った。この絶妙な「ローピッチローリングアクション」をぜひ体験してほしい。 長さ(mm)90 質量(g)約7.2 入数(個)8 フックサイズ推奨オフセットフック:#3/0
1袋(8個×1袋)
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイルドにブレンドされたミネラルベースのシングルグレードオイル。ノンブレンドまたは非常にマイルドにブレンドされた潤滑剤が必要とされる、製造年1950年以前のオイルフィルター無し、またはサイクロンセパレーター付きのクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用
用途オイルフィルターが無い、またはサイクロンセパレーター(ディスクフィルター)付きのクラシックカーおよびオートバイ用 適合車ガソリン用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE30 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルドにブレンドされたミネラルベースのモーターオイル。マイルドにブレンドされた潤滑剤が要求される製造年1950年以降の、オイルフィルターエレメントを備えたクラシックカーに特に適しています。あらゆる運転条件下で最適な潤滑と非常に優れた耐摩耗性を保証します。オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用
用途オイルフィルター付きのクラシックカーおよびオートバイ用 適合車ガソリン・ディーゼル用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISC/SD/SE/CC SAE20W-50 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SAE5W-30 APISP ILSACGF-6A(CF相当) ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

20875 モーターオイルセーバー LIQUI MOLY 動画あり
オイル下がり防止剤。ゴム、プラスチックなどのエンジンシールを再生させ、オイルにじみや漏れを防ぎます。オイルの減りを抑制し、オイルの燃焼による青い排気煙を防止します。燃料混入によるオイル希釈を防止し、エンジンノイズも低減します。オイル下がりによるオイル消費に効果があります。ゴムやプラスチックのエンジンシールの再生 。燃料混入によるオイル希釈の防止 。青白い排気煙を低減 。ガソリンおよびディーゼルエンジン用のすべてのエンジンオイルに使用可能 。オイル交換時以外でも使用可能
用途オイル添加剤(オイル下がり用白煙防止) 使用方法5リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。効果が認められるまでには注入後600~800kmの走行が必要となります。。オートバイなどの湿式クラッチ車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷






潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。 種別長期潤滑グリース 耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm) ちょう度(25℃、60W/min)323 滴点(℃)240以上 離油度(100℃×30hr、wt%)5.2 使用温度範囲(℃)-20~200 成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG 淡褐色 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30 種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ) 規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-30 ベースオイル全合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



部品名称オイルモータベースマトメ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 図解NoVSM110-15K 油圧モータ部品_No.16、VSM110-15-1 油圧モータ部品_No.16、VSM110-15 油圧モータ部品_No.4、VSM110-15S 油圧モータ部品_No.16
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷


ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モーター
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 使用温度範囲(℃)-5~80 軸の形状平軸(二面取り) 最高圧力(MPa)0.5 回転方向駆動軸から見て左回転 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃)-20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



部品名称オイルモータステー(T37324) 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 図解NoVSM110-15-1 油圧モータ部品_No.10、VSM110-15K 油圧モータ部品_No.10、VSM110-15S 油圧モータ部品_No.10、VSM110-15 油圧モータ部品_No.3
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

モーターマルチ SL/CF 10W-30は、ガソリンエンジン油のSL級の特長である、優れた高温酸化安定性、低オイル消費性を発揮します。またディーゼルエンジン油のCF級も有しているので、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)にも使用可能です。そのため、ガソリン車用・ディーゼル車用と2種類のオイルが必要であった場合、モーターマルチ SL/CF 10W-30を用いることで一本化することができ、在庫管理の簡素化が図れ、また誤給油の心配がありません。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 引火点(℃)(COC)230 密度(g/cm3)(15℃):0.877 流動点(℃)-32.5 粘度(mPa・s)CCS(-25℃):6000 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)67.5、 (100℃) :10.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 粘度指数137 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)2.05 危険物の性状非水溶性 塩基価(mgKOH/g)塩酸法:5.69
1缶(200L)
99,980 税込109,978
6日以内出荷