2,693件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緩やかに溶ける緩効性のリンサン肥料です。 リンサンとマグネシウムを同時に補給し開花・結実を促します。 アルカリ性の肥料なので、酸性土壌の矯正にも使用できます。
成分リンサン:20、マグネシウム:12、ケイサン:20 名称20.0熔成りん肥 登録保証輸第10445号
1袋(1kg)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。 ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物野菜 名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥 有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5% 登録保証生第64324号
1袋(150g)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セントラルグリーンようりん
花・実付きの向上、根の生育を促進する!。リン酸成分の他に苦土やケイ酸、アルカリ分を含んだ肥料です。 。ゆっくりと長く効くので土作りや元肥に使用することで作物の品質向上が期待できます。
用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木 成分窒素0/りん酸19/加里0/苦土13/珪酸20/アルカリ45 形状粒状 区分普通肥料 タイプ遅効性 容量(kg)3 配合【有機率】0 形態【窒素主】なし 寸法(高さH×幅W)(mm)330×230 原材料りん鉱石など 適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木 肥料の種類熔成りん肥 粒サイズ(mm)1~3
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

天然有機質100%! リン酸肥料。 花・実・野菜の成長を助ける。
適合作物花・実・野菜 仕様有機の肥料・まきやすい タイプ粒状
1袋(500g)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。 花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。 緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。 名称炭酸苦土石灰3号
1袋(1kg)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。 まきやすい粒状タイプ。
1袋(600g)ほか
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

即効性の窒素肥料で、水に溶け易く作物にも良く吸収される。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(3kg)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

植え付け穴のついている黒色マルチです。 めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。 畝幅約70cmに適しています。
用途土壌乾燥防止・雑草防止用。 幅(cm)95 長さ(m)10 厚さ(mm)0.03 仕様4.5cm穴、4列並び(約15cm間隔)、(植え付け穴)約260個 適合ウネ幅約55~70cm 材質ポリエチレン
1巻
858 税込944
当日出荷

いろいろな植物の植えつけ、植え替え時に土に混ぜ込むだけで、ゆっくり長く(約1年間)効き続け、植物の生育を良くする肥料(元肥)です。リンサン効果で丈夫な根をつくり、花・実つきを良くします。草花・球根・野菜・観葉植物など、いろいろな植物に適しています。
成分N-P-K-Mg=6-40-6-15 マグネシウム配合 肥料の種類化成肥料 登録保証生第(号)91219 適合作物草花、鉢花、野菜、球根、観葉植物、シンビジューム、洋ラン、セントポーリア、花木、果樹、庭木、グランドカバーなど
1袋(50g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

花付きや実付きを良くするリン酸成分を多く含みます。 焼成された原料なので、嫌な臭いがありません。 有機由来100%の原料です。
成分(チッソN-リンサンP-カリK)0-20-10+ミネラル(マグネシウム、石灰、ケイ酸、鉄、マンガン、ホウ素) 名称めぐみ100 肥料の種類特殊肥料 登録保証宮崎県※特殊肥料届出
1本(500g)
389 税込428
当日出荷

日本マタイかんたんマルチ
植え付け穴のついている簡単マルチです。 めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。
用途土壌乾燥や雑草防止用。 穴径(Φmm)80 仕様2列並び 適合ウネ幅約50~65cm 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.03 長さ(m)10
1巻
734 税込807
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(30L)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
1セットほか
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

履きやすくしゃがみやすい斜めカット。 庭や畑の畝を傷めにくいフラット底。
グリーン 足幅2E 長さ(cm)31 標準質量(g/片足)590 材質(ソール)ラバー 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)ラバー(綿メリヤス) 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
1足
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(20kg)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チッソ・リン酸・カリの肥料3要素が8-8-8とバランスのとれた、即効性のスタンダードな化学肥料です。 基本的な即効性の肥料、元肥にも追肥にも使えます。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(5kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUN & HOPE(サンアンドホープ)過リン酸石灰
速効性のリンサン肥料です。花・実の生育を促進します。たい肥と一緒に施すとより効果的です。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 成分リンサン:17.5 名称新東17.5過リン酸石灰 登録保証生第74417号
1袋(500g)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。 適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物 粒子サイズ粒剤
1個(150g)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフィルター 二輪用 モノタロウ 動画あり
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
1個
特価
499 税込549
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

調整器や連結管の接続部に使用することで、ガスの漏出や異物混入を防止します。 リング付によりパッキンの広がりを防止し、長期間の使用が可能になります。
用途高圧継手用。 付属品なし 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)-10~+60 内径(Φmm)11.5 最高使用圧力(MPa)24.6
1枚
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型 ねじ径(mm)10
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

205mL7オンス用のドリンキングリッドです。
用途テイクアウト・温かい飲み物に最適です。 容量(mL)205 口径(Φmm)72.6 入数60
1袋(60枚)
499 税込549
当日出荷

275mL9オンス用のドリンキングリッドです。
用途テイクアウト・温かい飲み物に最適です。 容量(mL)275 口径(Φmm)77 入数50
1袋(50枚)
459 税込505
当日出荷

ナンシン製台車 コンパクトキャリー NCC-101B2用 後輪車輪です。
車輪径(Φmm)100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質エラストマー樹脂 形状
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一輪の最大荷重が大きく、従来の単輪の2倍以上。 低床にて運搬物に取り付けるため、重心を低く設計できる。 安定性があり、路面状態の悪い所でも使用可能。 差動旋回する為、車輪より方向転換しやすい。 金具旋回部はセンターピンレスタイプのスラストベアリング構造。 総劇に強く、回転性能に狂いがないため、ダブルボール構造でガタの発生が軽減。
用途重量物運搬台車・船台台車・トレーラー・その他の重量物の足回り・搬送用 取付ボルトの呼びM16 取付穴径(Φmm)18 車輪タイプ双輪
1個
特価
68,980 税込75,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(10個)
689 税込758
当日出荷

2輪車用の接着式ウェイトです。
セット内容90g×16本 材質 幅(mm)13 厚さ(mm)5 質量(g)5+10(×6個刻み) タイプ5/10g刻み テープ白テープ 表面仕上げシルバー塗装(ラッカー塗装)
1箱(1.44kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

用途2輪車ギヤー用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,098 税込1,208
当日出荷



強力粘着・水に強い台紙。水に濡れても柔らかくならない耐水台紙と波系の粘着剤で、設置場所を選ばず強力な捕獲力を持続します。折り曲げて狭い場所にも設置が出来ます。角丸加工で廃棄時にゴミ袋が破れません。業務用波型接着剤でネズミを捕らえます。プロの駆除業者が使用している粘着シート。
種別粘着タイプ 主成分ポリブデン
1個(2枚)ほか
348 税込383
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
タイプクラッシュゲルタイプ シリーズ消臭力 香り森林 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1箱(1.4kg)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1袋(4本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

250mL8オンス用のドリンキングリッドです。
用途テイクアウト・温かい飲み物に最適です。 容量(mL)250 口径(Φmm)80 入数50
1袋(50枚)
419 税込461
当日出荷