32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。小型アルミ製ボディでバネ式バルブを採用しているため軽量で耐久性に優れています。ニップル差込用に内径Φ5のホースを付属しています。
仕様商品内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2 セット内容ワンウェイバルブ×1ホース(全長150mm、内径Φ5、外径Φ6)×1ホース(全長350mm、内径Φ6、外径Φ8)×1ホースクリップ(Φ7)×2ホースクリップ(Φ8)×2
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)
寸法(mm)6 全長(mm)43.5 材質アルミ 仕上アルマイト
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホース内径Φ5に適合するノンリターンバルブです。 あらゆる競技車両に使用可能。RS125/250等に純正採用されている商品です。
用途フュエルキャッチタンク用 タイプ汎用 適合ホース内径(Φmm)5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車 レッド(アルマイト) タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷



使用圧力範囲(MPa)0~0.9 仕様樹脂タイプ 材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状ストレート 材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 作動圧力範囲(MPa)0.01 材質(Oリング)NBR 材質(弁体)POM 材質(スプリング)ステンレス 使用真空圧力(kPa)-100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途逆流してほしくない場合に使用します。 サイズ7/16×20 7/16×20 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ブレーキのエア抜き作業には欠かせない、フルードの逆流を防ぐ、ワンウェイバルブです。ブレーキキャリパーとフルード受けのタンクに接続した、ホースの間に取り付けて使用します。
付属品ホースバンド×2 適合【適合ホース】内径5mm トラスコ品番253-9479 材質本体:アルミニウム 全長(mm)51
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキフルードブリーダー モノタロウ 動画あり
通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1 材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム 接続口径(トリガー)PT1/4インチ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 ホース長さ(m)約1 使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。 適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。) 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット
5,898 税込6,488
当日出荷




DRC(ダートフリーク)ユニフローホース
ワンウェイバルブ(逆流防止弁)内蔵ホース。ワンウェイバルブの働きで転倒時のガソリンの流出を防ぐ。またバルブ部を可動式とすることでタンクキャップの脱着の際、ホースが捻れたり外れることなくスムーズなタンクキャップの回転が可能。
ホース内径(Φmm)5 全長(cm)470 ホース外径(Φmm)8
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニップルを解放して1人でエア抜きOK!。逆流なしのチェックバルブ付き(ワンウェイバルブ)
タンク容量(L)1 寸法(幅W×高さH)(mm)115×175(タンク) ホース寸法(内径×外径)(mm)4×8(シリコンホース) ホース長さ(m)1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

レンチとブリーダーが一体成型になったコンパクトツール。 ワンウェイバルブ内蔵で素早い作業が可能です。 ボディはクロモリ鋼材を使用しレバーはブルーアルマイトを施したアルミ製。 差込口は高品質のラバーシールを使用しキャリパーのブリーダーにしっかりと密着します。 レバーは、12角のレンチタイプ。 狭い場所でも素早くハンドルの位置を入れ替えられるマルチポジションを採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA491M-2 形状ストレート 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)4.8 接続フレアー ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類チェックバルブ
1個
5,980 税込6,578
当日出荷

ガソリンタンクキャップに取付けるワンウェイバルブ。タンク内の通気を確保しつつ転倒時などにガソリンの逆流を防止。高精度マシン加工されたアルミ合金のバルブに鮮やかなカラーアルマイトを施す。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
付属品ホース(Φ5×Φ8×800mm)、ホースジョイント、ホースクリップ(2個)、メガネレンチ(8/10mm) タンク容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリ
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6 アズワン品番65-3863-39
1パック(4個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリ
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6 アズワン品番65-3863-33
1パック(4個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリ
仕様●熱可塑性プラスチックチューブ:内径1/8インチ、外径1/4インチ●チューブの接続部分:無菌 溶接/ヒートシール●電子滅菌済み:SAL=10-6 アズワン品番65-3863-21
1パック(4個)
109,800 税込120,780
93日以内出荷

1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

NEST 高効率な三角フラスコ用トランスファーキャップ。多機能トランスファーキャップは、双方向の液体トランスファーキャップとは異なり、溶液を移したあと、そのままインキュベーターに入れて培養することが可能です。サンプリング部はサンプリングノズルとワンウェイバルブで構成されています。これによりサンプリング時の溶液の逆流を防ぎ、サンプリングを無菌で行うことができます。溶液の入り口となる入口チューブにはPTFEニードルフィルターを採用しており、作業によるチューブ内の溶液残留を防ぎます。バクテリアや浮遊細胞の大量増殖時の溶液搬送や培養に適用。密閉したまま作業ができるので、コンタミネーションのリスクを低減。キャップと接続部は一体構造で、液漏れや溶液の残留リスクを低減。様々なチューブ径に対応し、通常の条件下での注入チューブの無菌接続に対応。高品質な素材と滑らかなチューブ内壁により、優れた移送性能を発揮。エンドトキシン、動物由来成分不含。個別包装
アズワン品番65-3857-30
1セット(4パック×12個)
54,980 税込60,478
93日以内出荷

360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIN035R GAGGIA Classic evo pro GAGGIA 動画あり
業務用モデルをベースにしたコンパクトでスタイリッシュなセミオートタイプ。GAGGIAフラッグシップモデル。1. プロフェッショナルスチームワンドを搭載 2. プロ用のマシンと同様のフィルターサイズ 3. 幅240mmのコンパクトデザイン! 4. 3ウェイバルブを搭載
用途ご家庭から飲食店まで活用できるGAGGIAセミオートエスプレッソマシンです。 付属品プロフェッショナルフィルターホルダープロフェッショナルフィルターシングル/ダブル・クレマフィルターダブル・パーフェクトクレマデバイス・粉計量スプーン・ブラインドフィルター・プラスチックタンパー 材質ボイラー:アルミニウム 質量(kg)8 電圧(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1150 タンク容量(L)2.1 圧力ポンプ:15気圧 方式サーバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×380×240 保証期間1年 材質(サーバー)ステンレス
1台
118,800 税込130,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)