「加硫剤チューブ」の検索結果
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途チューブ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状粘調な液体
付属品ハケ付きの蓋
危険物の類別非危険物
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
化学結合により、強力な接着力が得られる加硫接着剤です。不燃性であるため、安全です。
用途タイヤ(バイク・自動車)用自然加硫接着剤
形状粘調な液体
付属品ハケ付きの蓋
危険物の類別非危険物
チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
ノントルエンタイプ
用途自転車パンク修理用
チューブとパッチを化学的に結合させる「加硫接着」効果で、従来の「ゴムのり」と比較すると約1.5倍の接着力を実現いたしました。
非塩素系溶剤(ヘプタン)を採用した事で、環境に優しくより人体に影響の少ない商品になりました。
キャップにハケが付属されている為、直接のりに触れる事なく手が汚れません。
缶の口を小さくする事により溶剤の蒸発が最小限になりました。
用途チューブ(自転車)用接着剤
付属品ハケ
ノントルエンのゴムのりをチューブ入りにしました。
用途パンク修理時に
タイヤ用、自然加硫用加硫剤
用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4
適合乗用車
幅(mm)7
全長(mm)100
使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に
成分有機溶剤94% 、天然ゴム6%
タイプノーマル
1缶(90mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
パンク修理用接着剤
環境にやさしくより安全に作業ができるノントルエンタイプ
使いやすいチューブタイプ
用途タイヤチューブ等ゴム製品補修用
材質ゴム揮発(53%)、ヘキサン(40%)、天然ゴム他(7%)
1個(22mL)
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホイールを外す事なく、タイヤ外面から、簡単にしかも安全に差し込むことができる高耐久外面修理材です。特殊繊維のフィラメントで強化されているため、切れにくくなってます。タイヤ内面に出ている部分をカットして、パッチを張ることが可能です。全てのタイヤに使用できます。強力加硫セメントと併せてご利用下さい。
適合乗用車
長さ(mm)95
タイヤ用加硫セメントです。
熱加硫、自然加硫のどちらにも使用できます。
ハードゴム(フュージョンシリーズ)の修理用途に使用する加硫剤です。乾燥時間は8分~10分。
仕様刷毛付き(上蓋一体型)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.235L
危険物の性状非水溶性
1缶(235mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途チューブレスタイヤ用、オートバイ~乗用車、4WD車
成分天然ゴム(3%) 揮発性材料(97%)
セット内容スクリュードライバー1本、インサートドライバー1本、ラバーセメント(12mL)1個、チョーク1本、ラバースティック7本
毒性毒性有り
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
万が一の必需品!緊急用パンク処置剤です。高圧ガスで注入するので空気入れも不要。武蔵ホルト社の長年ベストセラー商品です。
こんなお得な商品も!

タイヤ修理プラグ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材
加硫剤不要のチューブレスタイヤ用外面修理材キット
釘穴(mm)MAX6
加硫接着剤、チューブパッチ用。特徴。・チューブ用加硫接着剤です。・ゲル状になり難く、長期保存が可能。・自転車からトラックまで様々なチューブ修理の際に使用します。耐熱性に優れており、走行熱による修理材の剥離を防ぎます。
用途内容量:100cc
容量(mL)100
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
使用温度範囲(℃)204
セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等
サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
¥715
税込¥787
翌日出荷
タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。
変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。
タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。
タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。
白金加硫のため溶出が極めて少ない
疎水性のため流体の流れを妨げない
次の各種規格に適合:USPクラスVI
代表的な用途
医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可
材質シリコン
使用温度範囲(℃)204