325件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール 使用荷重(kg)45
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm)388 材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg)約7.3 高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg)80 ローラー外径(Φmm)57 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ 軸径(Φmm)8 全長(mm)240 質量(kg)2.7 外径(Φmm)25(ローラー部) 最大荷重(N)1471 高さ調整範囲(mm)50~160 軸方向移動量(mm)10
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

高さ調整が簡単です。 脚の折りたたみができ、収納や運搬に便利です。
用途パイプ・形鋼などの受台に。 高さ(cm)119(最高) 71(最低)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t)3(1セット) 質量(kg)6.4(1セット) 公差(高さ)±3% 最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm)280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書(4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

住ベテクノプラスチックプラスチックまな板受け台
作業台の上に直接まな板を置くよりも受け台を間に入れて 使用すれば衛生的で安全です。すべり止め付
材質ポリエチレン
1セット(2本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


RGRO専用パイプ受け台です。
用途RGROとの組み合わせて使用 トラスコ品番809-4616 適合機種RGRO 質量(kg)9.7
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加工時に長尺パイプを安定して支えます。
適合パイプマシン:NS20AⅢパイプマシン:NS25AⅢパイプマシン:S25AⅢ トラスコ品番809-4555 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×170×205 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。 組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
材質スチール 質量(kg)4.3 高さ(mm)660~1100 使用荷重(kg)45 ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)STKM12A ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS ローラ強度(kg)160(W400の時) フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 材質(シャフト)STKM11A フレーム厚さ(mm)2.3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

サンプラテックロート台
受け台の材質はPVC(塩ビ)です。高さの調節が可能です。
穴径(Φmm)36 型番1136 掛数(個)2
1台
4,298 税込4,728
欠品中

1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無人受付にピッタリなコンセント付き電話受付台。明るい雰囲気のナチュラルと、落ち着いた雰囲気のダークブラウンをご用意。
用途無人受付にぴったりなコンセント付電話受付台(1400W、2口)。電話やiPadだけでなく、消毒ポンプ置きやちょっとした台としても使えるシンプルなTEL台。天板には電話のコードを落とせる切り欠きがあり、コンセントに電話のコードを差し込める。電話のコードは脚に沿って固定できるため、正面から見てもコードが目立ちにくいスッキリした仕様。 高さ(mm)725 間口(mm)350 奥行(mm)350 材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、脚部:スチール 質量(kg)4.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)天板:350×350、天板下:295×695 最大積載量(kg)5 組立時間約30~40分 コンセント2口:計1500Wまで 取扱説明書(0.57MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一発昇降機構採用。 ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)2.2 耐荷重N(kgf)800[82] 昇降幅(mm)50~140 ローラー径(Φmm)22
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

hokua(北陸アルミニウム)アルミ中華セイロ用 受け台
お使いのお鍋でミニ中華セイロがご使用できます。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お祝い事のケーキに!スティックキャンドルスタンド付きケーキにプラスしてお祝いムードを演出。4色のストライプデザインが華やかに。 ろうそく立て(ピック)付き。直接ケーキに立てても衛生上の問題なし。
材質ローソク/パラフィン、受け台/ポリエチレン 質量(g)1 耐熱温度(℃)80 本体サイズ(mm)長さ75※受け台含む
1個(24本)
229 税込252
当日出荷

中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。プチ中華鍋、プチ北京鍋用の受け台です。ぐらつく鍋を安定させることができます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×18 TKG品番9-1681-0901 TKG品番(2017)6-1507-0901
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

材質ポリ塩化ビニル 厚さ(mm)6 薄いグリーンがかった透明色 繰り返し・詰め替え対応
1袋
249 税込274
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

持ち手付き受台が付いているので動かしやすい
容量(mL)70 キャップタイプかぶせ式 材質ガラス製 寸法(mm)胴径75×全高80
1個
980 税込1,078
4日以内出荷

ニシキ工業受付台
カウンター内側には使い勝手の良い棚板付。脚先はアジャスター付きですので、ガタつきなく設置できます。
材質天板/ポリエステル化粧板、本体/プリント紙化粧板 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1000 松吉医科器械コード24-6116-00
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

消火用ノズル(吐水口)を車載するための固定受け金具です。
材質プラスチック 高さ(mm)20 径(Φmm)60 規格65A用
1個
139 税込153
5日以内出荷

壁塗り、モルタル塗り作業に
用途表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。酸、アルカリに強いPP製 材質板部:ポリプロピレン、柄部:木 寸法(mm)板部:380×300
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

壁塗り、モルタル塗り作業に
用途表面は梨地処理でモルタルなどが滑り落ちにくい。酸、アルカリに強いPP製 材質板部:ポリプロピレン、柄部:木 寸法(mm)板部:295×295
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中華でおなじみの道具が小さなプチシリーズになりました。点心やデザート等のサービスはもちろん、薬味を入れたりタレ入れにしたりと様々な使い方ができます。中華バイキングのアミューズ用の容器としても最適なサイズになっています。金メッキ仕様は抗菌性・耐蝕性・耐久性に優れています。プチ中華鍋、プチ北京鍋用の受け台です。ぐらつく鍋を安定させることができます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×18 TKG品番9-1681-1001 TKG品番(2017)6-1507-1001
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷


転写台を張り付け転写作業がスムーズに行えるようにサポートします。抗菌。
特性抗菌 材質18-8ステンレス 寸法(横×縦)(mm)210×240 TKG品番9-1525-0501 TKG品番(2017)6-1365-0601
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
569 税込626
当日出荷