124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和信ペイント水性工芸うるし 匠
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤 使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。 乾燥時間(分)約120(20℃) 液性水性 希釈剤 使用後の手入方法 危険物の類別非危険物 塗回数3
1個(45mL)ほか
899 税込989
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります 水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。 乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。 乾けば水に強い耐久性があります。 食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。 便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など) 乾燥時間(時間)約2(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃) 主な用途屋内木部 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途木工作品・什器・額縁など 乾燥時間(分)約120 塗り重ね可能時間(分)約240 危険物の類別非危険物 塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
1本(45mL)
特価
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.00015L 危険物の性状非水溶性
1本(10g)
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。 アズワン品番64-8290-66 危険物の類別非危険物
1箱(200g)
1,198 税込1,318
当日出荷

主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1個(10g)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など) 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 塗り面積(m2)0.8 主成分油性うるし 希釈剤カシューうすめ液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.08L 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(80mL)
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。 やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、 僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
用途塗装面の研磨仕上げに。 白 極細目 主な用途 アズワン品番64-8290-67 危険物の類別非危険物 特性研磨
1箱(60g)
829 税込912
当日出荷


カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用 形状 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途工芸用 毛色黒色 玉厚(mm)7
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(100cc)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]堆朱キーホルダーロング
堆朱工芸とは色の違ううるしを幾重にも塗り重ねた素材で積層の美しさをだします。層を生かした削り方をするとより美しい作品に仕上がります。
セット内容堆朱 20×60mm(穴アキ)×1、キーホルダー(Dカン付)×1、やすり半丸 中目/鬼目×1、耐水ペーパー×1、コンパウンド(研磨剤)×1
1個
1,037 税込1,141
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分)約90(20℃) 危険物の類別非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

雅うるし工芸白木 料理舟 6尺
TKG品番9-2168-0505 材質唐桧 質量(kg)22 サイズ6尺 寸法(幅W×奥行D)(mm)1800×540、盛り付け部:475×260
1個
209,800 税込230,780
11日以内出荷

雅うるし工芸コネ鉢 黒内朱
うどん・そば・パンをこねる鉢として又はちらし寿司の器としてもご利用になれます。
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質桧材ホウ材 タイプ7穴 質量(kg)0.25 穴数7 直径×高さ(mm)(出来上がり)27×40 TKG品番9-0544-0401 TKG品番(2017)6-0486-0401
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質桧材 質量(kg)0.7 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)170×65×50 TKG品番9-0544-1601 TKG品番(2017)6-0486-1601
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質桧材 質量(g)700 内寸法(mm)約240×340×H50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×300 TKG品番9-0840-1001 TKG品番(2017)6-0758-1601
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

雅うるし工芸羽釜用木蓋
板厚(mm):30。使うほどに味わいの出る木製の蓋。適応サイズをご確認してください
1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

54~72cmまでは底に竹を巻いて補強してあります。底竹巻は54~72cmまで飯台のあく抜きについて1.米の研ぎ汁を煮立てて、桶いっぱいに張り、 冷えるのを待って、その後水洗いをする。2.又は、桶いっぱいに湯を張って、その中に酢を 半合~1合位入れて、湯が冷えたら、お湯で洗う。
材質サワラ材 内径×深さ(mm)500×115 容量(升)(ごはん)3 呼び寸法(cm)54 TKG品番9-0536-0301 TKG品番(2017)6-0478-0301
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

使うほどに味わいの出る木製の蓋。適応サイズをご確認してください
直径(mm)180
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷

雅うるし工芸白木 洋取板
材質スプルス材 質量(kg)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×360×118 TKG品番9-1157-1801 TKG品番(2017)6-1035-2101
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷


全面ウレタン塗装。
間口W×奥行D×高さH(mm)265×140×75 TKG品番9-2461-0601 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)