小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質天然木
取手取手
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
ベーシックなフォルムで、さまざまなデザインになじみます。
握りやすい厚みに仕上げました。
ナチュラルで温かみのある、天然木タイプ。
素材天然木
用途カバン、ケース、キャビネット
材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚
質量(g)86
仕上黒色+ クロームメッキ仕上
許容荷重(N[kgf])110[11.2]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥649
税込¥714
欠品中
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)800
テーブル寸法(mm)210×70
スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質金属ケース:鉄製、インナーケース:ABS樹脂
厚さ(mm)15
色シルバー
寸法(外径×高さ)(mm)56.5×45
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質土台・亜鉛合金、取手・天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
取手取手
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
取手取手
タンスなどの家具に取り付ける木製取っ手。表からビスで止めるタイプなので簡単に取付可能。
用途家具に取り付ける取手。
寸法(幅W×奥行D)(mm)13×26
取手取手
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
持ち手部分が木製のスコップです。
工事等の作業や土木・舗装・造園・農業・園芸などに最適です。
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。
エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。
天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。
キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。
取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
ブレーキ有無なし
キャスター4輪(ベアリング入り自在車)
表面処理上面ニス塗装
特性静か、ダブル持ち手
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)EVA
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面の1部にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)EVA
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
KO長尺シートボンドヘラ熟は、ボンドヘラ(金属)では持ち手の部分が痛かったり、夏の炎天下で地面に置き忘れて熱くなり触れなくなったことなどないでしょうか?
絶妙な曲面の木製持ち手をつけ、先端に鋸刃でのギザ刃を作成しての再利用可能な鋼製の刃を作成しました。
長尺シートの施工にぜひ!
タイプ熟
錆に強いステンレス製ロープカッター。波刃なので滑らずしっかり切断可能です。船に1本常備されると役立ちます
用途ロープ類・スチロールなどの切断
材質持手:木製
RoHS指令(10物質対応)対応
素材:ポンジ
木製持ち手付きで遠くからでも目立つ蛍光イエローを採用。
用途高速道・国道などでの誘導業務に最適です
材質ポンジ
質量(g)320
寸法(幅W×長さL)(mm)900×900
木製の持ち手がついた、大理石の麺棒です。
重さがあるので、力を入れずに生地をしっかり伸ばすことができます。
大理石は冷たさを保てるので、生地がだれることなく作業できます。
木製のトレイにはcottaのロゴが入っています。
材質大理石、ブナの木
寸法(mm)本体:55×250(全長480) トレイ:48×223
サイズM
食器洗浄機×
1個(1個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
木製の持ち手がついた、大理石の麺棒です。
重さがあるので、力を入れずに生地をしっかり伸ばすことができます。
大理石は冷たさを保てるので、生地がだれることなく作業できます。
木製のトレイにはcottaのロゴが入っています。
材質大理石、ブナの木
寸法(mm)本体:50×200(全長380) トレイ:37×190
サイズS
食器洗浄機×
1個(1個)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
鋼の包丁刃使用
和包丁に使われる本格的な鋼の刃を使用しているので、簡単に、爽快に皮引きができます。
皮むきする野菜をまな板などの安定した場所に置き、しっかりと押さえ、ゆっくり手前に引いてください。
渋皮を取るのにも
刃の裏面の上部で「渋皮とり」が出来ます。
がっしりとした鋼の刃の裏側を使用するので、渋皮を取るのも非常にらくらくです。
木製だから
温もりのある木柄は手に馴染み、しっかりと握れて持ちやすいので皮引きしやすいです。また、洗い物の時には木柄の為、水に浮きケガのリスクを下げてくれます。
材質本体:天然'、切刃:鋼/座金部:ステンレス
質量(g)71
寸法(cm)18.2×5×1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
天板付きのファブリックチェスト。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。
用途クローゼット、収納ケース、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。
材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン
奥行(mm)290
キャスター4個(うちストッパー付き2個)
取扱説明書(3.38MB)
高品質な羽毛を使用した毛ばたきです。「湘黄鶏 (しょうこうけい)」の雄の尾羽を使用しています。ストレスの少ない放し飼いで育成されているため、従来の羽毛に比べて柔らかさと弾力性が高く車体に傷つけることなくしっかりと埃を取り除くことが可能です。中国国内で熟練した職人が一つひとつ手作業で丁寧に仕上げています。持ち手には美しい木材使用しており木製の持ち手は滑りにくく、握りやすい設計。軽量の素材を使用し長時間の使用でも疲れにくく、スムーズに動かすことができます。
用途愛車に、家庭にオフィスに、あらゆるシーンでのクリーンナップに。
全長(cm)85(羽毛60、持手25)
危険物の類別非危険物
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
高品質な羽毛を使用した毛ばたきです。「湘黄鶏 (しょうこうけい)」の雄の尾羽を使用しています。ストレスの少ない放し飼いで育成されているため、従来の羽毛に比べて柔らかさと弾力性が高く車体に傷つけることなくしっかりと埃を取り除くことが可能です。中国国内で熟練した職人が一つひとつ手作業で丁寧に仕上げています。持ち手には美しい木材使用しており木製の持ち手は滑りにくく、握りやすい設計。軽量の素材を使用し長時間の使用でも疲れにくく、スムーズに動かすことができます。
用途愛車に、家庭にオフィスに、あらゆるシーンでのクリーンナップに。
全長(cm)65(羽毛40、持手25)
危険物の類別非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
持ちやすい絶妙なカーブで手に心地よくフィットする木製バターナイフ
材質天然木
全長(mm)160
質量(g)45
塗装ウレタン塗装
1本
¥689
税込¥758
翌々日出荷
木製、プラスチック製、ゴム製すべての利点を取り入れたミニサイズの抗菌まな板。。特殊な抗菌剤が練り込まれているので、大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などが付着しても半永久的な抗菌力で増殖を抑えます。。木・プラスチック・ゴム、すべての利点を取り入れた新素材「特殊エラストマー」製。。木製のようにソフトな刃あたりで、快適な使い心地。水切れもよく、軽くて耐久性に優れています。。軽いのに反りにくい抜群の耐久性を持ち、水切れが良いのでお手入れも簡単です。。耐熱温度130℃で煮沸・熱湯消毒はもちろん、食洗機にも対応しているので衛生的。。環境ホルモンなど有害な物質は入っておりませんので、安心してお使いいただけます。。表面に凹凸加工を施しており、安定が良く滑りにくいため、安全に調理することができ、快適な使い心地を実現します。。ミニサイズで色のバリエーションが豊富なので、食材ごとに使い分けるとより衛生的にお使いいただけます。
仕様食器洗浄乾燥機使用可
材質合成樹脂(特殊エラストマー)
質量(g)230
寸法(cm)24×18×0.6
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
木製のグリップで、持ち手の部分だけ太くなっています。手になじみやすい形状です。
毛丈(mm)17
厚さ(mm)(上部持手)28・(下部板厚)13
高さ(mm)84
木製のグリップで、持ち手の部分だけ太くなっています。手になじみやすい形状です。
毛丈(mm)15
厚さ(mm)(上部持手)28・(下部板厚)13
高さ(mm)82
関連キーワード
1
2
次へ