124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
特価
169 税込186
当日出荷

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

鉄工タイプに取り付けて使う高級ハンドルです。汚れが付着しにくいニス塗り仕上げになっています。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 ナチュラル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

作業性を重視し、二面幅15mmを左右に配置。 レンチがクランクに当たらないように15°オフセット。 握りやすい、木製グリップ。
トラスコ品番810-9766 質量(g)340 二面幅(mm)15 先端厚さ(mm)4.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ウッディドライバー 300 ベッセル 動画あり
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。 グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。 油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業に最適です 材質(グリップ)木樹脂 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸は柄の末端まで貫通し、末端部分に堅牢な大型ナット付。
材質(グリップ)木製 商品構成単品
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どのメーカーのヤスリにも適応します。 丈夫な金属のはめ輪が付いています。
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


丈夫で錆びないアルミプレートと、握りやすい木製グリップ
用途建築、木工、板金とあらゆる研磨の補助用に
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴の内部がダイス状になっていて”コミ”部(ヤスリの柄の部分)にネジ山をたてるため、しっかりと固定でき、他のヤスリにも繰り返し使用できます。 どのメーカーのヤスリにも適合します。
仕様外部は樹脂製です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジテック・ジャパン天然木筋金入パイプ
ヒノキ材を鉄管に接着しています 天然木のため表面に節等ございます。
材質鉄管+ヒノキ
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス(SUS420)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 仕様丸棒
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン
用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼 寸法(mm)約310×420×127 質量(g)約970 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン
用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼 寸法(mm)約137×390×87 質量(g)約420 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン
用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼 寸法(mm)約270×480×132 質量(g)約740 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷

握りやすい木製ハンドルの日本製フライパン
用途内面はテフロンプラチナコーティングで耐久力抜群。食材がこびりつきにくい。 材質本体:アルミニウム合金、ハンドル:天然木、ネジ:ステンレス鋼 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工(テフロンTMプラチナ)、外面:サテン仕上げ、底面:サテン仕上げ・ウェーブ加工
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすい木製グリップ。衛生的なステンレス製。 収納に便利なストッパー付。開閉ラクラク。
材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木 全長(mm)400 質量(g)175
1個
799 税込879
当日出荷

豊通オールライフフラワー伸縮ステッキⅡ
握りやすい木製グリップです。 軽くて、且つ丈夫なので使いやすい。
材質本体:アルミ、手元:木製 質量(g)250
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日進医療器(車イス)プッシュボタン式 T字杖
伸縮式で軽量かつ丈夫。 握りは木製で手に馴染み汗をかかれる方に最適。
材質アルミ合金製
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすい木製のグリップです。
全長(mm)245 材質刃:ステンレス、グリップ:ビーチ材 刃長(mm)100 刃厚(mm)0.5 材質(刃)ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 0222
1丁
679 税込747
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10段階に調節できます。 握りやすい木製グリップ。
材質本体:アルミ 質量(g)245
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品専用ビス×4本 使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類Fタイプ 表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

爪は柄の底まで貫通しています。握りやすい木製の柄で小品盆栽に適したサイズです。
全長(mm)173 質量(g)90 太さ(mm)【爪】5
1個
1,988 税込2,187
3日以内出荷

爪は柄の底まで貫通しています。握りやすい木製の柄で小品盆栽に適したサイズです。
全長(mm)173 質量(g)72 太さ(mm)【爪】5
1個
1,788 税込1,967
3日以内出荷

爪は柄の底まで貫通しています。握りやすい木製の柄で小品盆栽に適したサイズです。
全長(mm)180 質量(g)78 太さ(mm)【爪】5
1個
1,888 税込2,077
3日以内出荷

3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10段階に調節できます。握りやすい木製グリップ。
材質本体:アルミ/グリップ:木製 質量(g)245 幅(cm)【グリップ】12 全長(cm)69~93(10段階調節)
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

3段で伸び縮みするので携帯に便利です。長さも10段階に調節できます。 握りやすい木製グリップ。収納時45cm。
全長(cm)69~93(10段階調節) 材質(本体)アルミ 質量(g)245 材質(グリップ)木製 パイプ径(Φmm)上/20、下/17、14
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パスタだけでなくBBQ食材も使いやすい形状です。 握りやすい木製グリップ。 衛生的なステンレス製。 収納に便利なストッパー付。 開閉ラクラク。
材質本体:ステンレス鋼、グリップ:天然木 全長(mm)380
1個
899 税込989
翌々日出荷

槌目模様のプロ仕様モデル片手鍋。深型タイプで煮込み料理に便利。握りやすい木製ハンドルを使用。しっかりとした丈夫な作りです。
材質本体・フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ:天然木 サイズ(cm)18 寸法(mm)352×195×168 質量(g)680
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

握りやすい丸みのある木製取っ手のステーキナイフ
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:積層合板 長さ(mm)約220 寸法(mm)約220×22 シルバー 質量(g)約39 食器の種類洋食器
1個
589 税込648
9日以内出荷

薪や木炭がしっかりつかめる、ギザ付きの炭バサミ。持ち手が木製のグリップだから握りやすい。錆びにくいステンレス製。
材質本体/ステンレス鋼、グリップ/天然木 質量(g)210 全長(cm)35
1個
1,098 税込1,208
欠品中