こんなお得な商品も!

超硬エンドミル 樹脂用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用
材質微粒子超硬合金(MG)
刃数2
質量(g)884
被削材アルミ合金、銅、樹脂
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
加熱収縮や表面の歪みが少なく、加工性に優れています。
用途ディスプレイ・サイン看板
色透明
種類汎用押出板
長さL(mm)100~1200
加工追加工(通し穴、タップ穴、皿穴の穴あけ加工)可能
厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10
耐熱(使用限界)温度(℃)-30℃~80℃
加工範囲(mm)◆通し穴の場合厚み 2,3,4,5mm 縦100~1200mm 横100~1800mm 厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm ◆タップ穴・皿穴の場合厚み 5mm 縦 100~1200mm 横100~1800mm厚み 6,8,10mm 縦100~900mm 横100~1800mm
比重1.19
仕上処理処理なし、カンナ仕上、鏡面仕上
幅W(mm)100~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラ径(Φmm)42
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
各種ケースや看板等にも最適です
材質アクリル
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)
刃数2枚刃
被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど
ねじれ角(°)35
表面処理ノンコート
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工
材質超硬合金
先端形状ピンカド
ねじれ角(°)30
刃数2
刃径公差(mm)0~-0.02
こんなお得な商品も!

PTFEシート
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラ径(Φmm)50
ダブルベアリングタイプで耐荷重を向上させました。
軽・中荷重物の搬送に最適です。外径もΦ42、Φ45、Φ50、Φ57、Φ60、Φ89のサイズを取り揃えております。
屋外使用には黒色をお薦めいたします。
シリーズCR
材質(ローラー部)ABS樹脂
カーブコンベヤーに最適なローラーです。内R700でローラー長300mm、400mm、500mmの3規格取り揃えております。
全長(mm)+10
材質(ローラー部)ABS樹脂
材質(パイプ)ABS樹脂
パイプ肉厚(mm)3.5
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
色乳白色
軸径8
シリーズCRS
材質(ローラー部)ABS樹脂
ローラ径(Φmm)38
ベルト蛇行防止タイプのローラーです
シリーズCRV
材質(ローラー部)ABS樹脂
材質(パイプ)ABS樹脂
材質ガラス繊維+フッ素樹脂
厚さ(μm)75
耐熱温度(℃)-100~260
シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS
ローラ径(Φmm)45
軸径10
色乳白色
材質(ローラー部)ABS樹脂
アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等
厚さ(mm)5
材質アクリル
色透明
比重1.19
表面抵抗率(Ω)>1016
線膨張係数7×10-5℃-1
全光線透過率(%)93
曲げ弾性率(MPa)3200
ロックウェル硬度97Mスケール
吸水率(%)0.3
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
立つフライパンカバー3つの段差がフライパンにフィット、直径24・26・28cmのフライパンに対応。焼き具合が一目で分かる強化ガラス製窓。
シリコーンポリエステル樹脂コーティング加工で臭いや汚れが付きにくい。軽く、錆びないアルミ製。
材質本体/アルミニウム合金、ガラス部/強化ガラス、スタンド部/ナイロン、ワッシャー/シリコンゴム、ビス/18-8ステンレススチール
仕様24~28cmスタンド付
質量(g)431
表面処理内面・外面シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
フッ素樹脂加工でお手入れ簡単
サイズ兼用で使える料理蓋
材質【本体】鉄フッ素樹脂加工【取手】フェノール樹脂
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
用途樹脂、アルミ合金の加工
材質超硬(SMG)
表面処理ノンコート
ハンドルは折りたたみ式。素材は軽くて扱いやすいアルミ製。
材質本体:アルミニウム(表面加工=内面:ふっ素樹脂塗膜加工)
サイズ16cm
外径×高さH(Φmm×mm)収納:170×38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×265×35
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×275×40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
卓上でたこやきパーティーが簡単に楽しめます
スイッチをオン/オフするだけの簡単操作
フッ素樹脂加工プレート使用でお手入れ楽々
18個焼き
取扱説明書(1.74MB)
色ブラック
定格電圧(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)650
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約218×81×218
質量(g)約730
コード長さ(m)約1.1
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質ステンレス鋼
寸法(mm)外経80×40
質量(g)25
品名・タイププリン型
材質頭部66ナイロン(耐熱温度180度)、ハンドル部ステンレス鋼
寸法(mm)(約)94×280
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
材質頭部:66ナイロン(耐熱温度180度)、ハンドル部:ステンレス鋼
寸法(mm)(約)幅74×全長335
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
刀身はふっ素樹脂加工を施し、若干の凹凸(リブ)を付けることで切り離れ抜群
取っ手は濡れた手でも滑りにくいゴム製
材質スチール
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
材質アルミ
質量(g)1.3
外径(Φmm)260
内径(mm)240
TKG品番9-2108-0301
TKG品番(2017)6-1944-0301
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
樹脂加工用スクエアエンドミル。短刃長で高剛性。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状B
刃数2
表面処理ノンコート
首角γ(°)12°
ねじれ角(°)30
お手入れが楽なセパレート式!グリルプレートと本体が取り外せる。油のこびりつきが少ない!本体ホーロー加工性。油のこべりつきが少なく、洗いが簡単!
材質プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、【表面加工】プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう
質量(g)530
サイズ(cm)32
外径×高さH(Φmm×mm)315×45
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
IH対応の中華鍋が誕生!
質量(kg)1.37
サイズ(cm)31
深さ(mm)90
板厚(mm)2
底径(Φmm)190
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質本体:ステンレス・アルミ2層鋼、3層ハードコートフッ素加工、ハンドル:耐熱ステンキャスト
材質アルミ
質量(g)800
間口W×奥行D×高さH(mm)270×180×75
TKG品番9-2108-0101
TKG品番(2017)6-1944-0101
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
フタなしで2段重ねた場合の高さ362(1段あたり+115)オールステンレス角型二重食缶「マイルドボックスS」シリーズ衛生的……オールステンレス製のシンプル構造で丈夫で、 洗浄が簡単。高性能…… オールステンレス製の特殊断熱材入り二重構造 (本体・蓋共に)で、優れた保温・保冷性能。親切設計…1. 取り出しやすく洗いやすい大型コーナーアール 加工。 2. SMB-07・10・14の3タイプは上段部を同一形状で 統一しているため混在で重ねても省スペースで 収納できます。 3. 蓋上部、本体底面は凹凸加工で積重ねの安定性 抜群。 4. コーナー、側面は積み重ねた状態でも隙間が できるリブ加工。乾燥・消毒に必要な通気性を 確保。 5. クリップ付タイプは簡単に着脱できるシリコン パッキン付(耐熱温度180℃)。
タイプフッ素樹脂加工
2枚刃、30度ねじれの樹脂加工に特化したボールエンドミル。RO.1~R3まで、全刃長タイプとロングネックタイプを標準化。抜群のコストパフォーマンス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ