水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000
コード長さ(m)2(3Pタイプ)
付属品砥石2枚
ヒューズ2A
寸法(mm)240×190×160
仕様本体
質量(kg)4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
アズワン品番6-5631-11
仕様RC-120交換用砥石
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)Φ120×Φ25.4×0.5
1袋(10枚)
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)15
砥石寸法(Φmm)外径120
砥石寸法(mm)厚さ0.5
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
取扱説明書(2.13MB)
回転数(min-1[r.p.m])3500
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)80
電源コード(m)1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190
定格時間(分)15
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
適合ディスクカッター:K-110-1
トラスコ品番497-3569
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125
切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10
定格使用時間(分)15
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
切断砥石の能力を最大限発揮させる高速切断機です。
ピンロックの採用により、ヘッドのガタつきを軽減します。切断者側への火花の飛び散りを抑制する為、移動カバーを採用しました。平面研磨フレンジを採用し、直進性が向上しより真っ直ぐな切断が可能となりました。
0~45度までの角度切りが可能です。
本切断機には純正品ハイブリッド355の使用をお勧めします。
金のカッター1台に切断砥石ハイブリッド355が3枚付きです。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)、SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)の切断
コード長さ(m)2
仕様絶縁構造:二重絶縁
付属品取扱説明書、レンチ×1、カーボンブラシ×2
質量(kg)14.5
電源(V)AC100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3600
定格電流(A)15
定格消費電力(W)1400
コード3芯キャプタイヤケーブル/VCT(アースクリップ付き)
電動機単相直巻整流子電動機
1台
¥24,980
税込¥27,478
10日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :145W/168W定格時間 :連続スライス能力:50Hz 2、400枚/h 60Hz 2、800枚/h最大切断径 :Φ140mm丸刃径 :Φ235mmスライス厚 :0~20mm作動方式 :手動・自動切替式付属品 :丸刃研磨装置付用途 :キャベツ、ハム、ソーセージ、すき焼きに最適
材質樹脂 SUS アルミ スチール
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×520
TKG品番9-0680-0301
TKG品番(2017)6-0602-0301
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(mm)厚さ20
砥石寸法(Φmm)穴径70
回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470
電源(V)単相100
電流(A)1.3
消費電力(W)125
コード長さ(m)1.8
幅(mm)270
付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース
定格時間(分)20
周波数(Hz)50/60
質量(kg)5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)合成樹脂10
切断能力(mm)木工10
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)85
付属品切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×180×105
質量(kg)1.4
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに
回転数(min-1[r.p.m])1450/1720
コード長さ(m)1.8
仕様二重絶縁
周波数(Hz)単相交流50/60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125
質量(kg)約1.85
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
切断能力(mm)アルミニウム26
切断能力(mm)木工26
対応材質木工用、アルミ
回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)200
付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)
質量(kg)5.8
定格使用時間(分)15
仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み0°の時0~26mm、45°の時0~19mm
ブレードΦ50~85mm(専用ブレードのみ)取付可能角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1470
電流(A)15
回転数(min-1[r.p.m])4000
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640
絶縁方式二重絶縁方式
定格使用時間(分)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。
切断角度左右90~45°
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。
ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。
火花や粉塵、バリの発生も低減できます。
特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。
この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。
アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。
粒度#60
厚さ(mm)0.8
砥材ZA
シリーズエクスプローラー
硬度V
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)17(コードを除く)
全負荷電流(A)15
傾斜切断(°)0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640
切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)78
バイス最大口幅(mm)235
切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量の湿式タイプグラインダーです。
包丁・はさみ・鎌などの家庭用品からあらゆる刃物の研ぎに。
用途包丁の研磨、鎌などのR状の刃物も上手に研げます。
定格電圧(V)100
電流(A)1.7/1.6
定格消費電力(W)170/160
コード長さ(m)1.8
使用時間(分)30
粒度WA1000
仕様しぶきなどがかかりにくい保護カバー付、外方向回転、水量調整コック付
周波数(Hz)50/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×235×420
質量(kg)約10
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。
セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー
材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト
電流(A)8.3A
消費電力(W)800
電源単相交流100V50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
本体質量(kg)約1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120
電源コード(m)約2
砥石寸法(Φmm)外径100
スピンドル径M10x1.5P
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作
付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ
全長(mm)250
消費電力(W)50
チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
セット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)
質量(g)533
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54
コード長さ(m)2
回転数(min-1[回/分])5000~32000
コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1
全長(mm)239
質量(kg)1
消費電力(W)450
定格電圧(V)100
定格電流(A)5(30分)
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53
電源周波数(Hz)50/60
握り径(Φmm)49
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
関連資料製品カタログ(3.52MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
清潔に扱えて、爽快な鋭い切れ味!ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。オールステンレス製。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。サビにくく熱湯消毒・食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。
用途食洗機対応
寸法(mm)338×42×15
刃渡り(mm)210
質量(g)118
材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/片刃付け波刃加工) 柄/18-8ステンレススチール
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
角を丸めたお子様向け設計。手の小さい方、お子さまでも使いやすいサイズ。アゴ・切っ先が丸みを帯びた形状。ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。オールステンレス製。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。サビにくく熱湯消毒・食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。
用途食洗機対応
寸法(mm)240×38×11
刃渡り(mm)130
質量(g)119
材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け) 柄/18-8ステンレススチール
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刈払機チップソーの研磨に最適!電着製法による使いやすさ抜群の万能研磨用ダイヤモンドホイールです。
切断でご使用ください。
グラインダー、専用切断機でご使用下さい。
スピードコントローラーを併用して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
作業時は安全保護具を着用して下さい。
用途超硬(丸形草刈刃、木工用、チップソー各種ドリル等)の研磨
農工具(刈払刃、コンバインの刃、草刈鎌等)の研磨
ガラス、セラミック、石材、タイル等の研磨
刃先R(mm)15
サイズ(mm)100×0.8×20(15)
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。
刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)。
付属品充電器付き
刈込み幅(mm)400
バッテリーLi-Ion 14.4V 7.0AH
電源タイプ充電式
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。
ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
高速バリカンminiを発売して10年。超軽量、ハイパワーで人気の高速バリカンの能力を継承しパワーアップ。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式駆動と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。
ACコードは従来品から耐久性をアップ。使用時に折れや内部段線を防ぎます。さらに接続部分を保護するカバー付きで根元からの断線を防ぎます。(コードは取り外し不可となります)
電源タイプ充電式
超軽量、ハイパワーの高速バリカン。人気のニシガキ高速バリカンの能力を継承しつつパワーアップして新登場。モーターはアウトライナモーターを採用。よりパワフルな切れ味を実現。15mmの生木も軽く切断でき、ハサミ式工藤と三面研磨処理により切断面もきれいで樹木を痛めません。またモーターの寿命は驚異の5000時間以上(従来品100時間)。安定した性能を長くご使用いただけます。ボディは軽量化。スリムなストレートデザインに加え、セパレート式バッテリーのため長時間の作業による疲労を軽減します。
刃は従来の10枚刃(330mm)から12枚刃(400mm)に変更。より広範囲の刈込が可能で作業効率もアップ。
刈込み幅(mm)400
電源タイプ充電式
超高速管端処理機は、銅管と継手の切断、研磨、リーマ、バリ取りを1台でこなせます。
強力な1/3HP誘導モーターが、450rpmでローラーと駆動管を高速で回転。
丈夫な外径クリーニングブラシにより、最小の作業量で迅速に配管をクリーニング。
リーマがバリを簡単に除去。切断ハンドルを調節することで、各種管径の処理が可能。
ステンレスカッタ替刃は、20Suで1000回以上の切断に耐えることを実証済み。
ガイドローラーは、トラッキングなしでの直線切断を確実に達成。
大型移動用ハンドルにより作用現場への容易な持ち運びが可能。
5mm刻みスケールによる容易な測定。
外面クリーニングブラシを利用すると、容易に清掃可能。
リーマが、バリを簡単に除去。
オプションの継手ブラシアタッチメントを利用すると、継手を清掃可能。オプションのバリ取りディスクは管端の研磨に使用、きつい継手の接合に便利。
仕様カッタ刃:モデル122SS(33551)、リーマ:1枚刃コーン、1/2”~2”、アクセサリー:1/2”継手ブラシ(93717)、3/4”継手ブラシ(93722)、1”継手ブラシ(93727)、1.1/4”継手ブラシ(93732)、1.1/2”継手ブラシ(93737)、2”継手ブラシ(93742)、外面クリーニングブラシ(94682)、外面バリ取りディスク(46105)、2”リーマコーンアッセンブリ(94687)、クイックチェンジコレット(93747)、継手ブラシホルダー(93712)、継手ブラシ保管用キット(93707)、銅管用カッタ替刃(33175)、33175カッタ替刃用ホイールピン(34360)、ステンレス管用カッタ替刃(33551)、33551カッタ替刃用ホイールピン(10343)、スタンド(42360)
付属品外面クリーニングブラシ、リーマ、ステンレス用カッタ替刃
質量(kg)32.7
回転数(min-1[r.p.m])ローラー:300
切断能力薄肉ステンレス管:13Su-100Su(最大肉厚1.65mm)、銅管:1/2”~4”(12~120mm)、銅継手:1/2”~4”(12~120mm)
モーター1/3HP、100V、50/60Hz、誘導モーター
替刃仕様標準装着:33551
適合替刃33175
1個
¥869,800
税込¥956,780
翌日出荷
切りくずつまりのない異次元の溝入れ・切断カッター用チップです。最適化された材種と外周研磨チップブレーカにより、制御された切りくず排出、厳しい公差に対応した高品質の溝と長く予測可能な工具寿命です。
用途溝入れ加工用。
セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。
チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。
切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。
ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ)
その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質鉄・アルミ・プラスチック
質量(kg)20
電源(V)単相100 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)594×530×440
消費電力(W)92/78
刃径(Φmm)203
作動方式手動、自動式
最大切断径(Φmm)170×130
TKG品番9-1168-0601
TKG品番(2017)6-1048-0601
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
清潔に扱えて、爽快な鋭い切れ味!ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。オールステンレス製。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。サビにくく熱湯消毒・食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。
用途食洗機対応
寸法(mm)285×40×15
刃渡り(mm)150
質量(g)119
材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け)柄/18-8ステンレススチール
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
清潔に扱えて、爽快な鋭い切れ味!ハンドルは、指がかりが良く、グリップ感も高くしっかりと握ることができます。貝印独自の流線型ハンドルデザイン。ブレード付近を細くしたハンドル。手の大きさを問わず、握りやすい。ハンドル表面の繊細な凹凸構造により、濡れた手でも滑り止めに効果的。オールステンレス製。刃体からハンドルまで継ぎ目のない一体構造で耐水性が高く、食洗器にも対応。サビにくく熱湯消毒・食器洗浄機や食器乾燥機にも対応。食材への切断抵抗を小さくする独自の研削加工。刃付工程後にできるエッジを研磨加工によりなめらかにすることで、食材への切り込みが良くなり、爽快な鋭い切れ味を実現。
用途食洗機対応
寸法(mm)295×48×15
刃渡り(mm)165
質量(g)151
材質刃体/ステンレス単層材(刃材/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼)(刃付け形状/両刃付け) 柄/18-8ステンレススチール
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み
付属品グラスキャッチャー×1
材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄
刃数リール:5
質量(g)6500
刈込み幅(mm)300
刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070
走行タイプ手押式
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
この小型ボディに高性能モーターを搭載し、今までに無いパワーとスムーズさが得られます。
研磨・切断・先端平面処理のすべての加工を設定を変えずに素早く、正確にこなす事が出来ます。
重さ1.4kg・サイズ65mm×350mmの小型ボディだから、置く場所を選ばず、現場への持ち運びも簡単です。(収納ハードケース付)
高品質ダイアモンド・ホイールは両面使え、小さいのに長持ちです。
標準パッケージ(本体、収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書)の他に、電極ホルダー、本体固定ホルダー、粉塵回収カバー、切断用ホルダー、両面ダイアモンド研磨ホイール2種(標準・粗目)、ダブルデッカー・キットをオプション品としてご用意しております。
付属品収納ハードケース、両面ダイアモンド研磨ホイール標準1枚、TORXドライバー、取扱説明書
全長(mm)350
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)500
コード長さ(m)3
本体質量(kg)1.4
本体径(mm)65
適合電極径(Φmm)1.0、1.6、2.0、2.4、3.2、4.0
研磨角度(°)15、30、45、60
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り
材質HSS(チタンコーティング)
全長(mm)100
質量(g)139
硬度HRC60±2
穴あけ能力(mm)鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません
穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30
六角軸シャンク径6.35
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
5つの決め手で真速の切れ味!1クロスシンニング:素材への食い付きが向上しセンターポンチが不要です。2チップブレーカー:Φ10mm部にある溝刃が切削屑を細かく切断し排出力を向上させます。3抵抗軽減研磨加工:独自の切刃研磨の向上により切削抵抗を抑え軽快な切れ味を実現。4ショックアブソーバー:軸折れリスクを低減します。5スパイラル溝:2本のスパイラル溝により切削屑を速やかに排出しスピードアップ。ねじれ形状により切削屑がスムーズに排出されます。対象物:ステンレス・鉄材・銅・真鍮・アルミ・プラスチック・木材。使用電動工具:電気ドリル・ボール盤・充電ドリルドライバー、インパクトドライバー。コスパの良い穴あけドリルです。鉄工用よりも更に上の切れ味でステンレス等にも素早く穴あけが出来ます。
用途各種素材の穴あけ・穴の拡大・面取り・バリ取り
材質Co-HSS(チタンコーティング)
硬度HRC65±2
穴あけ能力(mm)ステンレス材 1まで/鉄材・アルミ材などの金属 2まで/木材・プラスチック 5まで ※熱処理を施した鋼材(焼入れ品)などの硬い素材の穴あけは出来ません
六角軸シャンク径6.35
関連キーワード
1
2
次へ