69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
砥石と刃先の角度を合わせてネジを締めるだけでかんな・のみの刃砥ぎが出来ます。 カンナ刃やノミの刃研ぎの際にネジの調節で、刃先の角度を研ぎたい角度に簡単に固定できます。切れ味の良い刃つけが可能です。
用途カンナ刃・ノミの刃研ぎの際の角度を固定するガイド。 適合刃幅:36mm~70mmまで・刃の長さ:80mm以上のカンナ刃、刃幅:6mm~36mmまで・刃の長さ:60mm以上のノミ 材質(本体)アルミ合金 刃厚(mm)8以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

素人でもプロでも安全で楽にカンナ刃やノミが研げます。
用途難しいカンナ刃・ノミの研磨作業に補助具として使用します トラスコ品番852-9587 材質本体の材質:アルミ合金 長さ(mm)カンナ刃:80以上/幅、ノミ ほ丈:60以上 刃の幅
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途荒研ぎ用(粒度300):かんな、のみ、各種包丁用 中仕上用(粒度800~1200):ステンレス刃物・打刃物用かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 寸法(mm)207×66×34(砥石のみ) 材質特殊砥材
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。 粒度6000 寸法(mm)210×73×22 材質特殊砥材
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

中仕上げ用
用途一般家庭包丁研ぎ用 トラスコ品番818-3857 粒度#1000 寸法(mm)176×52×15(砥石のみ) 関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイヤモンド砥石のため、鋭い刃先研磨を維持します。 吸水性がないので使用前に水に漬けておく必要はありません。 (ただし、使用中は十分に水をかけながら刃先を研いでください)
用途調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミなど、大工道具:ノミ・カンナ、超硬タガネ、ドリル、ビットなど、その他:超硬製品、焼き入れ硯、理容器具など 長さ(mm)200 材質工具鋼 幅(mm)70 厚さ(mm)21 質量(kg)1 ダイヤ層厚さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番115-3972 材質本体:スチールボルトキャップ、グリップ:アッシュ、ボルトキャップ:ABS 質量(g)460
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

家庭用包丁から超合金まで!!セラミックなど、硬い刃物も強力に刃研ぎ。 両面使える2役タイプ。 スベリ止め下敷き付。
用途セラミック製刃物、超硬金属など硬い刃物も砥げる。(包丁・のみ・カンナなど) 砥石サイズ(mm)204×65×7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心してお使いいただけるロングセラーの中砥石です。 ノミ、カンナ、包丁等の刃物研ぎに。 ゴム足台付きでご家庭用としても扱いやすい中型3号型サイズです。 本品は高温焼成した砥石ですので常温においてまったく品質の変化はありません。 いつでも、どこでも安心してご使用ください。 修正用名倉砥付き。
仕様●砥石サイズ:約183×63×20mm●重量:約620g●修正用名倉砥付き アズワン品番67-7132-75
1丁
3,498 税込3,848
8日以内出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#4000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#6000(最終超仕上用) 寸法(mm)185×62×15 付属品専用台 材質特殊砥材 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用 粒度#6000(最終超仕上用) 寸法(mm)190×70×20 付属品専用台 材質特殊砥材 研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物 粒度#4000(超仕上用) 寸法(mm)176×52×15 関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

用途打刃物・ステンレス刃物両用・各種包丁・かんな・のみ・おの・かま・その他あらゆる刃物 粒度#220(中研ぎ用) 寸法(mm)176×52×15 関連資料砥石の種類と刃物の研ぎ方
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用 粒度800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60 種別中仕上げ用 材質特殊砥材 質量(g)1700
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

用途超硬製品、焼入れ硯、理容器具等 調理道具:業務用包丁、家庭用包丁、ハサミ等 大工道具:ノミ、カンナ、超硬タガネ、ドリルビット等 寸法(mm)70×200×22(ダイヤ層1mm) 適合材超硬製品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 材質レジ砥石 長さ(mm)0.7 粒度80番 径(Φmm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
799 税込879
当日出荷

金属の切断等行えるミニルーター用切断砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 材質レジ砥石 長さ(mm)0.7 粒度80番 径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
799 税込879
当日出荷

薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材AX トラスコ品番365-5857 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)1 主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)22 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
969 税込1,066
当日出荷

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)38 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
999 税込1,099
欠品中

ヤナセ(柳瀬)ゴム砥石E 円筒型
ゴム砥石のエコノミータイプです。
軸径(Φmm)3 形状円筒 サイズΦ3 軸径3 軸長(mm)30
1箱(10本)
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。 材質GC 砥石寸法(mm)205×25×19.05
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ)TPR・PP 刃部硬度HRC62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スーパードレッシング用の先端取り替え用チップです。ホルダーとセットも有ります。
用途卓上グラインダー、カップ砥石のツルーイング、ドレッシング、角出し様の工具。 トラスコ品番856-4442 タイプチップ部のみ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チップ部】27×38×12
1個
9,798 税込10,778
欠品中

メーカー標準在庫品としては最大外径の510mmサイズ。日本製で、職人が一枚一枚丹精を込めて製造しております。長年にわたり培ってきた技術と経験を生かした、高品質でエコノミーな切断砥石です。
用途一般鋼材・ステンレス鋼材 粒度36 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)510 砥粒A 結合度Q 最高使用周速度(m/s)63 商品タイプ大型切断砥石
1箱(10枚)
33,980 税込37,378
5日以内出荷

お手持ちの18V電池、14.4V電池が利用可能。
切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約110本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約140本(18V・LS電池装着時) 充電時間(分)18V仕様時:約48(実用)、約60(フル)、14.4V仕様時:約38(実用)、約54(フル) 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)345×98×118(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、337×98×118(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.15(18VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く)、2.0(14.4VLS電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 回転数(min-1[r.p.m])10000(18VLS電池装着時)、8000(14.4VLS電池装着時) 砥石寸法(mm)《ディスクグラインダー100トイシ研削用》外径/100 厚さ/6 穴径/15《ディスクグラインダー100トイシ切断用》外径/105 穴径/15 付属品グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ、補助ハンドル 適合バッテリーEZ9L51、EZ9L45 種別本体のみ 電圧(V)14.4/18 砥石径(Φmm)研削用/100、切断用/105 バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

三京ダイヤモンド工業NewSDハイビット ボディのみ
RoHS
空調設備・配管用下穴を水を使わず乾式であけられる! 専用設計で切削能力と作業性を追求! 水がいらない乾式ダイヤモンドビット シャープな切れ味で一気に貫通!
用途鉄筋入りコンクリート貫通工事・ALC板貫通工事・給排水、ガス、電気、冷暖房工事等コンクリート貫通工事 付属品ストレート、SDSタイプのシャンク 適合機種日立・マキタ・リョービ・ポッシュ・ヒルティーなどの振動ドリルの回転専用 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプボディのみ
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CERAXシリーズは超仕上砥石から荒中砥石までラインナップ。 プロの職人さんから本格的に研ぎを始めたい一般の方にも幅広くお使いいただけるシリーズです。 各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。 業務向けの仕上砥石として鋭く長切れする刃に仕上げたい方に。 ノミ、カンナ、鋼包丁などの仕上に、刃渡りの長い刃物も研ぎやすい1号型ゴム足台付きの#6000の仕上砥石です。 砥石面汚れ落し修正砥石付
仕様●砥石サイズ:205×73×23mm●小箱サイズ 273×105×53mm●重量:約980g アズワン品番67-7132-64
1丁
9,398 税込10,338
8日以内出荷

CERAXシリーズは超仕上砥石から荒中砥石までラインナップ。 プロの職人さんから本格的に研ぎを始めたい一般の方にも幅広くお使いいただけるシリーズです。 各種包丁から大工道具、鉈、ナイフ等々あらゆる刃物にお使いください。 微細な傷を取り刃先を美しく仕上げたい方に、鋭く汚れの付きにくい刃に仕上がります。 ノミ、カンナ、鋼包丁などの仕上に、刃渡りの長い刃物も研ぎやすい1号型ゴム足台付きの#8000の超仕上砥石です。 砥石面汚れ落し修正砥石付
仕様●砥石サイズ:205×73×23mm●小箱サイズ 273×105×53mm●重量:約950g アズワン品番67-7132-69
1丁
12,980 税込14,278
8日以内出荷

スティックタイプのオイルストーンです。油砥石は仕上砥石の一種で、砥石の中でも質が細密で硬いものです。 別売のオイルストーン専用油(243514)を使用すると、より良い仕上がりが得られ、油砥石の磨耗も少なくてすみます。
用途彫刻刀やノミまたはカットしたパイプの内径に発生したバリの除去作業。 粒度320相当
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジン式を超えた充電式パワーカッタ。「切断砥石」使用可能モデル登場。使用環境を選ばない。・エンジン式と異なり、酸素不足でも確実に始動。・排気ガスを出さない為屋内や地下でも使用可能。作業者保護のための安心機能、キックバック反動低減機能付。切断時の振動を低減する防振ハウジング。乾式・湿式切断対応
用途※40Vmax×2=80Vmax本体のみ仕様
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DWG-100 両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ パオック 動画あり
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に 付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5 材質砥石(母材):アルミ合金 粒度#400 回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz) 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)2 本体質量(g)2000 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30 砥石寸法(mm)幅:30 砥石寸法(Φmm)穴径20 定格時間(分)10 取扱説明書(1.16MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
研削砥石寸法(mm)(外径)180 研削砥石寸法(mm)(内径)22 回転数(min-1[r.p.m])6000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35 長さ(mm)499 幅(mm)200 質量(kg)5.5(バッテリー含む) 高さ(mm)158 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)499×200×158 砥石径(Φmm)180 作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け約7.2m(切込み深さ20mm) 振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5、サンディングモード:2.5
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)