5種類の型とローラー・ねんどシート入。
ローラーでねんどを伸ばして、5種類の型で型抜き遊び。
ねんどシートもついているので、ねんどを伸ばして、きって、型を抜いて、いろいろ遊んでみましょう!
セット内容型ぬき型×5種、ローラー×1個、ねんどシート×1
1冊
¥389
税込¥428
欠品中
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
1個
¥499
税込¥549
10日以内出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
この型は別売りオーバル型小・大の専用パーツ型になります。
材質シリコーンゴム
リング寸法(mm)4×4×1.5
適さない素材・用途樹脂粘土、軽量粘土他、シリコーン素材(樹脂粘土などでの制作は強度が弱い為使用不可)
仕上がり寸法(mm)28×20、13×16、13×11、16×11、14×10、12×8
使用可能材質レジン
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
材質ステンレス
品名・タイプクッキー抜型
道具や型を使って、本物みたいに作ることができます。遊びながら想像力を育て、ゴッコ遊びの中でコミュニケーションの力を伸ばします。
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
つなぎ目のない一体成型の丈夫な抜き型です。 手にソフトな大きめのカール処理。
材質本体:18-8ステンレス
種類ベーシック
品名・タイプクッキー抜型
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様ヘッダー付OPP袋入
セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど
寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
¥391
税込¥430
3日以内出荷
充填、止水、接着の1つ3役。
硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。
浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。
イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。
硬化時間(時間)12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります)
成分トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量128mL
セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色透明(つやあり)
特性防水、風化防止
成分スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂
色乳白色エマルション
液性アルカリ性
塗布面積(m2/缶)2.0~3.0(2回塗り)
硬化時間(時間)夏期:約15、冬期:約20
危険物の類別非危険物
1本(250mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。
この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。
ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。
材質合成ゴム系
色黒
比重0.99±0.02(20°/20℃)
粘度1210±500(ps/20℃)
不揮発分54±5%
収縮率(%)35~45
硬化時間(時間)24以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。
紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。
世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。
接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
厚塗りタイプの簡易防水。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。
各種シート防水面。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水
主な用途コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面
使用場所屋外用
特性防水、耐候
乾燥時間(時間)夏期/1~3、冬期/3~5
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
【ワコーズ ラジエーターストップリークがリニューアルしました(旧商品:R111)】
新設計の繊維&粒子のW有効成分で安全に素早く水漏れを止める!流路の狭い水冷2輪車にも安心して使用可能!
水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮!
どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色!
冷却液を抜くと一緒に排出されるので、ラジエーターの再生修理が可能!
添加しても耐電食性能を損なわない新処方!
環境・人体への影響を低減!
用途普通車、フォークリフト、2輪車等の水漏れ防止剤
危険物の類別非危険物
1缶(150mL)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
3種のチョコレートで、アンパンマンとその仲間たちの顔を表現した、可愛い棒付きチョコレートです。スティックはキャラクターの顔のレリーフ入りで、食べ終わった後は粘土の型押しなどに使って遊べます。
保存環境常温
1セット(12本)
¥1,698
税込¥1,834
3日以内出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。
接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。
耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に
材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
多目的にお使い頂ける吸収マットです
高分子吸収体(ポリマー)入りのマットのため、出血・体液等が多く見られる分野でご使用いただけます
使用用途に合わせた各種サイズ展開です
使い切りで衛生的
吸水面は吸水性にすぐれ、肌ざわりもソフト
防水面は水モレをがっちり防止
用途介護用シーツに、おむつ交換時に、赤ちゃんのおねしょシーツに
色ホワイト
材質(表面)ポリプロピレン不織布(床面)ポリエチレンフィルム(吸収材)高分子吸収ポリマー
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
用途レジンや粘土細工の型取り
穴や隙間の形に合わせて自由に形を整えて充填できます。
粘土型なので成形自在です。
気密性・水密性を備えています。
混合の手間や乾燥時間が不要です。
補修後は塗装が可能です。(補修後も内部は固まりません)
用途エアコンダクトと壁のスキ間・外壁とドア・窓回りのスキ間 ・窓ガラスとサッシとのスキ間・雨どい・屋根(水切り部)のスキ間。
排水管と床とのスキ間・洗面台・流し台の排水口回り(悪臭防止用)に。
成分ブチルゴム系
テープ幅(mm)20
テープ長さ(m)1.5
テープ厚さ(mm)2
主成分ブチルゴム
原材料ブチルゴム
危険物の類別非危険物
キャッチコピー:ねんどでおべんとうのおかずを作れる!。商品説明:ねんどを使ってEVAの型にはめておべんとうのおかずをつくる
セット内容本体×1、ATねんどS×1
材質EVA、ねんど
寸法(mm)210×10×180
包装形態ヘッダー付袋入
1個
¥564
税込¥620
5日以内出荷
キャッチコピー:ミニチュアのかわいいマカロンがつくれる!。商品説明:ねんどでかわいいどうぶつ型のマカロンをつくろう!
セット内容カプセルΦ45mm下パーツ(色取り混ぜ)×1、ジオラマ粘土ジオベースサンドカラー30g×1、ATねんど白セット用20g×1、工作ボンド10g×1、つまようじ×1
材質木、樹脂中空体、パルプ
寸法(mm)完成サイズ:約40×46×38
荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
¥400
税込¥440
5日以内出荷
キャッチコピー:本物そっくりなたこ焼きの食品サンプルがつくれる!。商品説明:本物そっくりなたこ焼きの食品サンプルがつくれるキットです。粒感のあるねんどで、リアルなたこ焼きの質感を再現できます。本物仕様の舟皿、キーホルダーがつくれるヒートン付!特別な道具なしで簡単に食品サンプル作りが楽しめます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:60分。別途用意するもの:ティッシュ、はさみ、水、ラップ、計量スプーン。
セット内容つぶつぶねんど(デザートクレイ)×1、たこ焼き用液(ディップソースビターカラメル)×2、青のり用スポンジ(ジオラマスポンジディープグリーン)×1、紅ショウガ用チップ(カラーゼオライト)×1、紙ねんど×1、舟皿×1、チャック付きポリ袋×1、絵具(黄)×1、絵具(オレンジ)×1、ヒートン×1、ストラップ×1、木工用接着剤×1、スポンジタンポ×1
材質つぶつぶねんど(デザートクレイ):樹脂系中空体・石粉、たこ焼き用液(ディップソースビターカラメル):ブリキ・水・樹脂・顔料、青のり用スポンジ(ジオラマスポンジディープグリーン):ナイロン、紅ショウガ用チップ(カラーゼオライト):ゼオライト、紙ねんど:樹脂系中空体・合成糊剤・防腐剤・繊維・水、舟皿:木(白樺)、チャック付きポリ袋:LDPE、絵具:顔料、ヒートン:鉄・真鍮、木工用接着剤:EVA・PVA・水、スポンジタンポ:木・スポンジ
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥882
税込¥970
5日以内出荷
キャッチコピー:ねんどでおすしを作って、おすししょくにんなれる!?。商品説明:ねんどを使ってEVAの型にはめておすしをつくる
セット内容本体×1、ATねんどS×1
材質EVA、ねんど
寸法(mm)210×10×180
包装形態ヘッダー付袋入
1個
¥564
税込¥620
5日以内出荷
キャッチコピー:オリジナルのスノードームが作れる!。商品説明:球型のボトルの中に好きな素材と水などを入れて蓋を閉めるだけで完成!土台にねんどなどで装飾してもかわいく仕上がります。
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容スノードームボトル、防水シート
材質PET、PP
寸法(mm)Φ78×H100
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mm
ストローク(mm)55
寸法(mm)82×110×220
質量(kg)1.1
ステージ寸法(mm)Φ75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
やわらかく色がきれいな安心素材のお米のねんどで作る、とってもかわいいお店屋さんねんど。型を使って、簡単にかわいいお店屋さんが作れます。
1個
¥879
税込¥967
9日以内出荷
安定した置型タイプ。一般の砥石と違い、研ぐ際のいやな粘土臭がありません。
用途ステンレス・鋼・チタン合金・セラミックなどあらゆる素材の刃物に
材質工業用ダイヤモンド、スチール、ABS樹脂
寸法(mm)225×75×25
質量(g)約450
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
テロソン008シーリング剤は、湿気硬化型のシール剤です。耐熱、耐寒性に優れ、硬化後、弾性被膜を形成します。亜鉛引鋼板、ボンデ鋼板、アルミ板、ポリエステルパテ面へ直接塗装することができます。速硬化型のため、作業が短縮できる。低温時の粘土変化がなく、冷えた鋼板への密着も良い。硬化後、各種塗料を塗る事ができる。肉やせ、だれ、発泡がない。引火性がなく、不快をあたえる臭いがない。耐水性に優れている。
用途自動車ボディ、内・外部、接合部の合わせめ等のシール。
通電性が良く、スポット溶接部分の充填剤として使用できる。
ネンドクリーナーの必須アイテム!
水を使わずラクラクスピード施工!
ネンドクリーナー専用潤滑剤。
水がなくてもこれさえあればネンド施工が可能に!
30cm四方に5噴霧してネンドを滑らせ仕上げは乾いたクロスで拭き上げるだけ!
施工時の滑り性が良く塗面への粘着を防ぎキズもつきにくい。
門型洗車機やセルフ洗車機の後など、シャワーを自由に使えない場所でもお手軽簡単ネンド施工。
用途ネンド施工クリーナー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×56×205
内容量(mL)400
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
やわらかく色がきれいな安心素材のお米のねんどで作る、とってもかわいいお店屋さんねんど。型を使って、簡単にかわいいお店屋さんが作れます。
用途介護/学校行事/趣味 など
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
混ぜて、固まるのが早いので作業性に優れています。(約10分間で硬化)主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。主剤・硬化剤を混ぜて使用する粘土状成形剤です。 シリガム100グラムで、9センチ角(厚さ1センチ)のものが約2個分の型が作れます。 セット内容:シリコン主剤(基材)硬化剤(触媒)
用途造形用
材質ポリオルガノシロキサン、顔料
危険物の類別非危険物
やわらかく色がきれいな安心素材のお米のねんどで作る、とってもかわいいお店屋さんねんど。型を使って、簡単にかわいいお店屋さんが作れます。
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール
材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS
寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
¥446
税込¥491
3日以内出荷
ねんどでおみせやさんごっこができるセット!。EVAの枠を用いて型抜きもできるので特別用意するものもなし!
セット内容ATねんどS/EVA(型抜き用)/台紙/おはし/シール
材質本体:EVA、シール・シート:紙、箸:ABS
寸法(mm)【EVA本体】150×200×7【シート】180×180【シール】150×200【箸】177
1セット
¥446
税込¥491
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ