電子レンジにもオーブンにも使える耐熱ガラス調理鍋 フタ・ザル・シリコーンハンドルを外せばオーブン調理可能 フタ・ザルを使用したまま電子レンジ調理OK 電子レンジで蒸し料理も作れます フタは蒸気穴付き 着脱可能なシリコーンカバー付 直火使用不可
材質本体/耐熱ガラス、フタ・ザル/ポリプロピレン、ハンドル/シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。
プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品
材質ポリエーテルエーテルケトン
頭部形状なべ
水だけで油汚れスッキリ。キズをつけにくい樹脂加工不織布。たわしは簡単に着脱でき、表裏使えます。握りやすく、力が入りやすいグリップ。使用後は引っ掛けて収納できるので、スポンジが素早く乾燥し清潔です。
寸法(cm)約6.5×6.5×高さ7
材質グリップ/ポリプロピレン、たわし/ポリエステル不織布(アクリル樹脂入)
耐熱温度(℃)約80
適合用途食器・調理器具洗い
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
割れにくく清潔な強化ガラス。汚れた場合は、やわらかいスポンジなどに中性洗剤をつけて洗ってください。
材質本体/強化ガラス、足ゴム/合成ゴム
寸法(cm)約16×16×0.75
耐熱温度(℃)約160
質量(g)約350
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥469
税込¥516
7日以内出荷
割れにくく清潔な強化ガラス。汚れた場合は、やわらかいスポンジなどに中性洗剤をつけて洗ってください。
材質本体/強化ガラス、足ゴム/合成ゴム
耐熱温度(℃)約160
質量(g)約276
寸法(cm)約:直径Φ16×0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥469
税込¥516
7日以内出荷
材質本体/ステンレススチール(SUS430)、内なべ/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工) 、内ふた/アルミニウム合金 、圧力ふた/ステンレススチール(SUS304) 、圧力ふたカバー/合成樹脂(PP) 、パッキン/シリコーンゴム 、本体取っ手・底面ケース・計量カップ・しゃもじ・操作部ケース/合成樹脂(PP) 、ガラスふた/耐熱ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
水だけで油汚れスッキリ。(KB-631別売)KPフライパン・鍋用ハンディ用のスペアです。キズをつけにくい樹脂加工不織布。
寸法(cm)約6.5×6.5×高さ2
材質ポリエステル不織布(アクリル樹脂入)
耐熱温度(℃)約80
適合用途食器・調理器具洗い
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
3層底構造+軽くて使いやすい深型タイプ IH対応 耐熱性と蓄熱性に優れたステンレス鍋 熱伝導性に優れた2層底構造 軽くて使いやすい深型タイプです 調理中の中身が見えるガラス蓋付き
材質本体:14-0ステンレス鋼、はり底:アルミニウム・ステンレス鋼、蓋:全面物理強化ガラス、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ まとめて上げたいときに便利なフライヤー付き
材質本体/鉄、取手/フェノール樹脂(耐熱150度)、フライヤー:ステンレス鋼
寸法(mm)約:325×185×85
質量(g)約:616
サイズ(cm)18
容量(L)2
表面処理シリコーン樹脂塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
便利な機能付き”揚げ物鍋”シリーズ 油跳ね防止ネットがついてコンロまわりの油汚れを軽減
材質本体/鉄、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)、アミ/鉄(クロムめっき)、ネット:ステンレス鋼
寸法(mm)約:375×210×120
質量(g)約:650
サイズ(cm)20
容量(L)2.4
表面処理シリコン樹脂塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
鍋としても使える多用途な深型フライパン。耐久性に優れ、キズにも強いブルーダイヤモンド加工。金属ヘラが使えます。大きな両口で使いやすいオープンリム加工
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
色ブルー
表面処理内面:ブルーダイヤモンドコート、外面:耐熱焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維含有により、強度を高めたPEEK製の六角穴付きボルト。通常のPEEKに比べ素材の引張強さが約1.7倍です。
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質/仕上PEEKGF30(ガラス繊維含有ピーク)(うす茶)(ガラス繊維30%)
1袋入数(個)10
耐熱温度(℃)260
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
JRM:おねじタイプ
JRF:めねじタイプ
色黒
質量(g)400
タイプめねじタイプ
ねじピッチ0.8
寸法H(mm)6
寸法d(mm)8
吸着力(N)100
寸法D(mm)43
ねじ規格並目
寸法s(mm)4.5
耐熱温度(℃)80
寸法Lf(mm)7
材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ
材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)TPE
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RENY製の極低頭ボルトです。頭部高さはすべて1.5mm以下。
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
リセスは、高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。
取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
材質/仕上RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
ピッチ(mm)【M(並目)】0.8
寸法L(mm)12
寸法L1(mm)1.5
1袋入数(個)10
寸法D1(mm)9
頭部形状極低頭
耐熱温度(℃)105
破断荷重(N)1543(引張)
穴の形状ヘクサロビュラ穴
ねじの呼び【M(細目)】M5
適合レンチSKX-15
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘクサロビュラ穴の番号(No)15
ねじり破断トルク(N・m)0.95
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質ナイロン
全長(mm)250
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0501
TKG品番(2017)6-0423-0501
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質本体/グラスファイバー強化ナイロン、先端/シリコーンゴム
幅W×全長(mm)90×300
耐熱温度(℃)グラスファイバー強化ナイロン/250、シリコーンゴム/220
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0101
TKG品番(2017)6-0423-0101
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
材質:本体/グラスファイバー強化ナイロン(耐熱250℃) 先端/シリコーンゴム(耐熱220℃)<特長>。グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツール です。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に 使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン
幅W×全長(mm)75×300
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0401
TKG品番(2017)6-0423-0401
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
グラスファイバー30%含有の高耐熱性(250℃)に優れた 強化ナイロン製ツール。鍋、フライパンの樹脂塗膜を傷つけないナイロン樹脂製ツールです。オールナイロン製の継ぎ目のない洗いやすい形状で衛生的に使えます。食器洗い乾燥機の使用が可能です。
材質グラスファイバー強化ナイロン
材質(先端)シリコーンゴム
耐熱温度(℃)250(本体)、220(先端)
幅W×全長(mm)80×320
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0470-0201
TKG品番(2017)6-0423-0201
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
水切り湯切りがしやすくお鍋やフライパンも傷つけにくい。
持ち易い樹脂製ハンドル。
フッ素樹脂コーティングしたフライパンや鍋を傷つけにくいナイロン製。
握りやすい樹脂製グリップを採用。
これ1本で、「炒める」「すくう」「盛りつける」ができちゃう、用途いろいろスプーン型!
ハンディな水切りとしても活躍。
材質本体:ナイロン(グラスファイバー含む)、柄部:エラストマー樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)約315×98×35
色グリーン
質量(g)約58
耐熱温度(℃)本体:230、柄部:120・90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
火(IHヒーター)を止めた後、鍋やフライパン等に直接取り付け、野菜や麺類、パスタ等の湯切り・水切りにご使用頂けます。
径を自由に変更できるので、いろんなお鍋にピッタリ。使わないときは、小さくたたんでコンパクトに。
クリップ式でしっかり止まるので、取り付け・取り外しが簡単、安心してご使用いただけます。
洗い物が減るので、家事がラクになります。食洗機使用可能。
(直径15cm~28cm、深さ5cm以上の鍋・フライパン等に適用。
但し、両手鍋 の場合、持ち手と持ち手の間が周囲14cm以上必要。)
用途湯切り・水切りに
材質PP、シリコンゴム、ステンレス
寸法(cm)26×13×8
質量(g)110
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)12×13×8
フッ素樹脂コーティングしたフライパンや鍋を傷つけにくいナイロン製。
握りやすい樹脂製グリップを採用。
ほどよい角度で”すくう&かえす”がとてもスムーズ。
材質本体:ナイロン(グラスファイバー含む)、柄部:エラストマー樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)約300×85×23
色レッド
質量(g)約50
耐熱温度(℃)本体:230、柄部:120・90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
スピードと衛生を求められる厨房に!曲がるまな板で作業効率UP!。丈夫でやわらかい適度な厚さ。両面使用可能です。筒状にして食材をこぼさずスピーディーに鍋等に移せます。汚れても衛生的にさっと取り替え。耐熱温度120℃で、煮沸消毒ができます。洗浄、殺菌作業の軽減により、衛生的・経済的・機能的に使えます。安全性重視の角丸仕様。片面エンボス加工で滑り止め効果。巻きずしをまいたり、サンドイッチを重ねたり、パン生地をこねたり、ケーキをカットしたり、様々なシーンで使えます。食品衛生法試験適合。
用途FC寿司、コンビニ、製菓・製パン、ファミリーレストラン、スーパーの惣菜バックヤードなど。食品間の色移りや臭い移りの防止に。非加熱調理(巻きずしのカットなど)時の雑菌の繁殖の防止に。
仕様片面エンボス
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.65
寸法(mm)450×300
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
お鍋を使わず、ゆで野菜がおいしくできる。圧力効果でおいしくできるザル付き2重構造。大きめの野菜もそのまま加熱。下ごしらえや付け合わせに。
寸法(cm)約16.8×19.3×高さ8.8
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約140
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
ドイツ品質+機能 ヨーロピアンデザインで食卓を彩る
エムザ スプラッシュプロテクション21cm
鍋敷き、吹きこぼれ防止用のふた、電子レンジ用のふた、ピザ用マット、水切り、など5in1の便利なマット。
材質シリコン
色グリーン
耐熱温度(℃)230
RoHS指令(10物質対応)対応
泡立つスポンジ入りで驚くほどの泡立ち。中心のスポンジが、洗剤を含み泡立ちを良くします。
全体を手にやさしいネットでくるんでありますので、握りやすく、型くずれしにくくなっています。
鍋や鉄器・ガスレンジなどについた、頑固なコゲつきや、油汚れ・サビ落としに最適です。
使用場所キッチン
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)約80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
アツアツになった容器をらくらく&安全に取り出すことができます。
お鍋に対してトングを真上から差し込むので、お皿や容器の中身がこぼれません!
トングの先端が曲げてあるので、茶碗蒸しの容器など足が付いているお皿もしっかり挟むことができます。
トング中央部にエラストマー樹脂製のゴム(耐熱温度120度)が付いているので、高さのある容器もしっかり掴んで安定します。
トングはかなり広く広げることができるので、平たいお皿なら、直径約30センチのものまで対応しています。
お皿だけでなく、ふかしたお芋を取り出す時にも活躍しそうです。
材質金属部:18-8ステンレススチール、樹脂部:エラストマー樹脂
寸法(mm)約185×80×68
質量(g)約113
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
即席めんが簡単、おいしい。即席めんが簡単においしく、鍋もコンロもいらず、レンジ調理からそのまま器として使えます。水からもお湯からもレンジで簡単に調理、野菜も同時に茹でることができます。加熱時に麺と野菜の浮き上がりを抑え、ムラなくおいしくゆでる落とし蓋付。
寸法(cm)約23×7.1×20
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)約140
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
関連キーワード