83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP SAE10W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送軽トラック】《特殊モリブデン配合》。『モリドライブ軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。発進・加速・登坂性能アップ!。中低速域のトルクアップ!。エンジン音が静かに!。エンジン長持ち!
容量(L)20 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20000mL APISN/CF相当 ベースオイル全合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30 APISN(ILSAC規格GF-5) ベースオイル化学合成油
1本(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30 ベースオイル部分合成油 APISP 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン保護性能と省燃費性能を高次元でバランスさせた高性能省燃費オイルです。
SAE5W-30 APISN ベースオイル全合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 SAE10W-30 APISM/CF相当 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。 高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。 さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。 オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮 酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減 清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮 マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能
用途過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ 酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合) SAE10W-30 APICF-4 仕様(塩基価)8.02mgKOH/g L2.5 容量(L)20 引火点(℃)224 密度(g/cm3)0.8802 流動点(℃)-30.0 粘度(mPa・s)(低温見せかけ)6100(-25℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)69.18(40℃)、10.47(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数138 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌日出荷

APISP ベースオイル鉱物油 SAE5W-30 ILSACGF-6A 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省燃費性能に優れるモリブデンを配合した高性能ガソリンエンジンオイル。 0W-20オイルより低粘度の環境性能に優れた新世代のトップグレードオイル(化学合成油)
SAE0W-16 APISN0W-16 ベースオイル化学合成油 危険物の類別非危険物
1本ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質ベースオイルに最新の各種添加剤をバランスよく配合した、API規格の定めるSJ/CF級の省燃費性に優れた、高性能ガソリン車・ディーゼル車兼用エンジンオイルです。ファミリー車から高性能車を含むすべてのガソリン車・ディーゼル車に最適で、高性能と経済性を両立させたオールシーズン適用のマルチグレードエンジンオイルです。
SAE10W-30 APISJ/CF ベースオイル鉱物油 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

SAE5W-30 APISP ILSACGF-6A(CF相当) ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

エンジン油としての性能はもとより、ギヤー油、油圧油の性能を兼ね備えた最高級のトラクター用万能オイルです。 マルチグレードタイプですからオールシーズン使用できます。 湿式ブレーキのノズル防止性に優れており、確実な制動力が得られます。 トラクターだけでなく、他の農機用潤滑油として使用できますので、使用油種の統一が図れます。
用途4サイクルガソリンエンジン、灯油エンジン、ディーゼルエンジン、農業機械のミッション、デファレンシャルギヤー、湿式ブレーキ。 引火点(℃)224 流動点(℃)-35.0 危険等級 動粘度(mm2/s)65.97(40℃)、10.17(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数140 密度(g/cm3 at15℃)0.8825 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(20L)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

1缶(20L)
38,980 税込42,878
6日以内出荷

エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 動画あり
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL SAE20W-50 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

RG(レーシングギア)SR エンジンオイル
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます。最も幅広く使用されている粘度グレードのオイル。粘度を低く抑えることにより、エンジン各部の粘性抵抗を軽減します。また優れた高温酸化安定性により、劣化を抑制、愛車のエンジンをいたわります。
危険物の類別非危険物 APISP SAE5W30
1本(4L)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30 ベースオイル全合成油
1缶(3L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル。良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現。摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています。高い安全性。様々なメーカーの認証に準拠。TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要認証に準拠。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
用途適用領域。通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。 APISL、SF、CG 4 SAE20W-50 仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271 タイプミネラル 容量(L)20 保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域 引火点(℃)240 密度(g/cm3)0.89 流動点(℃)-24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル合成油 ACEAA3/B4、E2 #5 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ゼロスポーツZERO SP チタニウムTB
スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。
SAE10W-40 APISN 適合車種ターボ車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1個(1L)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度5W-30)です。欧州自動車工業会ACEAのC3規格に準拠して製造されたDPF付きディーゼルエンジン、カソリンエンジン兼用するハイグレードオイルです。厳しい欧州の規格を基準にして有害物質の浄化性能はもちろんのこと、各部腐食防止作用ならびにDPFの目詰まり防止などディーゼルオイルに欠かせないスペックを維持したまま燃費向上と走りの性能を両立しています。エンジンにとって負荷のかかるターボ車や環境対応ディーゼルエンジンに幅広く適合します。
用途4サイクルガソリン、ディーゼルエンジン兼用 SAE5W-30 ベースオイルGroup3+PAO+ESTER APIC3 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
用途4サイクルガソリンエンジン専用 SAE0W-20 ベースオイルGroup3+PAO+ESTER 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) ILSACGF-6A 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
84,980 税込93,478
3日以内出荷

API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) ILSACGF-6A 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

軽トラ、軽バンなど働く軽自動車用に設計・配合しましたエンジンオイル・強化・復活剤です。 全国の働く軽自動車オーナー様から高い評価をいただいております。 日本の宝である軽自動車は、小排気量で高パワーの優れた車です。 しかし、そのためには絶えずエンジンを高速回転させる必要があります。 エンジンオイルを強化し、エンジンへの負担を下げることは、乗り心地の向上はもちろん、エンジンを健康で長持ちさせることができます。 キャップを開け、そのままエンジンオイルに添加してください。 オイル交換時に添加するのがベストですが、古いエンジンオイルにそのまま添加しても大丈夫です。 復活剤が入っているので、加速がスムーズになります。 この製品の効果を最大限引き出すには、中もしくは中より上のグレードのエンジンオイルへの添加をおすすめします。
用途軽自動車、2輪車、小排気量の車両及び発電機など4サイクルエンジンの使用に最適 材質プラ
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:330-0553。S&Sコンプリートチェーンドライブカムチェストキットは、1999-2017年HDビッグツインのカムチェスト内の重要なパーツの状態について、1つで問題を解決するキットです。オイルポンプ、カムサポートプレート、カム、タペットをすべて米国製プレミアムS&Sカムチェストコンポーネントに交換します。S&S製チェーンドライブパフォーマンスカムセットにアップグレードすることにより、エンジン性能の向上、ハイリフト化、カムタイミングの最適化を実現します。S&Sパーツに一新できます。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 06-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 07-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 07-16。付属品:クイッキープッシュロッド、オイルポンプ、カムサポートプレート、カム、カムチェーンテンショナー、タペット
付属品クイッキープッシュロッド、オイルポンプ、カムサポートプレート、カム、カムチェーンテンショナー、タペット
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷

Mobil 1(TM) 0W-40は,エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する高性能合成エンジンオイルです。0W-40という優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Mobil 1(TM)0W-40は、高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:A3/B4 。下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.5、 MB-Approval 229.3、 VW 502 00/505 00
用途推奨車種。高性能スポーツ車、0W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車 粘度0W-40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP/CF相当 ベースオイル合成油 ACEAA3/B4 各種認証MB-Approval 229.5 MB-Approval 229.3 VW 502 00/505 00 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DPF装着のディーゼルエンジン車にはご使用いただけませんのでご注意ください。2022年8月頃よりパッケージデザインが変更になります。旧パッケージ商品が届く場合もございますが品質に問題はございません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。使用上の注意をご確認の上ご利用ください。
SAE10W-30 APISL/CF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、低摩擦特性に優れ、API SNに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SN
用途推奨車種。走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、10W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車 粘度10W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF相当 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(3L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。 ガソリン・ディーゼル兼用油。 1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムシールに優しい BLAZE 現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。 エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
用途エンジンオイル 適合範囲エンジン 規格JASO:MA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISL/CF SAE10W-40 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸発損失を抑え、酸化安定性に優れたロングライフタイプです。 DPF(微粒子除去フィルター)対応ディーゼルエンジンオイルです。 優れた耐熱性により、高回転での連続使用など、高温にさらされる条件下でもオイル劣化を防止します。 高温・高負荷運転などの厳しい条件においても十分な油膜を保持し、金属表面を保護します。 エンジン内をクリーンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。 オイルロスを少なく抑えます。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けハイグレードオイル。 SAE0W-30 仕様(硫酸灰分質量)0.5% 容量(L)20 引火点(℃)228 流動点(℃)-45.0 危険等級 動粘度(mm2/s)55.67(40℃)、10.32(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数177 ベースオイル全合成ベースオイル JASO規格DL-1 密度(g/cm3 at15℃)0.8453 色(ASTM)L3.5 塩基価4.25mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低摩擦特性に優れ、省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認。下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種。走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車 粘度5W-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP ベースオイル部分合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE0W-20 ベースオイル部分合成油 APISP 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性でドライバーを応援する!優れた基本性能のマルチオイル。オールシーズンで使用できます。市街地走行で高い性能を発揮します。幅広い車種に使用できます。※使用されているお車のメーカー推奨の粘度グレードをご参照ください。
用途4サイクルガソリン車用(4輪) 粘度10W-30 使用油合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L APISM/CF相当 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ハイパワースバル車専用粘弾性エンジンオイル。暑い時期におすすめのグレード。
SAE10W-50 APISN 適合車種ハイパワー車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hondaハイブリッドシステムエンジンと一体開発した新世代・低燃費エンジンオイルです。国際オイル規格同等の高品質でありながら、その最高の低粘度グレード0W-20を上回る超低粘度を実現。Hondaハイブリッドシステムエンジンの性能を最大限引き出し、燃費性能を限界まで高め、環境性能の徹底と走る歓びを両立した新世代の低燃費・Hondaハイブリッド車推奨エンジンオイルです。
SAE0W-16 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN ベースオイル部分合成油 主な適合車種CR-Z、インサイト、フィットハイブリットなど 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,998 税込7,698
4日以内出荷