182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
材質(ケーブル)CCA(アルミ+銅メッキ)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量) 質量(kg)1.9 消費電力(W)450 コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8 出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE) 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧) 質量(kg)1.23 ケーブル長(m)充電/1.8 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132 電源コード(m)1.8 消費電力(VA)200 バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量) バッテリー電圧(V)DC12
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

突然のバッテリーあがりに安心!。 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル 材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動車養生カバー モノタロウ 動画あり
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
1組
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ! 安全なフルカバーグリップ採用! 大型クランプ使用。
長さ(m)5 電圧(V)12/24 寸法(mm)430×410 材質(ケーブル)銅100% 被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン) 材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の養生、保管時のホコリよけに最適! 不織布製なので柔らかく、ボディーをやさしくカバーできます。 ビニール製とは異なり、通気性のある素材のため、湿気がこもりにくい仕様です。
用途車用の養生、保管時のダストよけに。 材質PP
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様座面サイズ:座面幅:700mm、厚み:200mm、奥行:500mm 材質綿、ポリエステル 全長(mm)1000 質量(g)450 アズワン品番64-7985-21 肩幅(mm)600
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

驚愕のコンパクトサイズ!ベッドを畳めば付属のボストンバッグにすっぽり収まる!快適ベッドをトランクスペースに積めちゃいます。ボストンバッグ付属ボストンバッグ付きだから、持ち運びもラクラク! 組立てかんたん!付属のポンプで膨らませるだけ!たった3分で快適&完全フルフラットなベッドが完成!シートの凸凹を感じず足を伸ばして快適睡眠! グラウンド使用も可能。アウトドアの際は、湿った地面や土を気にせず快適に寝ころびながら遊びを満喫!防水素材で水洗い可能だから汚れてもラクラク洗浄!サップボードの構造を応用しているからプールなどで水の上に浮くベットとしても使えます!災難時には避難所(体育館など)の冷たく硬いフロアに敷けば床からの冷えを防ぎつつ、柔らかな快適ベッドに! 【ボストンバッグ付属】行き先での持ち運びに便利なボストンバッグ付属「商品本体」から「専用高圧ポンプ」までセット内容が全て、このボストンバッグ一つに収納可能。 【専用高圧ポンプ付属】空気圧が一目でわかる空気圧メーター付き専用高圧ポンプ。 【エアーバルブ】立体エンボス「MAULBEERE」ロゴが入ったエアバルブ リング付き。キャップ部は紛失防止に本体と紐で繋がった親切設計。 【バルブレンチ付属】万が一、エアーバルブが緩んだ場合も増し締め用バルブレンチが付属しているので安心! 【持ち手ベルト】ベッドキットの裏面にはエアーを入れた後の持ち運びに便利な持ち手ベルト付き 【サップボードの構造を応用】耐久性が非常に高い繊維を束ねた無数の糸で上下の生地を引っ張り合い、高い剛性を実現。大きな空気圧に耐え、さらに常にフラットな状態を維持! 【「MAULBEERE」ロゴ(茶木目)】茶木目の本体には、落ち着いた雰囲気をモカブラウン(コーヒーブラウン)カラーのロゴで演出。 【「MAULBEERE」ロゴ(黒木目)】黒木目の本体には、渋みと大人の味気ある雰囲気をグリーン・ヘイズ(グレー)カラーのロゴで演出。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具として。普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用として。 セット内容ベッドキット本体×1枚、専用バッグ×1個、専用高圧ポンプ×1個、バルブレンチ×1本、補修用リペアシート×2枚、補修用ボンド×1個 材質PVCターポリン 耐荷重(kg)250 適合車種N-BOX / N-WGN / ジムニー / ワゴンR / スペーシア / ウェイク / ハスラー / XBEE / ムーブ / タント / ekワゴン / ekスペース / タンク / トール / ルーミー / ジャスティ / ソリオ / SAKURA / プロボックス 関連資料取付手順(0.58MB) 対応車種(0.41MB) 空気圧(kPa[psi])8
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。アイドリングストップ(ISS)車バッテリーにも対応。DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。自動充電機能(AUTO)。バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。AGM充電機能。AGM(ドライセル)バッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能。国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。WINTERモード。気温が10℃以下の時に使用します。(STANDARD時のみ選択可能です)。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。液晶表示。充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能について。逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車・ミニバン・小型農機・小型トラック・小型船舶のバッテリーの充電 付属品オートバイ用アタッチメントクリップ 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ、スチール/PVC 質量(g)1400 コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7 表示液晶表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×178×133 バッテリー容量(Ah)4~140 保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)289 適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー 定格出力(A)(STANDARD DC14.5V 最大電流 )15、(AGM/DC14.8V 最大電流) 15、(ISS/DC15.5V 最大電流) 15
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。 トラスコ品番864-2648 材質構造用鋼 全長(mm)62 差込角(mm)12.7 適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

車用のカバーです。 駐車時の雨、鳥の糞、霧、ホコリ、大気中のガス等からガードします。 同時に紫外線、直射日光も避けれるため塗装変色なども防止出来ます。 190T ポリエステルタフタを使用しているため、通常の商品よりも耐水性・耐候性に優れています。
用途車のボディの保護に 材質190T ポリエステルタフタ(ポリウレタン加工) シルバー 適合サイズ(cm)全長:全長:約426~450、幅:前約123~167.5:後約125~169.5、高さ:約121 主な適合車種コンパクトカー・セダン等 取扱説明書(1.5MB)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

スソは全周ロープ絞り式なので強く固定出来ます。ロープで強く絞ると固定されているので強風でも動きません。カバーによるズレ傷も出来ません。
用途セダン用、ドアミラー車用 材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)・ビニロンローブ シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。ハイブリッド車にも対応。DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応。自動充電機能。バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。充電維持機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。逆接続保護機能。バッテリー充電クリップのプラス、マイナスを誤って逆に接続した場合、逆接続ランプが点灯します。デジタル表示&LEDインディケーター付。LEDランプで充電状況、逆接続を表示します。また、バッテリー不良や充電器内部の温度上昇等をエラーコードでデジタル表示します。保護機能。逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車のバッテリーの充電 材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール/PVC 質量(g)1100 コード長さ(m)電源コード…約1.8、充電コード…約1.8 表示LED表示(充電中、充電完了、パルス、逆接続)、デジタル表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×158×113 バッテリー容量(Ah)4~72 保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡) 充電方式定電流定電圧/オート充電方式 定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)117 適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー 定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 6.5
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル 電圧(V)12/24 材質CCA(銅約64%) 仕様生産物賠償責任(PL)保険付
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽自動車・普通自動車用 いざという時に持っていて安心けん引ロープ&ブースターケーブルのセットです。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:#9910●〈セット内容〉:・ブースターケーブル(DC12V用 80A・3.5m)・けん引ロープ(能力/2t、切断荷重/3t、収縮時/約1.4m、伸長時/約3.8m)・軍手・白旗●重量:1.72kg●適合バッテリーサイズ:B17~D23●材質:牽引ロープ/ポリエステルブースターケーブル/CCA●フック開口幅(mm):約25 アズワン品番68-1878-01
1セット
6,898 税込7,588
翌日出荷

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに 材質CCA 電圧(V)12/24V
1セット(2本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。 材質ポリプロピレン
1枚
2,988 税込3,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 動画あり
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

多くの軽自動車・小型車・普通車に使用できる汎用性の高いカーマットです。 裏面にはズレを防止する為にスパイク形状を採用しています。
用途軽自動車・普通車・小型車用 材質(表)PP、(裏)PVC
1セット(4点)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。 全長(mm)600 適合車種ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。
仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付 質量(kg)9.52 ケース寸法(mm)180×470×235 ボルト対辺(mm)24 適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

防水+撥水ダブル効果で水や汚れを防ぐ!前席用シートカバー 驚くほど汚れを防ぐ防水シートカバー…本体シートを汚れから守ります。 キズや汚れに強い!防水・撥水加工素材を使用 固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます 大判サイズ!しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ サイドエアバッグ装備車にも対応 取付がとっても簡単にできます 軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
材質ポリエステル ※裏面PVCコーティング 形状前席 寸法(mm)600×1460 質量(g)360
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸洗いOK。 取り付けがとっても簡単にできます。 軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応します。
材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン※裏面PUフィルム貼り 寸法(幅W×奥行D)(cm)146×55 質量(g)330
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC4901 クランクシールリムーバー&インサーター JTC 動画あり
クランク及びカムシールの交換が簡単に出来ます。軽自動車から普通車まで対応!
仕様適応シールサイズ(mm):Φ28~64まで ボルト8・10・12・14・16・18・20(適合サイズmm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

軽自動車・普通車に対応する汎用フロアマットです。経年劣化を防ぐ、ヒールパッド付き。裏面はズレを防止するため、滑り止めスパイク形状。また、滑り止めのマジックテープ・ストッパーホールを採用しています。
用途軽自動車・普通車 仕様ヒールパッド・滑り止めスパイク・ストッパーホール・滑り止めマジックテープ加工 色(柄)無地黒
1セット(5台)ほか
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

☆愛車保護用軽量でコンパクト!!。。ミニバン・コンパクト&レジャー!大型吸盤一点固定式!!。。マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!。大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。屋外駐車であっても雨風から車を保護する。ダッシュボードの劣化、シートの焼け(退色)防止に。。盗難防止!。盗難・イタズラも防止できる風飛び防止ベルト付き。車種・車内がわかりにくいので盗難防止に。。強風対策!。ボディの前・中・後と強風対策用ベルトが付いていますので、強風対策も万全です。
用途車用カバー 材質ポリエステル100%(撥水加工、カラーコーティング)平織り生地
1個
6,053 税込6,658
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽自動車・普通車に対応する汎用フロアマットです。経年劣化を防ぐ、ヒールパッド付き。裏面はズレを防止するため、滑り止めスパイク形状。また、滑り止めのマジックテープ・ストッパーホールを採用しています。
用途軽自動車・普通車 仕様ヒールパッド・滑り止めスパイク・ストッパーホール・滑り止めマジックテープ加工 色(柄)チェック柄(ブラック・グレー)
1セット(5台)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製で滑りにくい。
用途坂道駐車、ジャッキアップ時の補助 材質ゴム ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×125×62
1セット(2個)
899 税込989
当日出荷

汚れてもサッと拭き取ることができます。 取り付けがとっても簡単にできます。 軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応します。
材質(本体)合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D)(cm)146×55 質量(g)約610
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロント及びリヤにあるサービスホールやネジ穴等を利用して引き・押し作業が行える簡易パネル修正ツールです。部品の分解やパテ盛、塗装などの後処理を最小限で修正できるので時間と手間を削減できます。フックは場所・用途に応じて交換できる大小2種類セットされています。
用途軽自動車から普通車まで 危険物の類別非危険物 最大使用荷重(N)フック部/S:7840、L:4900
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.7 ハンドル長さ(mm)925(2本連結時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200 最大荷重(t)1.5 揚幅(mm)80~420
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

軽自動車から普通車までのストラット型ショックアブソーバーのコイルスプリングを脱着するツールです。 インパクトレンチを使用することにより敏速かつ簡単に作業できます。 ハズレ止め安全装置付きです。
トラスコ品番783-9201 全長(mm)280 質量(kg)3.7 能力(mm)40~280 質量(kg/本)1.85
1セット(2本)
55,980 税込61,578
当日出荷