アルミ製なので軽くて扱いやすい!
熱効率にも優れた万能アルミ鍋。
茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。
一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。
業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。
材質(本体)硬質アルミ
表面処理しゅう酸アルマイト
材質(つまみ)フェノール樹脂
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。
耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り
板厚(mm)1
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150
底面の厚さ(mm)0.5
業務用として50年以上の実績を誇り国内はもちろん世界のホテル・レストラン・厨房で使用されていている超定番シリーズがフルサイズ化。純度99%以上の純アルミを使用。熱伝導に優れ強火や料理の酸に対しての耐久性があります。
材質アルミ(アルマイト加工無し)
両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
種別ガス火専用
熱源を選びません。
18-0ステンレススチール鋼モリブデン入り・チタン添加されているため歪みが少なく、18-8ステンレススチールに比べ熱伝導が良く、電磁調理器にも対応し直火から間接熱源まで100%使用できる実用鍋。
材質18-0ステンレス鋼モリブデン入・チタン添加
板厚(mm)1.0
1個(1個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個(1個)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質アルミクラッド3層鋼
容量(L)12
外径×高さH(Φmm×mm)385×120
寸法(Φ×mm)外385×H120(底330)
底径(Φmm)330
1個(1個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
材質アルミクラッド3層鋼
容量(L)37
外径×高さH(Φmm×mm)385×360
寸法(Φ×mm)外385×H360(底330)
底径(Φmm)330
1個(1個)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
材質SUS444
容量(L)6
内径(直径・口径)×高さH(mm)365×98
寸法(Φ×mm)内365×H98(底290)
底径(Φmm)290
1個(1個)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
煮物や茹で物が手軽にできるお鍋です。
材質本体・蓋:アルミニウム合金
材質アルミクラッド3層鋼
容量(L)24
外径×高さH(Φmm×mm)385×240
寸法(Φ×mm)外385×H240(底330)
底径(Φmm)330
1個(1個)
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
材質SUS444
容量(L)12.7
外径×高さH(Φmm×mm)377×160
寸法(Φ×mm)外377×H160(底250)
底径(Φmm)250
1個(1個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)18
外径×高さH(Φmm×mm)382×180
寸法(Φ×mm)外382×H180(底340)
底径(Φmm)340
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(L)18
外径×高さH(Φmm×mm)382×180
寸法(Φ×mm)外382×H180(底340)
底径(Φmm)340
1個(1個)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
深さ(mm)160
外径(mm)370
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
材質18-8ステンレス
容量(L)35
外径×高さH(Φmm×mm)382×360
寸法(Φ×mm)外382×H360(底305)
底径(Φmm)305
1個(1個)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
材質18-8ステンレス/内面テフロン加工
容量(L)23
外径×高さH(Φmm×mm)382×230
寸法(Φ×mm)外382×H230(底305)
底径(Φmm)305
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
30~36cm鍋に合せてサイズが変えられます。
用途揚げ物、天ぷら調理の際に
タイプ自在式
適合サイズ(cm)【鍋】30~36
アズワン品番64-3671-90
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
軽量で手首の負担を軽減。
材質ブルーテンパ材
表面処理クリアラッカー塗装
板厚(mm)1
材質18-8ステンレス
容量(L)23
外径×高さH(Φmm×mm)382×230
寸法(Φ×mm)外382×H230(底305)
底径(Φmm)305
1個(1個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
熱廻りがよく、重すぎずに、扱いやすく、焼き上がりにこだわる方におすすめです。
鉄製品は難しいと思われがち(焦げる・錆びるなど)ですが、大事に使えば使い込むほどに、フッ素樹脂加工のように焦げ付きにくくなり、ずっと使い続けられます。
鉄は強い火力が使えるため、短時間に調理できるので、うま味を封じ込めます。
油との相性がよく、よい風味を醸し出します。
調理ごとに鉄イオンの形で鉄分が摂取できるのも鉄のうれしい特性です。
厚さ(mm)1.2
材質(本体)鉄黒皮
表面処理クリアラッカー塗装
板厚(mm)1.2
材質アルミ
打ち出しの鍋は、打ち出すこと(数千回叩いて作る)により、鉄の中にある空気を外に出し、酸化防止を含め強度がつくので、軽くて強い鍋ができます。鉄の分子が細かくなり、熱の伝わりが良くなること、表面に細かい凹凸ができ油の乗りが良くなること、これらにより焦げつきにくい鍋ができあがります。
材質鉄
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ