671件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性、耐海水性の他に、耐摩耗はもちろん耐過電、耐熱、耐圧、防薬品、防酸化、防湿、防錆など様々な機能を持ち、非鉛系の極圧剤を含むため、アクスルシャフトやホイールベアリングなどの過酷な熱や圧力に晒される金属摺動面にも使用可能。 日本の毒劇法に対応した専用配合モデル。
用途リチウム万能グリス ちょう度JIS分類2号相当(NLGI#2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(454g)
3,098 税込3,408
当日出荷

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター 茶褐色 成分リチウム石けん基 使用温度範囲(℃)-25~+120 ちょう度2号 使用目的潤滑、除湿 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性 商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色・ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(100g)
2,898 税込3,188
当日出荷

リチウムグリース モノタロウ 定期注文 動画あり
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度2号 淡褐色 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃)-20~130 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂(PTFE)配合により、パワフルな潤滑力を長期間持続します。 酸化安定性、耐熱性、耐寒性、耐水性、機械的安定性に優れています。 ゴム、プラスチックを侵しません。
用途中トルク箇所、耐熱・耐水性が必要な箇所の潤滑。 ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部、可動部および駆動系各部の潤滑。 ちょう度265~295 使用目的潤滑 主成分シリコーングオイル 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1本(50g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩水にたいしてさえも完全に耐水性があり、ホイールベアリング・ブッシング・シャシーの潤滑点などに応用して最高の潤滑及び耐蝕性を与えます。
危険物の類別非危険物
1本(454g)
3,598 税込3,958
当日出荷

1×10^-12mmHgの高真空が得られます。非硬化型シリコングリースで、電子部品やコネクターをシール・保護し、湿気やその他の不純物から電子部品等を守ります。高い蒸気圧性能のため、真空ポンプ等での真空状態を維持します。H1グレード登録品を使用しています。
用途真空グリース、潤滑・防水、絶縁グリース、電子部品の保護 半透明白色 仕様(USDA/NSF)H1 性能(真空)1×10^-12mmHg 使用温度範囲(℃)-40~+260 容量(g)50 使用目的保護、潤滑、真空グリース、絶縁グリース、防水 混和ちょう度280 アズワン品番3-9270-01 危険物の類別非危険物 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
1,850 税込2,035
当日出荷

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に 建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに 産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに 農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に 成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等 使用温度範囲(℃)-20~200 ちょう度2号 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性 商品タイプウレアグリース
1袋(80g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。 使用温度範囲-30℃~+200℃ ちょう度2号 危険物の類別非危険物 毒劇区分普通物 商品タイプシリコングリース
1本(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系 使用温度範囲(℃)-30~200 容量(g)400 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車のメンテナンス用として、特別に開発された耐磨耗性に優れたポリ-ユリアベースのグリース。 熱変化や耐水にも優れています。
1個(110g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油、リチウム石けん 危険物の類別非危険物 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途高温潤滑用 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプシリコングリース
1本(80g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マリン用に耐塩水性を向上させています。水、海水等が浸透する、船外機、水のシール性の必要なモートル駆動シャフト等機械の回転部及びスライド部に最適。
ちょう度No.2グレード(265~295) 滴点(℃)250
1本(50g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。 ちょう度No.2 特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性 トラスコ品番473-6435 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)400 主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 危険物の類別非危険物
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。 使用温度範囲(℃)-5~70 チムケン式耐荷重性能(kg)10.9 使用目的サビ止め、潤滑
1本(400g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。 ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい) 危険物の類別非危険物
1本(50g)
599 税込659
当日出荷

バイクは走行の度に各部で摩耗や消耗をしています。素材や環境によって最適なものを使用すると、円滑でスムーズな動きとなり快適に走行することができます。
使用温度範囲(℃)-55~180 危険物の類別非危険物
1本(30g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムグリスよりも優れた耐熱性、付着性、耐水性をもち、リチウムと比較し約8倍の寿命延長を実現します。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 トラスコ品番381-6334 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色なので汚れ等を嫌う場所に適しています。 耐水・耐酸性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています。
アズワン品番1-8092-01 仕様NSF H1認証 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性耐水性、耐酸性 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,762 税込1,938
翌々日出荷

スリーボンド1815Dは抜群の耐水性、防錆性、耐荷重性能を持つスプレータイプの高耐水・防錆・潤滑グリースです。 増ちょう剤に塩基性カルシウムスルホネートを使用しているため、防錆性、極圧性、流動性などに優れた性能を発揮しています。
用途海浜地域や屋外施設の防錆・潤滑に:立体駐車場、昇降機、遊園具のチェーン・摺動・レール部、船舶外部など 過酷な接水環境・高荷重環境の防錆・潤滑に:排水処理設備、洗浄設備、建設機械、特殊車輌、スキー場リフトなど 輸出梱包、屋外保管時の防錆処理に 成分防錆グリース、イソパラフィン 淡褐色 ちょう度334 引火点(℃)58 滴点(℃)290以上 外観淡褐色 混和ちょう度352 危険等級 離油度(%)0.02 蒸発量(%)0.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

1本(250g)
979 税込1,077
6日以内出荷

長期にわたり摺動部分の防錆、潤滑機能の向上を実現。スプレータイプで手を汚さずに、細部にグリスアップが可能。
用途マリンエンジン他 内容量(mL)280
1缶(280mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。 腐蝕やサビから保護します。 堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。 H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。 グリス種類リチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分グリース、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。 使用温度範囲(℃)-25~120 液色クリーム ちょう度No.2 主成分リチウム石けん基グリス キャップ色グリーン
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。 黄褐色 使用温度範囲(℃)-10~80 主成分鉱物油 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本(420mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 シールニトリルゴム 精度JIS0級 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB) 潤滑剤耐熱グリース
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-50℃~250℃ 主成分シリコーングリス 危険物の類別非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に クリーム 商品タイプリチウムグリース 特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性 使用温度範囲(℃)-15~130 使用目的潤滑 主成分鉱物油 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。 グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~200(目安) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
629 税込692
欠品中

高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。 潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。 増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。 耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。 水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。 圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム 基油鉱油 茶褐色 危険物の類別非危険物 特性潤滑、耐水、防錆 商品タイプリチウムグリース
1箱(400g×20本)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シールチェーン等のOリングに影響がありません。密着性に優れ、飛び散りが極端に少ない。耐食性に優れます。耐水、耐酸、耐アルカリ性に優れます。浸透性があり、細部にグリスが行きわたります。白色固体潤滑剤配合で極めて強い潤滑性をもっている為、極圧性も良く摩擦時の消音効果もあります。水がかかっても性能が低下しません。
用途リフトのチェーン、バイク及び各種のチェーン、ワイヤー ちょう度275 成分リチウム石鹸系グリース白色固体潤滑剤脂肪族系炭化水素LPG 使用温度範囲(℃)-15~120 耐荷重性能(MPa)0.85以上(曽田式四球法200rpm) 塩水噴霧72時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです。 高温240℃下の集中給油を実現しました。 耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています。
用途加熱炉、乾燥炉の軸受に。 熱風送風機など高温軸受に。 製鉄の高温軸受に。 製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。 その他装置機械の高温軸受に。 特性耐熱性、耐水性、耐荷重性 トラスコ品番868-2345 使用温度範囲(℃)-10~+240 ちょう度No.2(274) 外観 増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん 基油鉱物油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途車輌の下回りのグリス給油箇所に。 黄褐色 容量(g)80 質量(g)80 材質主成分:鉱物油、カルシウム石けん 使用温度範囲-10~80℃ 危険物の類別非危険物 特性極圧性、耐水性 商品タイプカルシウム石けんグリース
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。 ちょう度2 使用温度範囲(℃)-20~+150 淡黄褐色 滴点(℃)270 増ちょう剤ウレア系増ちょう剤 基油鉱油 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
1本(80g)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑。農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター ちょう度2号 黄褐色 成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤 適合2-WAY 80 グリースガン(G301) 種別リチウム 使用温度範囲(℃)-25~+120 容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません) 使用目的潤滑、除湿
1本(80g)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)