350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6Vシャリー(ポイント点火)にこのキット装着することで、12V(C.D.I.点火)にすることが出来ます。又、スーパーストリートアウターローターを採用している為、安定した点火性能を可能としながら、ストリートユースに必要となる灯火類の明るさと走行時に消費する電力を補う充電が可能になります。。他社製品との違い。他社で販売されている6Vから12Vへ変換するキットは、灯火類のみ12V化されるだけで点火方式はポイント点火のままになります。SP武川社製スーパーストリートアウターローターキットはC.D.I.点火と12V化を兼備したキットの為、安定した点火性能と12V電装を同時に得ることが出来、カスタムパーツの選択幅が広がります。。キットの装着について。C.D.I.点火に必要となるパルスジェネレーターは左クランクケースカバー内の狭いスペースに無加工で収納出来、イグニッションコイルとC.D.I.は専用ブラケットに装着することで、フレームにボルトオンで固定することが出来ます。又、電装変換に伴う配線加工は一切無く、カプラーオンで取付け出来、純正同様シートの下にスッキリと収まります。※バッテリーホルダーの一部に切断加工が必要です。※バッテリー無しタイプは別途12Vバッテリー(SP武川社製 T-SPIRIT 12VバッテリーJB2.5L-C/05-11-0001)が必要となります。※かご無し車両はホーンの取付け位置が異なる為、適合外にしています。適合に関する参考情報をご覧下さい。
主な適合車種6Vシャリー(CF50 K2-3/かご有り)(CF50-2300016-2540995・CF50-2540996-)
1個
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビレックス試験管 PFA製
使用温度範囲:-200℃~+260℃。オートクレーブ滅菌可能。PFA製のため破損の心配がありません。
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)29 ストロークS2(mm)13 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)


六角棒レンチ ロングボールポイント カラフル セット モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 工具箱の中でも探しやすくなっています。 早回し・本締めできます。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント付 タイプロング サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) 寸法L(mm)1.5:91.5、2:102、2.5:114.5、3:129、4:144、5:165、6:186、8:208、10:234 硬度HRC51 寸法l(mm)1.5:15.5、2:18、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾斜角度(°)25
1セット(9本組)
2,198 税込2,418
当日出荷

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

口金2JWベース 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-16 寸法(mm)Φ6.5×43
1セット(5個)
1,350 税込1,485
当日出荷

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所助手席 適合車種レンジャープロ標準 H14/02~H29/05
1枚
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所助手席 適合車種レンジャープロワイド H14/02~H29/05
1枚
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
ワイン 設置場所運転席 適合車種レンジャープロ標準 H14/02~H29/05
1枚
19,980 税込21,978
23日以内出荷

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
ワイン 設置場所運転席 適合車種レンジャープロワイド H14/02~H29/05
1枚
19,980 税込21,978
23日以内出荷

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
ワイン 設置場所運転席 適合車種レンジャープロ標準 H14/02~H29/05
1枚
20,980 税込23,078
23日以内出荷

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
ワイン 設置場所運転席 適合車種レンジャープロワイド H14/02~H29/05
1枚
20,980 税込23,078
23日以内出荷

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所助手席 適合車種レンジャープロ標準 H14/02~H29/05
1枚
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
設置場所助手席 適合車種レンジャープロワイド H14/02~H29/05
1枚
20,980 税込23,078
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
1,282 税込1,410
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-29~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CDQSB25-29DC-M9BL CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-29DC) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド ボディオプション(C) ラバークッション付 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷


1セット
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書 寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H) 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属) 測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH) 分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH 温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1) 湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH) アズワン品番65-2177-22
1台
3,200 税込3,520
欠品中

CDQSWB25-29DM-M9BL-X633 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB25-29DM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動両ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

1個
129 税込142
8日以内出荷

CDQ2A25-29DMZ CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-29DMZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド タイプ(-) 空気圧タイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
6,698 税込7,368
14日以内出荷

CDG1ZA25-29Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA25-29Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷

チューブ内径(Φmm)25 ストロークS1(mm)13 ストロークS2(mm)29 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

CDG1LA25-29Z-A93 CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-29Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)29 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)


除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
1枚ほか
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

静電容量 = 100pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5S。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5S (2C3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

静電容量 = 680pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5U (2E3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
999 税込1,099
5日以内出荷

静電容量 = 330pF。電圧 = 300 V ac, 440V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = AY2。許容差 = ±10%。温度特性 = Y5S。直径 = 7.5mm。長さ = 5mm。奥行き = 5mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm。温度係数 = Y5S (2C3)。抑制クラス = X1, Y2。末端仕様 = ラジアル℃。さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
先端形状六角
1セット(8本組)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)