MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。本格的なブロックパターンを採用したタイヤ。カスタムやドレスアップにおすすめです。前輪後輪共用。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!。マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上。優れた耐久性を実現。オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮
用途乗用車四輪タイヤ
タイプ乗用車
本数1本
商品タイプタイヤ
適合ボディタイプSUV
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
用途スクータータイヤ
普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
タイプチューブレスタイプ(TL)
タイヤサイズ100/90-10
リム径(inch)10
速度記号/荷重表示56J
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンMB90
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤ
リム径(inch)10
タイプT/L
パターンVRM146
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
用途スクーター、ミニバイク
材質【本体】スチール【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
1台
¥9,698
税込¥10,668
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
耐荷重(kg)80
1台
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】発泡ウレタン【ハンドル部分】発泡ウレタン
耐荷重(kg)80
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE
荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
悪路にも対応した10×4インチの大型ワイドタイヤ搭載
公園、キャンプ場、山道、砂浜などの荷物運びに最適
折りたたみ可能でコンパクトに収納可能
荷物をまとめて運べる、大容量の100Lワゴン
持ちやすい伸縮ハンドルは約25cmの範囲で調整可能
用途アウトドア・レジャー
付属品専用カバー、六角レンチ×2、取扱説明書
材質スチール、ポリエステルオックス600D(生地)、ホイール:PVC
質量(kg)約12.6
色グレー
耐荷重(kg)約100
内容積(L)約100
収納時寸法(mm)約830×550×250
組立寸法(mm)約830×550×1080(最大ハンドル長)
保証期間初期不良のみ
ホイールサイズ10×4インチ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)80
本体質量(kg)10.3
荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
シティオフローダー御用達。パタンも、ブロックも、コンパウンドも、その総合性能はストリートを、オフロードを存分にエンジョイするために。オフロード用タイヤ初のトレッド3分割構造SACT(サクト)採用。ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮するON/OFF用タイヤ。オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様に。ON主体
市街地走行で優れたパフォーマンスを発揮する、大型ブロックパターンを採用した個性派スクーター向けタイヤ。大型ブロックパターンを採用したユニークなスタイリング。ブロック状のトレッドパターンはオンロード・オフロードの走行を考慮。
用途フロント・リア用
リム径(inch)10
タイプTL
ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。
用途フロント・リア用
ハンドル部に握りやすいウレタン採用しています。
最大積載荷重(kg)50
材質アルミ合金
質量(kg)8.6
全高(mm)850
荷台寸法(長さ)(mm)800(最大時)、750(最小時)
荷台寸法(幅)(mm)600(最大時)、400(最小時)
タイヤタイプ8インチ ノーパンクタイヤ
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
ビードの上がらないタイヤのすき間を塞いで、エアー充填をスムーズにします。
幅(mm)37
材質ゴム
10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1805927)・モンキーバハ(Z50J-1700001-2006661)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
電動キックボード 折り畳み式は、保安部品標準装備の折りたたみ式電動キックボードです。10インチチューブタイヤと磨耗しにくいディスクブレーキで安定走行を実現しました。安全な2段起動システムと鍵付きで安心です。急な雨でも安心のIPX5防水です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約35
質量(kg)19.5
サイズ(cm)展開時:約112×50×118 折畳み時:約112×50×43
耐荷重(kg)約120
定格出力(kW)0.5
バッテリー36V/7.8A
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約4~6
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
多彩な組み合わせの取り付けに対応する2×PACKOUT マウント
高い安定性で長時間の立て掛けも安心
耐衝撃設計
耐荷重:182kg
10インチノーパンクタイヤ
出っ張りのないキャスター部により間口や狭いスペースで優れた取り回し
収納しやすい折りたたみ式底板
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
質量(kg)15.5
長さ(mm)305
幅(mm)538
高さ(mm)1219
耐荷重(kg)182
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
6.5インチ~10インチタイヤのバランスボードに対応した「手持ち」「肩掛け」の2通りの運び方のできる専用収納ケースです。安心のはっ水加工で汚れも落としやすく、急な雨にも対応します(防水加工ではありません)。公共交通機関での移動時や車への積み込み、保管に最適です。
材質ナイロン
質量(g)約621
耐荷重(kg)約15
対応機種MF-BB001-BK、MF-BB004BK/RD、MF-BB005-GR
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×340×270
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×280×280
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE
耐荷重(kg)120
本体質量(kg)17
荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
1個
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
電動キックボード 折り畳み式は、定格出力0.5kW・最高速度25km/h・最大航続距離35kmの電動キックボードです。10インチタイヤと2つのブレーキで安定性を確保します。肉厚ポリウレタンソフトサドルで快適性も抜群です。アンチロックブレーキシステムを採用している為、急ブレーキによるタイヤロックでの転倒や追突を防ぎます。専用サドル付きで長時間の使用にも最適です。
用途移動手段に。
仕様ギア変更:低速(時速6km) 中速(時速15km) 高速(時速25km)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約15、航続距離(km):約35
質量(kg)17.5
サイズ(cm)展開時:120×56×低112/高120 折畳み時:120×50×56
耐荷重(kg)約120
バッテリー36V/9A
タイヤサイズ10インチ
充電時間(時間)約4~6
最大出力(kW)0.5
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
センタースタンドが無いバイクのホイール/チェーンメンテナンスに便利。ローラーをテーパー形状にすることで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。ローラー位置を極力低くし、スロープの角度を緩やかにすることで、タイヤの乗り上げが楽になりました。ローラーにはベアリングを内蔵することでタイヤをスムーズに回転できます。タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。使用しない時はスロープを折りたたんでコンパクトに収納できます。・耐荷重:200kg
用途バイク用ホイール、チェーンメンテナンス用ローラースタンド。テーパー形状のローラーで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。スロープを折りたたんでコンパクトに収納可能。耐荷重:200kg
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に
適合ホイールサイズ(inch)16
1セット(3本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
悪天候さえも最高の思い出に。数々の賞を受賞したROADTEC 01からインスピレーションを得た、10インチから16インチのホイール対応の新開発スクータータイヤ。ROADTECスクーターは、都市部やその近郊において、幅広い気象条件、気温、道路状況において、極めて高い柔軟性と多様性を誇っています。
用途リアタイヤ
サイズ150/70-14
タイプTL(チューブレス)
ロードインデックス66
速度記号S
1本
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
悪天候さえも最高の思い出に。数々の賞を受賞したROADTEC 01からインスピレーションを得た、10インチから16インチのホイール対応の新開発スクータータイヤ。ROADTECスクーターは、都市部やその近郊において、幅広い気象条件、気温、道路状況において、極めて高い柔軟性と多様性を誇っています。
用途フロントタイヤ
サイズ120/70-15
タイプTL(チューブレス)
ロードインデックス56
速度記号S
1本
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整
耐荷重(kg)200
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ