1,616件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
特価
489 税込538
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

食材の管理、開封、解凍後の保管は管理シールを貼ることで誰が見ても分かりやすくなります。 シールをはがす時にノリ残りをおさえた再剥離紙仕様。
仕様シート付(10枚)
1冊(500枚)
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


耐ガソリン性に優れています。 耐水、耐油性に優れています。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
使用温度範囲(℃)-40~150 液色黄色粘稠液状 比重1.33(25℃) 主成分変性アルキッド樹脂 粘度(25℃)(Pa・s[P])6.9(69) 取り外し性困難 乾燥後の状態不乾性 ゴム弾性の有無なし 肉盛性普通 粘着性有り 希釈溶液2801溶剤 種類溶剤タイプ 耐薬品性耐水性%(95℃):+1.0耐ガソリン性%(50℃):-2.4耐油性%(100℃):+3.4 不揮発分79% 耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:9.5(95)80℃:7.5(75)150℃:6.5(65) 耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])7.5(75) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピアノ線の引張ばねになります。
ばねの種類引張ばね 材質SWP-A 表面処理防錆油塗布 フック形状逆丸フック 巻方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)ほか
689 税込758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7 寸法L(mm)110
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。 TACダクトアルミは1/5、TACダクトアルミⅡは1/10の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。 屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート店舗などの換気扇用ダクト。 ビルなどの建築物の空調用。 ※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。 ※連続使用温度範囲:-20℃80℃ 材質アルミ箔(ラミネート加工) 長さ(m)5 ピッチ(mm)10.8 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


質量(g)5 寸法L(mm)25 寸法t(mm)0.8 寸法D1(Φmm)2 寸法D2(Φmm)3.8 寸法W(mm)20 寸法N(mm)3 扉寸法(縦×横)(mm)300×150
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な炎で効率よく燃焼しますので、料理をおいしくし、嫌な臭いもありません。燃焼後の片づけが楽なアルミカップ入りタイプ。 確実に着荷、素早い加熱、燃焼状態が安定。臭いが少ない。1個ずつのシュリンクパックでg数が書いてあるのでわかりやすい。
材質エタノール
1箱(40個×13袋)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

家庭用オーブンで手軽に焼成でき、ガラス用水性アクリル絵具。
用途ガラス用 材質アクリルバインダー、顔料、水 主な用途ガラス 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

UL棚等のこぼれ止めワイヤー手すり。
用途UL棚等のこぼれ止めワイヤー手すり。
1本
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。
刃渡り(mm)175 仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:2.0mm 材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入 質量(g)160 口金なし 中子形状本通し
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

信頼できるダブルレイヤーの安心。 センシュラ2は、独自のセンシュラダブルレイヤー皮膚保護剤を採用。 面板が「カチッ」という装着音を耳で確認して、ストーマ袋の面板へのロックを確実にする、二品系ダブルロック方式カップリングシステムです。
仕様【皮膚保護剤】標準貼付型 形状【面板】ライト凸面 開口寸法(mm)45641 フランジサイズ(mm)50
1箱
5,698 税込6,268
3日以内出荷

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:POM樹脂・PA樹脂。RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途軽量ドア・中量ドア
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
1枚
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持
材質帆布 質量(g)130 長さ(cm)39 頭囲(cm)58
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フロロウエアー/インテグリスディッパー
ハンドルのクリップでウェハーやマスクを簡単に固定できます。 脚部にはマスク用角形みぞの底にウェーハー用V字型みぞがあります。
材質PFA(フッ素樹脂)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
1袋(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カーブノズルクミタテ
仕様30~34フクム 規格ヤマホN-CSU-10 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.87MB) 図解NoMSC1-62 ノズル部品_No.21、MSC1-102DW 希望付属品(1)部品 カーブノズルクミタテ_No.29、MSC1-62 希望付属品(2)部品_No.44、MSC1-104L-GH オプション1 プロテクタ、バラヨウノズル、エンチョウノズル、フキアゲノズル部品 カーブノズルクミタテ_No.46、MSC1-102D ノズル部品_No.21、MSC5-100Uクミタテ 希望付属品1部品 カーブノズルクミタテ_No.51、MSC1-102D 希望付属品(2)部品_No.44、MSC1-73HW 希望付属品(1)部品_No.25、MSC1-104L-GH オプション2 ノズル8トウコウ部品 カーブノズルクミタテ_No.17、MSC1-104-1 フゾクヒン部品 カーブノズルクミタテ_No.19、MSC1-73HW 付属品部品_No.20、MSC1-102D 希望付属品(1)部品_No.29、MSC1-104L オプション2 ノズル8トウコウ部品 カーブノズルクミタテ_No.17、MSC1-103DW-1 付属品部品 カーブノズルクミタテ_No.21など
1個
769 税込846
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホジカナグ
規格Y92H-3(オムロン) 部品名称ホジカナグ 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(0.73MB) 図解NoMJI-1000 電装品部品_No.33、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.13、MJI-1010 電装品部品_No.38、MJI-310 制御ボックス部品_No.19、MJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.13
1個
285 税込314
7日以内出荷

金星鎌は1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
用途硬い草刈り用、硬い雑草などに 刃幅(mm)32 刃長(mm)180 柄長さ(mm)330 トラスコ品番868-2031 全長(mm)395 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,598 税込3,958
3日以内出荷

識別表示用のシールです。 商品パッケージ等に貼り付けてご使用ください。 他にも異なる字句・デザインのラベルシリーズをご用意しておりますので、ご使用シーンに合わせてお使いください。
仕様シート付(40枚) 寸法(縦×横)(mm)12×12
1冊(2000枚)
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。コンパクトな設計でセルフリリーフ形、ノンリリーフ形(準標準品)を用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷

安来鋼青紙2号使用 何度でも研げ切れ味が持続するかたい草用
用途硬い草刈り用、硬い雑草などに 刃長(mm)135 柄長さ(mm)150 全長(mm)360 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,298 税込3,628
5日以内出荷

キングコーポレーション角形A4号 封筒 カラークラフト
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)の封入に最適 質量(kg)7.3 サイズ角形A4号 縦(mm)312 横(mm)228 郵便番号欄なし テープなし 窓枠なし
1箱(500枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナル復刻版。ABS(強化プラスチック)製のため塗装前のサフェーサー等の下地処理が不要の上、FRPのように塗装後にひび割れする心配もありません。未塗装でのデリバリー。
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金星鎌は1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
用途硬い草刈り用、硬い雑草などに 刃長(mm)165 刃幅(mm)32 柄長さ(mm)315 トラスコ品番868-2030 全長(mm)370 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
3日以内出荷

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプトラック 適合ヒノ
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)グロメツト
備考SG-20A 規格C-30-SG20A-EPUL 部品名称グロメツト 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.24MB) 図解NoSSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.27、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.45、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.27、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.27、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.45、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.45
1個
270 税込297
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホジカナグ
規格PYC-A1(オムロン) 部品名称ホジカナグ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.73MB) 図解NoMJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.12、NCD-10ST-1 リレーボックス部品_No.30、MJI-1010 電装品部品_No.35、MJI-1000 電装品部品_No.30、MJI-310 制御ボックス部品_No.17
1個
255 税込281
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるのでスペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています(80℃以下)。
材質アルミニウム他 使用温度範囲(℃)-20~80(連続) 使用流体空気
1本(5m)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)