167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト形2GT ベルト幅(mm)6 ピッチ(mm)2 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅6
1本ほか
479 税込527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)タイミングベルト
材質(ベルト)クロロプレンゴム 材質(心線)グラスファイバー
1個
629 税込692
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達性能と極小のバックラッシを実現。新円弧歯形の採用で歯ピッチに対する大きさ歯高さを実現することで、高い歯飛びトルク(ジャンピングトルク)を達成します。最小のバックラッシ、新円弧歯形がもたらす特有のセンタリング効果により、高い位置決め精度と精密な回転伝動を可能にします。
タイプ標準 ピッチ(mm)ベルトピッチ:2.0 歯形2GT 寸法PLD(mm)0.254
1本
570 税込627
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群。 羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。 軸封部は保守の簡単なグランドパッキン方式を採用。 全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能。 密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要。
種類セルプラポンプ
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)




1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)ほか
特価
2,490 税込2,739
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)

自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

純正HIDバルブ交換品。製品保証2年間。
タイプD2S 定格電圧(V)DC12専用 発光色白色 色温度(K)6000 保証期間2年
1セット
9,698 税込10,668
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
1個
2,507 税込2,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
クロ 長さ(m)3 規格RS-232C 端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6Pオス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
6,900 税込7,590
当日出荷

入力スピードを極めた実務電卓新登場。 使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。 すばやい入力をバックアップ。 操作効率を高める。 見やすい表示。 便利な計算機能。 高品質の証。5年間長期保証。 シャープの電卓なら定数計算が簡単。
桁数12 サイズセミデスクトップタイプ 質量(g)約245(電池含む) エコマーク認定認定 使用電源CR2032×1 メモリー2 使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)132×191×36 エコマーク認定番号06 135 007
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
1セット(4枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


色 = グレー。レベル数 = シングル。シリーズ = ZS6。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 6mm2。定格電流 = 41A。ピッチ = 6mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >: 4 x 10 ;sup>6 ;/sup> 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
仕様メーカーシリーズ = 6470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

パネルアクチュエータ. プッシュボタンアクチュエータ 組み立て後、フロントパネルから取り外すことはできません パネル切抜き 30.5 mm 奥行き(パネル背後): 32 mm 機械的寿命 >: 4 x 10 ;sup>6 ;/sup> 回 2 m の 3 mm ボア黒色 PVC チューブが付属します
仕様メーカーシリーズ = 6470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)


色 = グレー。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

色 = 青。レベル数 = ダブル。シリーズ = ZS35。結線方法 = スクリュー。ケーブルCSA = 35mm2。定格電流 = 125A。ピッチ = 16mm。危険区域認証 = ATEX。フィードスルー端子台. 4 mm ;sup>2 ;/sup> → 95 mm ;sup>2 ;/sup>のサイズを用意 4 mm、6 mm、10 mmを10個入りパックで販売 16 mm及び35 mmは5個入りパックで販売 70 mm及び95 mmは1個ずつ販売
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
1個
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)3380 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004 段差対応高さ(cm)~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
1台ほか
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)


RAID 0/1/5/6/10/50/60 4GBキャッシュ 内部16ポート(2x8コネクタ)PCIe 4.0(x8)PCIe4.0 16GT/s SAS 22.5Gb/s SATA 6Gb/s
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4198-75
1式
439,800 税込483,780
13日以内出荷

動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1) 質量(g)約50 保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529 適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上 使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可) 保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可) 復帰電圧定格電圧×20%以上 動作時間のばらつき±0.2%20ms 最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mA セット誤差±10% 標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000 抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W 汚染度(使用環境)2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回 誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W 復帰時間(ms)100以下 電圧誤差±0.5±20ms 温度誤差±3% 開閉頻度(回/時)1800 機械的寿命5000万回以上 耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間 最大開閉電圧(V)AC250/DC125 電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上 耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

キャストナイロン 6-MoS ;sub>2 ;/sub> 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 75mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 60% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

キャストナイロン 6-MoS ;sub>2 ;/sub> 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 85mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa動作温度 Max = +170℃伸長 = 60% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

キャストナイロン 6-MoS ;sub>2 ;/sub> 充填、 PA シート:ポリアミド. モリブデン中化物を添加して改質しました。低摩擦及び自己潤滑性。高温及び高い機械的強度を備えています。高い耐摩耗性と紫外線耐性を備えています。ブッシュ、ベアリング、ギア、ホイールなどに適しています。色は黒です
仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = Nylonフォーム = ロッドロッド径 = 65mm密度 = 1.15g/cm3引張強度 = 75 MPa燃焼性評価 = UL 94 HB℃伸長 = 60% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB26SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】HP2 Megamoto(06-08)、K1200GT (K41) With Integral ABS(02-05)、K1200GT (K44) With Integra lABS(04-08)、K1200RS(01-05)、K1200S(05-08)、K1300GT(09-10)、K1300S(09-15)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150RT With Integral ABS(01-06)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、R900RT(05-13)。
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷