カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)

「31918-k97-t01」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ スパーク 31918K97T01 ホンダプラグ スパーク 31918K97T01ホンダ(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番31918-K97-T01主な適合車種(ホンダ)PCX 150
MotoDXスパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)MotoDXスパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(84件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
混合気の流れを阻害しにくい電極形状が効率よく火花ギャップに混合気を導きます。 火炎の拡がりを阻害しにくい電極形状でより球状に近い理想的な燃焼を実現。 MotoDXプラグは、より大きく、スムーズに火炎が拡大。 加速性、始動性、燃費の向上に貢献します。 新素材D-Shape外側電極と、ルテニウム配合中心電極により、ロングライフを実現。 絶縁体先端部分のサーモクリアランスを拡大。 火花リークを防ぎ、優れた着火性能を常に保ちます。 MotoDXプラグは、くすぶり・かぶりによる火花リークを防ぎ、ギャップ間での火花を保ちやすい。
端子形状ネジ型ねじ径(mm)10
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1846件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(827件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)NGK(日本特殊陶業)(310件のレビュー)
408税込449
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
ピースセット スライド 22011KWN900 ホンダピースセット スライド 22011KWN900ホンダ(5件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)PCX 150
エレメントCOMP. エアークリー 17210K97J00 ホンダエレメントCOMP. エアークリー 17210K97J00ホンダ(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番17210-K97-J00主な適合車種(ホンダ)PCX 150
イリジウムMAXプラグ NGK(日本特殊陶業)イリジウムMAXプラグNGK(日本特殊陶業)(347件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
NGK イリジウムプラグ NGK(日本特殊陶業)NGK イリジウムプラグNGK(日本特殊陶業)(309件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
スパークプラグ(L~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(L~)NGK(日本特殊陶業)(143件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
プラグ スパーク 31918K44V01 ホンダプラグ スパーク 31918K44V01ホンダ
739税込813
1個
5日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)DIO
強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)強化VベルトDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
PCX125〈JF81〉/150〈KF30〉用のラインアップ追加!
仕様●純正(ダブルコグ)と形状は異なります。●ベルト長はノーマル同等
スライダー/PA46 (3PCS) K-PIT KITACOスライダー/PA46 (3PCS) K-PITKITACO(14件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
純正同様サイズの補修用スライダーです。 スライダーは消耗品ですので、定期的な交換が必要です。
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
ローラーセット ウエイト 22123K96V00 ホンダローラーセット ウエイト 22123K96V00ホンダ
1,198税込1,318
1セット(6個)
5日以内出荷
主な適合純正品番22123-K96-V00主な適合車種(ホンダ)PCX HYBRID
フエイスCOMP. ムーバブル 22110K96V00 ホンダフエイスCOMP. ムーバブル 22110K96V00ホンダ
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22110-K96-V00主な適合車種(ホンダ)PCX
ボルトナットセットB/PCX<JF81> DAYTONA(デイトナ)ボルトナットセットB/PCX<JF81>DAYTONA(デイトナ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
フエイス ドライブ 22102K97T01 ホンダフエイス ドライブ 22102K97T01ホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番22102-K97-T00主な適合車種(ホンダ)PCX 150
かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネスDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
698税込768
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応電力(V/A)許容:12/3