構造TT
リム径(inch)6
許容リム幅(inch)4.00
タイヤ幅(inch)5.4
1本
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。
速度記号/荷重表示4PR
STMシリーズ交換用
材質(車輪)ゴム(NR・BR)
適合品番STM・SKM
材質(ホイール)鋼板
車輪タイプ空気入り
こんなお得な商品も!

空気入車輪のみ
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
仕様車輪のみ
トラスコ品番398-5423
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.5
車輪径(Φmm)220
材質(車輪)ゴムSBR
車輪幅(mm)65
ボス幅(mm)81
許容荷重(N)830
車輪タイプ空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様車輪のみ
軸径(Φmm)20
質量(kg)1.05
車輪径(Φmm)218
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)60
ボス幅(mm)81
ボス径(Φmm)37.5
許容荷重(N)830
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ空気入り
プライ2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ空気入り
車輪幅(mm)90
シャフト径(Φmm)25
街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。
『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
用途モーターサイクル用タイヤ
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
規格20X10.00-104PR
部品名称タイヤ
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.01MB)
図解NoSSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.9、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(4)部品_No.11、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.10、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.62、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.50、SSA-F617VT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-5部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.62、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.10、SSA-F611 フロントアクスル部品_No.55、SSA-F616M フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.21、SSA-α500 リヤアクスル部品_No.26、SSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.11、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.10など
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー
規格260XW85
関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.86MB) 展開図44(0.85MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.86MB) 展開図50(1.05MB)
図解NoMS551DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS510RC-5M フレーム部品_No.7、MS410ENA-K フレーム1部品_No.24、MS653DNR-Y フレーム部品_No.9、MS651DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS513DR6T-Y フレーム部品_No.8、MS410RCA-K ドライブ部品_No.21、MS653DR4T-Y フレーム部品_No.8、MS511R4T-K フレーム部品_No.8、MS613R4T-M フレーム部品_No.8、MS510RC-5K フレーム部品_No.7、MS753DR4T-K フレーム部品_No.8、MS510RC-6K フレーム部品_No.7、MS410ENL-K フレーム、ラベル部品_No.9、MS410RCL-2K フレーム部品_No.8、MS653DR6T2-Y フレーム部品_No.8、MS753DR6T-K フレーム部品_No.8、MS510RC-6M フレーム部品_No.7、MS410ENA-3K 走行部品_No.44、MSC1-102DW 車輪部品 ゴムタイヤ_No.3など
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
オンロードからオフロードまで、多様なシチュエーションに対応。
構造TT
部品名称タイヤレンチ(22)
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.56MB) 展開図3(0.56MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.55MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.56MB) 展開図10(0.52MB) 展開図11(0.52MB) 展開図12(0.55MB) 展開図13(0.58MB) 展開図14(0.58MB) 展開図15(0.59MB) 展開図16(0.59MB)
図解NoSSA-Z601VT 付属品部品_No.2、SSA-Z600T 付属品部品_No.2、SSA-アルフア1005MAT 付属品部品_No.5、SSA-Z600V 付属品部品_No.2、SSA-V1002CT-DX 付属品部品_No.8、SSA-Z600VT-1 付属品部品_No.2、SSA-Z600 付属品部品_No.2、SSA-E602 付属品部品_No.4、SSA-Z600MA-1 付属品部品_No.2、SSA-Z600MAT-1 付属品部品_No.2、SSA-Z600VT 付属品部品_No.2、SSA-Z600MA 付属品部品_No.2、SSA-アルフア1005VT 付属品部品_No.5、SSA-Z600MAT 付属品部品_No.2、SSA-E602DX 付属品部品_No.4、SSA-Z601MAT 付属品部品_No.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
「サムズアップ タイヤリペアキット」世界各国で愛用されている35年以上の歴史を持つ台湾発のタイヤリペアキットの老舗ブランドです。
用途チューブレス専用。自動車、オートバイスチールラジアル用。
セット内容1本4インチ(長さ約10cm、直径約5mm) 60本入り
タイプ4インチ
危険物の類別非危険物
1箱(60本)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)
モノタロウ
¥299
税込¥329
タイヤ溝の深さを簡単にチェック!クリップ付なので胸ポケットに携帯でき便利です。
仕様クリップ付
質量(g)15
測定範囲(mm)0~22
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。
長さ(m)【1条の概算】100
試験電圧1000
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
鉛製の薄型ウェイトです。各グラムごとにカット済みで、そのままご使用いただけます。黒テープ(強力粘着)と白テープ(初期接着に優れる)をご用意しております。
材質鉛
厚さ(mm)3.8(テープ含む)
幅(mm)20
ユニキャリアフォークリフト(2.0~4.0t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用 型式:P1F2、FHGE20~25T5/T15、FD20~25T5/T15
ハブ外径(Φmm)170
タイヤサイズ7.00-12
リム幅5.00S
ホイール数6穴
寸法PCD(mm)220
1本
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
「雪も走れる夏タイヤ。急な雪にも対応した、タフで長く続く安心感」。・急な雪での安心性能。・優れた夏タイヤ性能。・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現
本数1
タイヤサイズ195/80R15C 108/106S
タイヤ幅(mm)195
リム径(inch)15
偏平率(%)80
商品タイプタイヤのみ
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。
用途2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。
「タフで経済性に優れたバン・ライトトラック用タイヤ」。・ウェット&ドライ性能。・ビジネスユースに求められるタフネスさを実現。・低転がり抵抗とロングライフ
本数1
リム径(inch)15
商品タイプタイヤのみ
適合ボディタイプバン・ライトトラック用
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ