1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
適合車種BMW、K1200R (2000-2005)
1個
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1300 R (2008-2022)
1個
¥77,980
税込¥85,778
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)
1個
¥82,980
税込¥91,278
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)
1個
¥82,980
税込¥91,278
36日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1200 S (2005-2008)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1300 R (2008-2022)
1個
¥259,800
税込¥285,780
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1300 R (2008-2022)
1個
¥74,980
税込¥82,478
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1300 R (2008-2022)
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
適合車種【BMW】K 1200 R (2005-2008),K 1300 R (2009-2016)
1個
¥45,980
税込¥50,578
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1300 R (2008-2022)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1300 R (2008-2022)
1個
¥99,980
税込¥109,978
36日以内出荷
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)60
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(2m)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)73
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式コネクタ形(後出し)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1200 S (2005-2008)
1個
¥169,800
税込¥186,780
36日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB005K。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE ブラック。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R SPORT [スポーツ] 07-。タイプ:KNEE。色[カラー]:ブラック
適合K1200R - R-SPORT 07-24
色ブラック
タイプKNEE
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
適合車種BMW、K1200 (2005-2011)、K1200 RS (2005-2017)、K1300 R (2012-2014)
適合車種BMW、K 1200 R BASSE (2003-2010)
1個
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
1個
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2010)
1個
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
適合車種BMW K1200 R (2005-2008) K1200 S (2005-2008)
1個
¥83,980
税込¥92,378
36日以内出荷
適合車種BMW K 1200 R (2005-2008) K 1200 R Sport (2007-2008) K 1300 R (2009-2016)
1個
¥56,980
税込¥62,678
36日以内出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R (2004-2008)、K 1300 R (2008-2015)
適合車種BMW、K 1200 R (2004-2008)、K 1300 R (2008-2015)
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SS-B12SO1-HC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:SPシリーズ バッフル付。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン/ステンレス。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:2.2。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:楕円。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無
付属品バッフル
材質サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス
形状楕円
質量(kg)2.2、STD:7.6
色カーボン/ステンレス
区分マフラー
タイプスリップオン
規格EC/ECE
加工無
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B13R1-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。販売備考:ラムダセンサー取付穴有。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1300R 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1300S 09-15。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:9.3。重量[キログラム]:5.1。STD音量:92 dB / 5125 rpm。音量:99 dB / 5125 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス
形状ヘキサゴナル
質量(kg)5.1、STD:9.3
色カーボン
備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。
タイプフルエキゾースト
方式集合:4-2-1
音量99 dB / 5125 rpm
音量(dB)STD:92/5125rpm
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
適合車種BMW/K 1200 R (2005-2008)/K 1200 R Sport (2007-2008)/K 1300 R (2008-2016)/
1個
¥27,980
税込¥30,778
36日以内出荷
適合車種BMW、K 1200 R SPORT (2005-2007)
1個
¥47,980
税込¥52,778
36日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
適合車種BMW、K 1200 R (2005-2008)、K 1200 R Sport (2007-2011)、K 1200 S (2005-2008)、K 1300 R (2008-2022)、K 1300 S (2008-2022)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
適合車種BMW K 1200 R (2005-2008) K 1200 R Sport (2007-2008) K 1300 R (2009-2016)
1個
¥69,980
税込¥76,978
36日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
適合車種BMW K 1200 R (2005-2008) K 1200 R Sport (2007-2008) K 1300 R (2009-2016)
1個
¥93,980
税込¥103,378
36日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。
優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。
付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー
質量(g)約190(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー
測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760
本体質量(g)140
精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)
分解能0.1℃
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120
記録方式瞬時値、平均値
測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/R
インターフェースUSB
測定チャンネル数4チャンネル
動作環境温度0~50℃、湿度90%RH以下(結露しないこと)
動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度90%rh以下(結露しないこと)
アズワン品番61-8493-90
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレスモード/ワンタイムモード
防水性なし
データ記録件数960000
記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒1・2・5・10・15・20・30・60分計18通りから選択
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ