エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。
付属品スポイト
材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ
寸法(mm)93×30×20
質量(g)80
タイプガソリン・ディーゼル発電機用
内容量(mL)50
1本
¥629
税込¥692
7日以内出荷
最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。
金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。
洗浄後の機械部品の防錆
錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め
各種産業機械などの防錆・潤滑
屋外機器の金属部の防錆
主成分鉱物油、防錆剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性凍結浸透潤滑
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。
付属品スポイト
材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ
寸法(mm)93×30×20
質量(g)80
タイプエンジン式チェーンソー用
内容量(mL)50
1本
¥629
税込¥692
8日以内出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。
ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。
3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。
軽量カップ付
本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。
すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。
エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。
新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。
O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に
付属品結束バンド×1本
材質コットン100%
危険物の類別非危険物
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。
ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。
燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。
燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車
使用量30~60Lに1本
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ガソリンタンクやガソリンライン内の目詰まりを解消します。
燃費改善、パワーアップ、ノッキング防止、排気ガスの清浄化にも効果があります。
ガソリンタンクやガソリンライン内にたまった水分を除去し、サビの発生を防ぎます。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のパフォーマンスアップ。
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
遅効性エンジン内部洗浄剤
エンジンオイルに添加することで、ドライブクリーニング機能(走行しながら汚れをエンジンオイルに溶かして分散する)によりエンジン内部をきれいにします。
使用方法オイル交換時に規定量を添加する
容量(mL)100
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
燃料系統の強力クリーニングに加え、燃料タンク・燃料系統の防錆や燃料の酸化劣化の防止、水抜き効果などに、マルチな効果によりエンジン性能を大幅に回復させる燃料添加剤です。
用途4サイクルエンジン自動車用燃料添加剤(オートバイ、農業機械にも対応)。
質量(g)310
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
寸法(mm×Φ)213×53
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車
使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車
使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.3L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。
付属品スポイト
材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ
寸法(mm)93×30×20
質量(g)80
タイプエンジン式刈払機用
内容量(mL)50
1本
¥698
税込¥768
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤
オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。
また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。
用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。
成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量195mL
危険物の性状水溶性
1本(240mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。
様々な菌から手肌を守り、清潔に保ちます。
弱酸性のきめ細かな泡が手肌をやさしく洗い上げます。
高保湿成分ヒアルロン酸配合でしっとりなめらか。
さわやかなナチュラルフローラルの香り。
タイプ泡
シリーズファーマアクト
液性弱酸性
医薬品医療機器等法医薬部外品
極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。
金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。
長期間、潤滑性を維持します。
また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。
その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。
シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護
自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。
仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。
色淡褐色
臭気低臭性
防錆可能年月1年以上(屋内)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
摩擦係数0.11(振り子試験)
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
こんなお得な商品も!
ペーパーウエス 工業用ロールタイプ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。
紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。
自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
材質パルプ
厚さ(mm)約0.5
色ブルー
危険物の類別非危険物
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り
シートサイズ(mm)279×264
仕様ロールタイプ
材質パルプ、ポリプロピレン不織布
枚数60カット
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
¥879
税込¥967
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。
主な用途燃焼室クリーナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
【折りたたみジュニア MTB 22インチ MJ822F CROSSBLAZEのおすすめポイント】
ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。
通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 22インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1460
幅(mm)550
質量(kg)14.5
高さ(mm)840~880
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ22インチ
適応身長(cm)120~
適応体重(kg)50以下
サドルの高さ(mm)590~700
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】790×390×840
変速段数6
【折りたたみジュニア MTB 24インチ MJ824F CROSSBLAZEのおすすめポイント】
ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。
通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 24インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1550
幅(mm)550
質量(kg)15
高さ(mm)890~940
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ24インチ
適応身長(cm)125~
適応体重(kg)50以下
サドルの高さ(mm)650~770
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】830×390×850
変速段数6
ひんやりと心地よい涼風を送りだし、クーラーが苦手な方におすすめの冷風扇 。3パターンリズム風機能、おやすみモード、オートルーバースイング機能搭載
用途スポットクーラー タワー型 サーキュレーター リビングファン オートルーバー 冷風 涼風 送風 換気 熱中症対策
質量(kg)4.2
色ホワイト×ベージュ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)42/47
電源コード(m)1.8
風量3段階(弱・中・強)
保証期間(メーカー)1年
水タンク容量(L)約2.5(有効水量2.3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×29×72.3
操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ)
タイマー1/2/4/8時間
1時間あたりの電気代目安(円)約50HZ:約1.3、60HZ:約1.5
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード