適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)
定格電力(W)1
最大使用電圧(V)15.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
材質(カバー)アルミ板A1100P
CFRP/金属積層材加工用。ダブルアングルポイント設計により、金属積層からの抜け出し時にバリなし出口を実現。ノンコ-ト材種
材質超硬
表面処理ノンコート
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。
穴径(Φmm)13
こんなお得な商品も!
ダブルクリップ
モノタロウ
¥43~
税込¥47~
お求めやすいダブルクリップ!
材質スチール
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色シルバー
種類ダブルクリップ
繰り返し・詰め替え対応
種類裸圧着スリーブ
規格UL listed E42024CSA LR20812JIS 689021
材質(端子)無酸素銅
RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ形状突き合せ用
酸・アルカリに抵抗力があります。
耐酸洗いに適しています。
用途塩酸、硝酸、硫酸用。
苛性ソーダ、アンモニア溶液用。
形状筋違
サイズ(号)15
刷毛幅(mm)40
毛丈(mm)43
玉厚(mm)18
トラスコ品番352-4779
全長(mm)220
質量(g)38
種類刷毛
材質(毛)ポリプロピレン(PP)、アクリル系繊維
主な用途薬品用
毛色白色
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
多方向からの物体を検出する多用途触覚スイッチ
スローアクションのスイッチ機構を採用。接点に金メッキを施し、微小負荷で高い接触信頼性。マイコン、プログラマブルコントローラなどへのダイレクト入力が可能。外径は小形なM5、M8、M10の3タイプ。パネル取りつけ方式を採用して、取りつけが簡単。
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)50
表面仕上げ生地
タキゲンコード10506
1個
¥209
税込¥230
欠品中
フレンチプレス式で手軽に本来の旨味と香りを楽しめます。ペーパーフィルター不要。
容量(mL)350
材質金属部=ステンレス鋼、ふた内側=ポリプロピレン、取っ手・つまみ=ABS樹脂(表面ラバー塗装)、本体=耐熱ガラス製器具
質量(g)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×80×170
耐熱温度(℃)ポリプロピレン=120、ABS樹脂=70、耐熱ガラス=120
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
用途配分電盤・計測機器・通信機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)105
表面仕上げ生地
タキゲンコード10505
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性
シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現
穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮
全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材
シャンクストレート
適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途装飾用に。
材質アルミ軽合金
材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
種類リングキャッチ
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)アルマイト
運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。
関連資料(0.33MB) (0.49MB) 適合表(0.11MB)
グリーン購入法適合
少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ピッチ50mmピッチ段替え可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
材質超硬K10
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く)
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
Φ19~32mmまで対応した新型ゴムベルトを採用し、楕円パイプなどの特殊形状にも工具無しで取り付け可能です。
スポーツモデルを意識したデザインで従来の軽量さを保持しながらも、丈夫さと音質を向上しました。
環境BAA対応素材にて構成し、高品質にこだわった国内生産です。
適合径(Φmm)(バンド)19~32
材質アルミ、樹脂
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和
材質反射素材
タイプ補修ステッカー
適合機種 ブラザー:PC-551サイズ:A4
プリント枚数:約150枚
サイズ:幅217mm×長さ42m+4m
入り数:1本
適合機種メーカーブラザー:PC-551
幅(mm)217
サイズA4
長さ(m)42+4
枚数約150
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
外径(Φmm)約1.5
差込角(mm)6.35
二面幅(mm)5.5
トラスコ品番853-0937
全長(mm)100
質量(g)27
1本
¥549
税込¥604
3日以内出荷
ミシュランの星を取り続ける「一凛」店主とのコラボ商品。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)255×64×26
質量(g)145
刃渡り(mm)160
材質(刃)ステンレスクラッド複合材
材質ハイカーボンステンレス刃物鋼(切り刃)、ステンレススチール(側金/口金)
材質(柄部)積層強化木
タイプ剥物
アズワン品番65-1220-68
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
えりやそでぐりの見返しがわりや、縫い代を包んだりと用途が幅広いです。
幅(mm)18
伸縮性のある布と強力接着剤により、すぐれた固定性を発揮。
独自の『ウェーブ塗工』により、優れた通気性と安定した粘着力を両立させました。
粘着面に波状パターンを施すことで、実用粘着性を安定的に保ち、かつ高い通気性を確保しムレやかぶれの要因を軽減します。
ハサミですばやく定尺カットできる、ライン入り(5cm間隔)剥離紙を採用。
皮膚への刺激も、のり残りも少ない粘着剤を採用。
用途アンギオグラフィー後の圧迫止血
乳ガン摘出など術後の圧迫止血
ドレーンの固定
気管チューブ・マーゲンチューブなどの固定
長さ(m)5
包帯種類粘着包帯
目盛仕様メートル
JIS規格1級
材質(テープ)スチール(アクリルコート)
爪部マグネット爪、0点補正移動爪
目盛種別両面
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ