1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
主な適合純正品番98079-59847
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
燃費も加速もアップする高性能プラグ
イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。
用途二輪車
プラスチック製バス
規格四角形
最高温度(℃)100(水のみ)
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
。サンボックス9E型用ロック付きのフタです。
仕様●材質:PP●外寸法(mm):378×292×34
アズワン品番65-9557-88
1枚
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:68B407E9。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
1個
¥15,980
税込¥17,578
32日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:37880-09E01
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R7。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 25
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:37880-09E01
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
腫れ・むくみ、甲高、幅広、下肢装具着用の方へ。好きな長さにカットできます。3E~9E調整可能
色ブラック
材質(底部)合成底
1足で3E~9E相当に調整できる。ウィズフリーシューズ。 マジックテープでお好みに合わせてやさしくフィット つまずき防止トゥスプリング やわらかいソフト素材採用 滑りにくいポイントラバー付アウトソール 。取り替え用ロングベルト付 ベルトはお好みの長さにカットできます。 。ワイズ:3E~9E 。インソール 。片足販売
色ブラック
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【三菱電機】。★サイネージ。DSM-40E9-SL。DSM-40U9-SL。DSM-50E9-SL。DSM-50U9-SL。DSM-58E9-SL。DSM-58U9-SL。★テレビ。LCD-A40RA1000。LCD-A40RA2000。LCD-A40XS1000。LCD-A50RA1000。LCD-A50RA2000。LCD-A50XS1000。LCD-A58RA1000。LCD-A58RA2000。LCD-A58XS1000。LCD-40XB1000-SL。LCD-50XB1000-SL。LCD-58LS1。LCD-58LS3。LCD-58XB1000-SL。LCD-65LS1。LCD-65LS3。LCD-65LS3。LCD-X58PR1。LCD-X65PR1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。レブル1100(21-23)、レブル250/500(17-23)、。CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、ダックス125(23)、。グロム(16-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、。モンキー125(19-22)、スーパーカブ C125(19-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E4 000562。E4 0014672。E9 00.1370。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。防眩効果のあるブルーミラーを採用し、ヘッドライトによる眩しさを軽減。純正ミラーECE 認証番号:E4 000562 / E4 0014672 / E9 00.1370 に適合。新保安基準適合
色ブルー
タイプHONDA3
ミラー径(Φmm)99.5
適合車種レブル1100(21ー23)、レブル250/500(17ー23)、CL250/500(23)、GB350/S(21ー23)、ダックス125(23)、グロム(16ー20)、ハンターカブ CT125(20ー23)、モンキー125(19ー22)、スーパーカブ C125(19ー23)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:35038-0009-69E
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
アクセサリタイプ = 水平コイルフォーマ。併用可能製品 = E 32/16/9コア。幅 = 35mm。EPCOS 32/16/9巻型. EPCOS E32/16/9巻型はポリテレフタレート製で、難燃性UL 94 V-0、絶縁クラスIEC60085、最大動作温度155 ℃、はんだ付け性IEC60068-2-58です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(240個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
貼るだけで視界が広く、見やすいハイビジミラー。純正よりも視界が広がる曲率R1000の広角ミラーで後方の死角を減らします。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラーを採用。純正ミラーに貼り付けるだけなので、ノーマルのスタイルを崩さずに視界を確保します。【参考適合車種】。レブル1100(21-23)、レブル250/500(17-23)、。CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、ダックス125(23)、。グロム(16-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、。モンキー125(19-22)、スーパーカブ C125(19-23)。【純正ミラーECE 認証番号】。E4 000562。E4 0014672。E9 00.1370。ミラーハウジングに掲載されているECE 認証番号が一致すれば、参考適合車種以外の車両にも取付が可能です。
用途純正ミラーに貼り付けるだけで視界が広がる曲率R1000の広角ミラー。早朝や夕暮れの薄暗い時間帯でもコントラストが高くはっきり見えるゴールドミラー。純正ミラーECE 認証番号:E4 000562 / E4 0014672 / E9 00.1370 に適合。新保安基準適合
色ゴールド
タイプHONDA3
ミラー径(Φmm)99.5
適合車種レブル1100(21-23)、レブル250/500(17-23)、CL250/500(23)、GB350/S(21-23)、ダックス125(23)、グロム(16-23)、ハンターカブ CT125(20-23)、モンキー125(19-22)、スーパーカブ C125(19-23)
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
車種:プロフィア,セレガ,ガーラ。適合型式:FR1EXEG,FW1EZB,SH1EDDなど。主な適合純正品番:S1850-E0C20。エンジン型式:E13C,A09C
主な適合純正品番S1850-E0770,S1850-E0610,S1850-E0D00など
メーカー日野、いすゞ
1個
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
外出用 靴紐で足囲を調整後はファスナーで着脱ラクラク! POINT1.大きく開き足入れしやすい POINT2.冠婚葬祭にもおすすめ 。パーツオーダー対応 。カップインソール(アーチサポート付マイスターリニエ) 。抗菌・防臭加工(インソール中底のみ) 。ワイズ:9E ※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。 。左右別サイズ販売、片方販売
車種:プロフィア,ギガ,セレガ,ガーラ。適合型式:FW1AH,FS1AG,FR1AH,SH1EDGなど。主な適合純正品番:18450-E0230,18450-E0390。エンジン型式:E13C,A09C
メーカー日野、いすゞ
1個
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11
アズワン品番67-0438-30
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:68120-17K30-B9E
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
施設・院内用 足元明るく、気持ちはスマイル。軽くて履き心地よく、一日履いても疲れにくい。 1.マジック部分を足の状態に合わせて調整可能 2.甲が全開するので脱ぎ履き簡単 3.かかとループで着脱簡単 4.フィット感・安定感を高める折り返しベルト 5.手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干) 。甲ベルトで足全体に優しくフィット 。ネーム刺繍:分かりやすくお名前を入れることができます 。抗菌・防臭加工 。撥水加工 。ワイズ:9E ※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。 。オールシーズン用 。パーツオーダー対応 。左右別サイズ販売、片方販売
外出用 大きく開いて履きやすく履かせやすい。 POINT1.足先まで開くので履きやすく履かせやすい POINT2.補助ベルト使用でより足にフィット 。パーツオーダー対応 。ネーム刺繍:わかりやすくお名前を入れることができます。撥水加工 。手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干) 。カップインソール(アーチサポート付インソール) 。抗菌・防臭加工(インソール中底のみ) 。ワイズ:9E ※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。 。左右別サイズ販売、片方販売 。ベルトのみ交換をご希望の方へベルトの別売 。より足にフィットするための付属品をご希望の方へ補助ベルトの別売
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:L-Y6SO4/TD/1。販売備考:S-Y6E9-APT またはS-Y6R9-APT用のサブサイレンサー付きリンクパイプです。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 08-25
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B10E9。販売備考:一般公道使用不可。 ※装着の際は、ECUのリセッティングを推奨します。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:8.8。重量[キログラム]:2.8。材質[素材]:チタン。集合方式:4-2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:125.73kW/11250rpm。最大出力:126.69kW/11200rpm。STD 最大トルク:118.8Nm/9550rpm。最大トルク:120.7Nm/9600rpm。関連商品:品番:S-B10SO13-HZC
適合【関連商品】品番:S-B10SO13-HZC
材質チタン
質量(kg)2.8、STD:8.8
色チタン
区分オプションパーツ
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:118.8/9550rpm
方式集合:4-2-1
最大出力(kW)126.69/11200rpm、STD:125.73/11250rpm
最大トルク120.7Nm/9600rpm
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-K9R4。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:7.8。重量[キログラム]:3.4。材質[素材]:ステンレス。集合方式:4-2-1。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:82.27kW/9700rpm。最大出力:87.35kW/9750rpm。STD 最大トルク:92Nm/8100rpm。最大トルク:96Nm/8750rpm。関連商品:品番:S-K9SO6-HZC,S-K9SO6-HZT,S-K9SO7-ASZT
適合【関連商品】品番:S-K9SO6-HZC,S-K9SO6-HZT,S-K9SO7-ASZT
材質ステンレス
質量(kg)3.4、STD:7.8
色ステンレス
区分オプションパーツ
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:92/8100rpm
方式集合:4-2-1
最大出力(kW)87.35/9750rpm、STD:82.27/9700rpm
最大トルク96Nm/8750rpm
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-HSK9SO1。販売備考:オプショナルヘッダー(E-K9R2)との併用不可。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 17-23。カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS無 [ZR900B] 17-18。タイプ:オプション ヒートシールド。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:0.4。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:カーボン。備考:スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。但しこのヒートシールドは、スリップオンへオプションヘッダー(E-K9R2)を同時装着させた場合は使用できません。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO6-HZT,S-K9SO6-HZC,S-K9SO7-ASZT,S-K9SO8-HZT/1,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO3-HZCJPP,S-K9SO6-HZTJPP,S-K9SO6-HZCJPP
適合【関連商品】品番:S-K9SO4-ASZT,S-K9SO6-HZT,S-K9SO6-HZC,S-K9SO7-ASZT,S-K9SO8-HZT/1,S-K9SO8-HZC/1,S-K9SO3-HZCJPP,S-K9SO6-HZTJPP,S-K9SO6-HZCJPP
材質カーボン
質量(kg)0.1、STD:0.4
色カーボン
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-K9SO3-HZT、S-K9SO3-HZC、S-K9SO4-ASZT)に装着が可能。但しこのヒートシールドは、スリップオンへオプションヘッダー(E-K9R2)を同時装着させた場合は使用できません。
タイプオプションヒートシールド
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ