40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モンキー、APE用パワーレブ2に変換ハーネスを接続させるだけで、適合車種の幅が広がります。
主な適合車種リトルカブ(C50-43000001-/AA01-1000001-3999999)・スーパーカブ50(C50-9400001-/0200001-2299999/AA01-100000-1699999 スーパーカスタム系使用不可)・ダックス12V(AB26)・CD50(CD50-1500001-1904169)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

最良の点火時期を設定 パワーレブ2はマシンの持つ最大性能を引き出すため、あらゆる回転数に応じた最良の点火時期特性をプログラムしています。 特にレース走行を想定した点火時期特性ですので低速から高速まで全域でパワーアップを実現。 ※サイドスタンド戻し忘れ防止機能は使用できません。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
セット内容コネクター(オス・メス)、端子×極数分 (カプラー)ナチュラル
1セット
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ウインカー変換カプラーコードセット(ホンダコネクター式) ホンダコネクター式 (’99~’03)CB400SF SPEC/Ⅱ・X-11
主な適合車種CB400SF(-03)/SPEC2・X-11
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

カプラー1個に極数分の端子が入った片側のみのコネクターセット。
種別HM防水 (カプラー)ナチュラル 適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
1セット
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プログレス レーシングCDI DAYTONA(デイトナ) 動画あり
各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。
仕様点火作動確認用LEDランプ付。リミッターカット・耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。点火タイミングに合わせて光る、作動確認用のLEDチェックランプ。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
適合車種ZOOMER(キャブ)(&#x27;01/5~&#x27;07/9)<AF58>
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

低速から高速までの点火特性を変えるC.D.I.です。純正C.D.I.ユニットと交換するだけでとても簡単です(点火タイミングの変更を行うものです)。
適合車種モンキー、ゴリラ、モンキーBAJA
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X(Z50J-2000001-)/Z50JY/1/2/4/5/6/7(AB27-1000001-) APE50 XZ50/1/2/3/4/6/7(AC16-1000001-1599999) APE100 XZ100/2/3/4/6/7/8/9(HC07-1000001-) APE100 Type-D XZ100/9(HC13-1000001-) XR50モタード XR50M/5/7(AD14-1000001) XR100モタード XR100M/5/7(AD13-1000001-)モンキー(09-)/APE50(07/12-)フューエルインジェクションモデル不可
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

各車専用回路内蔵により、ノーマルエンジン特性にベストマッチの点火タイミングに設定した、アナログタイプの最高峰CDI。パワーフィルター、チャンバー装着等のファインチューンマシンにもベスト。※ビッグボア装着等ハイチューンにはパワーアドバンスフルデジタルCDIをオススメします。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製ブルーアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
主な適合車種リモコンJOG ZR(06-07/CV50ZR 5SW5/7/CV50R 5SU7/B)・JOG/C(06-07/CV50Aリモコンレス仕様 5SU7/B)・JOG Z2(06-07/5SW6/8)・BJ(06-07/5XN4/5/6)
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.6V。ピン数 = 6。パッケージタイプ = DIP。シリーズ = TCDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 端子形状250型 適合電線0.5~2.0sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。
仕様ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用) タイプHM090タイプ4極
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応 電力(V/A)許容:12/3
1個
698 税込768
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RacingC.D.I.スーパーバトルは、リミッターを排除しただけでなく、すぐれた点火特性により、ノーマルをはるかにしのぐ出力特性を確保。 取り付けは、カプラーを差し替えるだけのワンタッチ専用設計。
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、この高品質同軸アダプタをお届けします。このバッフルジャック - ジャックアダプタは、非常に Durable ポリオキシメチレン絶縁の製品で、両端にメス BNC ソケットが付いていますこのタイプのコネクタは、パネルに取り付ける必要があります。また、手早く簡単に取り付けられるように固定ナットとワッシャが付属しています。この同軸アダプタを選択する理由同軸アダプタは、カスタム信号ユニットに不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。動作電圧は 500 V 、周波数範囲は 4 GHz で、あらゆるビデオ信号及びテスト機器の用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル ポリオキシメチレン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -45 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック ホース径(Φmm)25
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro 同軸アダプタ - BNC ソケット対 BNC ソケットRS Pro では、同軸コネクタと RF 機器へのウェルカムグッズとして、この高品質同軸アダプタをご紹介しています。このジャック対ジャックアダプタは Durable なテフロン絶縁型で、メス BNC ソケット付きで設計されています。このタイプのコネクタはパネル取り付けで、手早く簡単に取り付けられる固定ナットとワッシャが付属しています。さらに、バヨネット固定具を利用して、同軸ケーブルを確実に接続します。この同軸アダプタを選択する理由この同軸アダプタは、カスタムメイドの信号ユニットに関連する不可欠なアクセサリです。このストレート 50 Ω BNC ジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきボディ、黄銅コンタクト、金めっきなどの高品質素材から製造されています。4 GHz の周波数範囲と動作電圧 500 V により、あらゆるビデオ信号及びテスト機器用途に最適です。品質が重要な理由すべてのコネクタとアダプタが同じではありません。RF 信号は、通過するケーブル、ワイヤ、コネクタと同じくらい良好です。この同軸アダプタのような高品質なコンポーネントと、適切な高品質同軸ケーブル及びコネクタを組み合わせることで、さまざまな用途で最大限の信号を受信できるようになります。特長と利点同軸アダプタ:ストレート BNC メス同軸 コンタクト材質:黄銅、金めっき ボディめっき:ニッケル テフロン絶縁 インピーダンス: 50 Ω 周波数範囲: 4 GHz仕様コネクタのタイプ: BNC ソケット対 BNC ソケット アダプタ A および B : BNC 性別 A および B :女性 動作電圧 :500 V 動作温度範囲: -65 → +165 ° C 動作寿命: 500 回考慮事項RS Pro の RF 同軸コネクタ及びRS のフィルタシステムが改善され、インストールに必要な適切な製品が必ず見つかります。用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:テスト / 測定 通信システム アンテナ 放送 オーディオ及びビデオ
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵した高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。 付属品ガンノズルキャップ、S字フック ホース径(Φmm)25 先端ノズル径(Φmm)19
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC絶縁RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具とABS絶縁を備えた、50 Ω BNC RF同軸絶縁バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,320 税込3,652
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具を備えた、50 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この50 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,370 税込1,507
翌々日出荷

コンタミに厳格なアドブルー機材のため、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を別容器に空け替えて給水します。 材質継手部/塩化ビニル、カプラ部/ポリプロピレン 取り合いIBC/50Aカプラ方式専用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット-同軸プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = 同軸ジェンダーA = メスジェンダーB = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 32.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラ. バヨネット固定具を備えた、75 Ω BNC RF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラです。 この75 Ω BNCストレートRF同軸バルクヘッドジャック対ジャックカプラは、ニッケルめっきのボディ、ナットとワッシャ、そして金めっきのセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マグネスケールI/Fモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
消費電力(W)1 入力信号DRQ チャンネル指定アドレス 測定モード切替え コンパレート組切替え リセット スタート/ラッチ ポーズ 原点ロード 出力信号BCD データ6桁 READY 符号 判定出力 アラーム 原点セット 出力設定:タイマー(1~128ms)/OUT/OR出力極性(内部ディップスイッチにて設定) 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10~+60 保存湿度(%RH)20~90RH
1個
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネスケールメインモジュール
デジタルゲージの多点測定、システムへの接続にフレキシブルに対応。 モジュール構成により1~16チャンネルまで必要な軸数だけ拡張可能。 リンク接続により最大64チャンネルまで接続が可能。 入力分解能 0.1μm、0.5μm、1μm、5μm、10μmに対応。 RS-232C インターフェース標準搭載、オプションでBCD出力が可能。 動作電圧はDC12V~24V。 DIN レール(35mm)にワンタッチ取り付け。
電源電圧(V)DC12~24(11~26.4V)許容電源立ち上がり時間 :100ms 以下 消費電力(W)2.0+接続されるモジュールの合計電力 突入電流(A)10A以下(モジュール最大接続時)(10ms ) 逆接続対策:ヒューズ溶断(5A ヒューズを内部に搭載) インターフェースRS-232C(EIA-232C 準拠) ボーレート2400/9600/19200/38400 bps(ディップスイッチにて設定) リンク数最大16台(カウンタモジュール総合計64台) ケーブル長(m)リンク間:最大10 入力信号全チャンネルリセット、全チャンネルポーズ、全チャンネルスタート/ラッチ、全チャンネルデータ出力 トリガ 出力信号総合アラーム モジュールカウンタ:MG20A-DK、MG20A-DG、MG20A-DT (混在接続が可能 最大16台まで)、I/F:MG30-B1、MG30-B2 仕様【通信部】データ長:7/8bit(ディップスイッチにて設定)、ストップビット:1/2bit(ディップスイッチにて設定)、パリティ:なし/ODD/EVEN(ディップスイッチにて設定)、デリミタ:CR/CR+LF(ディップスイッチにて設定)
1個
33,980 税込37,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)