1,039件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプロール5.5mm×4.57m(詰替ロール付) 測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1組
1,390 税込1,529
6日以内出荷

塩素が使用されている消毒液の塩素濃度の測定用です。 液に浸しカラーチャートと比較するだけですので、簡単にお使いいただけ、経済的です。 10~200ppm、もしくは1000ppmの2種類あります。
タイプペーパーストリップ200枚入 測定範囲(ppm)10-200ppm(10/25/50/100/200)カラーチャート
1箱
1,390 税込1,529
10日以内出荷

1個
489 税込538
10日以内出荷

水拭き・から拭き・ワックス掛け・洗剤塗布に適したモップ糸。タレの長さや目付量、用途に合わせて選べます。水拭き向き細糸。
用途水拭き用、モップ替え糸、床清掃などに 種類水拭きモップ トラスコ品番435-1975 材質綿・スフ混 質量(g)約240 全長L(mm)約210
1枚
519 税込571
当日出荷

1セット
229 税込252
3日以内出荷

Mグリーン×Lグリーン 直径(Φcm)240 材質傘生地の組成:ポリエステル100%、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32 組立寸法(mm)(約)径2400×高さ2400
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

塩素が使われている消毒液等の塩素濃度測定用の試験紙です。
付属品スペアロール 幅(mm)5.5 長さ(m)4.57 測定範囲(ppm)10~200 アズワン品番61-8517-61
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

クラッチレリーズ側のシリンダー。 クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
1個
2,820 税込3,102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個(200枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)コンビネーションレンチ24mm
二面幅(mm)24 全長(mm)310 トラスコ品番774-6016 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)428
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

粘性液や沈殿物の分散に効果的で飛び跳ねの少ない安定構造です。平底容器、ガラスビーカーや三角フラスコ等のゆるやかなR底容器向きで、低回転から高回転まで大きな撹拌。渦を作る撹拌効率の良いお勧め品です。アルニコ磁石を使用。
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブルー 直径(Φcm)240 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 質量(kg)約2.0 収納時寸法(mm)(約)外径100×高さ1300 寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ2400×2200
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様足付 材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色 適合車種歩道用
1枚
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素が使われている消毒液の塩素濃度の測定用です。
タイプペーパーストリップ 表示色10/50/100/200 測定範囲(ppm)10~200
1組(200枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

材質木製/強化コート紙貼り 寸法(mm)穴の芯々:25 高さ(cm)240 パネル厚(mm)5 寸法(幅W×高さH)(cm)36.7×229 パネル穴径(Φmm)6
1枚
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質木製/強化コート紙貼り 寸法(mm)穴の芯々:25 高さ(cm)240 パネル厚(mm)5 寸法(幅W×高さH)(cm)31.7×229 パネル穴径(Φmm)6
1枚
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平底容器や丸底容器向きで、低回転~高回転の大きな撹拌渦を作ります。沈澱物の分散、粘性液に効果的です。
1セット(2個)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

逆接防止ブレーカー付・携帯式強力エンジン始動補助器。 本体バッテリーは自動充電仕様で安心設計。家庭用電源で充電OK!
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 電源のない場所での照明用に。 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数180 使用電池 付属品ワニ口コード、電源コード、バッテリー充電用コード、予備ヒューズ 幅(mm)200 ケーブル長(m)2 入力/出力AC100V/DC12V・8A バッテリー電圧(V)12
1組
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロエッセンシャル塩素試験紙
消毒液中の塩素濃度を測定します。シンプルで確実、経済的です。直射日光は避けて保存してください。変色した試験紙は使用しないでください。
1パック(200枚)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容背面有孔パネル×2 材質木製/強化コート紙貼り 寸法(mm)穴の芯々:25 高さ(cm)240 パネル厚(mm)5 寸法(幅W×高さH)(cm)120.2×(169+60) パネル穴径(Φmm)6
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容背面有孔パネル×2 材質木製/強化コート紙貼り 寸法(mm)穴の芯々:25 高さ(cm)240 パネル厚(mm)5 寸法(幅W×高さH)(cm)90.2×(169+60) パネル穴径(Φmm)6
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日研工作所NCセンサリーマ
刃形スパイラル シャンクテーパシャンク コーティングTiNコーティング
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)



F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ミューリーマ
刃長l1(mm)20 全長L(mm)50 材質超硬超微粒子 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)2.5
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)ハンドルバーエンド Ducati Multistrada V4
適合車種DUCATI MULTISTRADA V4 (2021-2021) MULTISTRADA V4 S (2021-2021) MULTISTRADA V4 S SPORT (2021-2021)
1個
10,980 税込12,078
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。 切削力がヘッド把握力を増加させ、安定した加工を可能とさせる、最新デザインです。 ハイレーキ化と共に、ホルダー先端のクーラント穴より適切な内部給油を実現し、刃先部への適切な切削油の供給により、長い工具寿命、被削面良好な切屑排出性、加工穴精度の向上をもたらします。
用途穴明け加工 材質IC908 仕様先端交換式ドリルヘッドCOAT コーティングTiAlN・PVDコーティング
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。 適合枝の太さ50mm以下 種別アサリなし タイプ曲刃 ピッチ(mm)3.0 目の粗さ中目
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粘性液や沈殿物の分散に効果的で、飛び跳ねの少ない安定構造をしています。
材質PTFE 入数(個)2
1組(2個)
899 税込989
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル 質量(kg)3.6 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)2480×2480×2260
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパンです。メッシュ状になっています。3cm間隔に格子線が入っているので、クッキーやシュー生地を絞り出す時などの目安になります。お菓子作り以外にも、パン、ピザ、料理などにも幅広くお使いいただけます。
材質シリコン・グラスファイバー 外寸(mm)240×360 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-40
1個
589 税込648
4日以内出荷

家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパットです。つるっとした表面です。3cm間隔に格子線が入っているので、クッキーやシュー生地を絞り出す時などの目安になります。また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。
材質シリコン・グラスファイバー 外寸(mm)240×360 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-40 使用後の手入方法ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
1個
739 税込813
4日以内出荷


神子島製作所(桃印)PE 18-0角蒸器
材質18-0ステンレス 深さ(mm)中子×水槽:100×75
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗わなくていい新感覚のい草のキッチンマットです。い草キッチンマットの不満を解消してくれる商品です。化繊もののキッチンマットと比べ、汚れにくくシミになりにくいです。小さなゴミでも、ほうきで掃く、掃除機をかけるだけで取り除くことができます。い草自体が持つ油分により汚れを弾くので洗う必要がなく長くご使用いただけます。また燃えにくい性質の素材のため火を使うキッチンでも安心してご使用いただけます。今までのキッチンマットへの「洗う手間がかかる」「滑り止めが効きにくい」「お手入れがめんどくさい」などの不満をすべて解消してくれます。い草は畳にも使われている素材のため畳の上に立っているかのような踏み心地を実感していただけます。シンプルな柄とい草の持つ和の雰囲気は日本のお部屋にも合いやすく、またどんなキッチンにもなじみやすい色を揃えました。裏地にはウレタンフォームを使用しクッション性を持たせています
材質表地/い草(普通織)裏地/ウレタンフォーム6mm 加工あり
1個
9,999 税込10,999
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード