3枚刃採用により性能がアップ。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
シャンクSDSplus
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質刃部:超硬チップ
シャンクSDSplus
SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能向上。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
適合電動機軽量型ハンマードリル
仕様穿孔可能材/石材、法面
材質刃部:超硬チップ
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度110~120HRR
歯面仕上げ成形
歯の基準面穴
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途
材質超々微粒子
刃数2枚刃
先端角(°)140
表面処理TiAlNコーティング
ねじれ角(°)右刃右:30
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途
材質超々微粒子
形状刃:右刃右ネジレ30°
刃数2枚刃
先端角(°)140
表面処理TiAlNコーティング
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途
材質SKH51
先端角(°)118
表面処理Gコート
ねじれ角(°)32~33
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質CO-HSS
先端角(°)118
表面処理ノンコート(無処理)
ねじれ角(°)30~32
材質Stainless Steel
寸法(mm)228×140×412.5
色Hikvision ホワイト
質量(g)3800
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質K10
表面処理ノンコート
地震によって繰り返し加わる水平荷重に対して効果を発揮します。
水平荷重(地震加速度)を約40%低減します。(構造解析による)
耐震支持の性能を有した上で、さらに制振性能を持たせた商品です。
既設設備の改修施工でもご利用頂けます。
専用架台を用いることで吊り長さ2mまで対応できます。
BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。
付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書
質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4
サイズ17.0型(43.3cm)
規格SXGA (Super-XGA)
消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下
表面処理アンチグレア
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5 - 491.5×205、モニター部:367×304×59
角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°
コントラスト比800:1(標準値)
表示色約1677万色
解像度1280×1024 (推奨)
視野角160°/140°(水平/垂直,標準値)
動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)
応答速度20ms(黒→白→黒)
スピーカー0.5W+0.5W
バックライトLED
画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264
入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)
アスペクト比5:4
パネル駆動方式TN
昇降範囲(mm)100
輝度(cd/m2)400(標準値)
入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI
角度調節可
鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。
より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔
使用条件回転+振動
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
スタンドは別売となります。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認
温度測定範囲(℃)30~45
動作温度(℃)0~50
精度(℃)±0.5
高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)
測定距離(m)0.5~1.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに。
仕様●サイズ:ダイヤ部分/15×70mm、全長/175mm●断面形状:菱型●粒度:#400
アズワン品番65-8906-99
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
フロアスタンドがセットとなり、スタンドタイプとしてご使用が可能です。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認
温度測定範囲(℃)30~45
動作温度(℃)0~50
精度(℃)±0.5
高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)
測定距離(m)0.5~1.5
1セット
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
7インチのディスプレイがついた顔認証機能と温度測定が1つになったデバイスです。
顔を認識して高速で温度を測定します。
マスクの有無の検知をして音声でうながす機能が付いています。
卓上ブラケットがセットとなり、机等においてご使用が可能です。
顔の認知から検温するスピートが早いので、イライラしません。
マスクを着用していない場合は音声でうながします。
用途体表面温度の測定、マスク着用の有無確認
温度測定範囲(℃)30~45
動作温度(℃)0~50
精度(℃)±0.5
高さ(m)1.4~1.9(顔認証の推奨)
測定距離(m)0.5~1.5
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着された伸縮式フロアスタンドセットです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
高さ(mm)伸縮式フロアスタンド:800~1450
ポール径(Φmm)25
直径(mm)台座プレート:300
質量(kg)台座プレート:4
耐荷重(kg)3.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)が装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザインと設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
AI顔認証サーモグラフィーBS-K1TA70MI-T(DS-K1TA70MI-T)と消毒ディスペンサーが装着されたLEDスタンド(BS-STB-L130)のセットです。安定感のある形状と、LEDの光で、暗い設置場所でもスムーズな検温が可能です。高級感のあるマットコートデザイン、設置方法もシンプルなスタンドです。
測定速度(秒)0.5
測定距離(mm)顔との測温:0.3~1.8
データ容量6000件
画面サイズ7インチ
外形寸法(mm)290×117×35、自動消毒器ディスペンサー:125.5×110.8×245.6
本体寸法(mm)120×131×1257.5(LEDスタンドBS-STB-L130)
台座寸法(mm)350×340×57.5
寸法(mm)全体:350×340×1315
質量(kg)8
材質SPCC
電源ACアダプター
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
種別吸収缶
区分S1
質量(g)約78
取付方式コンビネーションキャップ
粒子捕集効率(%)81以上
適合マスクGM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
適合(マスク)GM165-2、GM165-1、GM80SF、GM80S、GM76-s、GM70D、GM28、GM28S、GM185C、GM166、GM166-1、GM76DS
HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック)。基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。寸法は画像をご参照下さい。
用途顔認証端末の電源は、DC12V/2Aである必要があります。
長さ(mm)205
質量(g)12
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
正しく測定するためのすべてを詰め込んだ、最高クラスの卓上計です。F/DS-70シリーズは、タッチパネル対応のカラースクリーンを搭載したハイエンドモデル。校正アシストなどの正しく測定するための機能を搭載し、日々の正確な水質測定に必要なすべてをこの1台でお届けします。
セット内容純水用低電気伝導率セルセット(本体単体+9371-10D+導電率標準液100-21TC)
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
人手がいらず温度測定完結できます。他の機器との連携が不要なのでプライバシー保護が可能です。他の入退室システムと一体化した運用も可能なので企業、駅、住居、工場、学校、キャンパスなどの多数のシーンで幅広く使用できます。
画面サイズ7インチ(モニター解像度600×1024)
アラーム【温度異常】音声(日本語)アラーム等:本体、インドア端末(KC001)、電気・モーター錠と接続可能、インターフォン/受付機能
メモリー顔容量/6,000、カード容量/6,000
外形(mm)290×117×35
タイプカメラ分離型
仕様【測温距離】0.5~1.5m
アズワン品番64-7814-95
測定精度(℃)±0.3
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。
用途FA機械の動作状態表示
電源(V)DC24
配列赤・黄・緑
段数3色灯式
ディキシ NCセンタードリル1106Mシリーズです。
関連キーワード
1
2
次へ