材質(本体)エポキシ樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)2500
タイプ袋
材質スチール
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
ホイールナットがはみ出しにくい。
従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。
軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ袋
全長(mm)22
材質スチール
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
重役感のあるボディが魅力のマネージメントチェアです。
肘掛けまでもがクッションタイプになっている優しい仕様で、重役でなくても思わず座りたくなる一脚です。
材質背・座面:ウレタンフォーム、張地:PU、脚フレーム・キャスター:ナイロン、肘:ナイロン+PU
質量(kg)16
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×725×1075-1150
寸法SH(mm)445-520
脚寸法(mm)705
手指の消毒や身の回りの除菌などに使用できる80%エタノール液です。
80%エタノール液です。
500mLタイプは、ポンプを取り付けると手指の消毒用としてお使いいただけます。
1プッシュで約3.0mLです。
裏面には目盛りが付いています(500mLタイプ)。
手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など、多用途でお使いいただけます。
用途手指・皮膚の消毒、身の回りの除菌など
規格本体
有効成分エタノール83mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
添加物イソプロパノール3.7mL(本溶液100mL中に左記の成分を含有する)
六角軸二面幅(mm)19
材質スチール
対辺(mm)19
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
形状ストレート
種類-
極数-
寸法A(mm)-
定格電流(A)Max2
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
難燃性-
結線方法圧着
タイプ貫通
色クロームメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)0.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×39
角度調整範囲下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200、200×200
組立距離(mm)39(壁面から)
押し込むとカチッとロックできるワンタッチインストール機能、下15度の角度調整可能
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
六角軸二面幅(mm)21
全長(mm)31
材質スチール
対辺(mm)21
表面処理クロムメッキ
テーパー60°
RoHS指令(10物質対応)対応
有効ねじ(mm)23
簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。
質量(kg)1
タイプ浸透性タイプ
容量(kg)1
主成分エポキシ樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥57,980
税込¥63,778
31日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
形状バーチカル
極数2
定格電圧(V)250
メッキスズ
1箱(1000個)
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
形状バーチカル
定格電圧(V)250
メッキスズ
1セット(2個)
¥20,980
税込¥23,078
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど。ブロア・ファンやモーターの軸受など。
トラスコ品番129-0907
材質基油:エーテル・精製鉱油、増ちょう剤:ウレア
色淡黄褐色
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度280~310
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
色メッキ
タイプインサイドバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別標準回路
材質UL94V-0,66ナイロン
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)Max2
難燃性UL94V-0
コンタクト形状メス
結線方法圧着
動作電圧(V)AC250/DC350
1個
¥299,800
税込¥329,780
31日以内出荷
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20
対応インチサイズSS:13~32
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)0.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×36
角度調整範囲下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100
組立距離(mm)36(壁面から)
電線対基板EIシリーズコネクタハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
下15度の角度調節可能、コンパクトでシンプルな金具
耐荷重(kg)20
対応インチサイズS:26~46
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)0.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×36
角度調整範囲下-15度
取付ねじ穴サイズ(mm)100×100、100×200
組立距離(mm)36(壁面から)
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB)
図解NoMLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 インレツトバルブ(EI)_No.38、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 インレツトバルブ(EI)_No.38、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 インレツトバルブ(EI)_No.37、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 インレツトバルブ(EI)_No.37
1個
¥659
税込¥725
7日以内出荷
1個
¥449,800
税込¥494,780
31日以内出荷
1個
¥449,800
税込¥494,780
31日以内出荷
材質錫めっき
嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□
仕様2.5ピッチ用
種類角型
定格電流(A)Max3.5
難燃性UL94V-0
コンタクト形状オス
結線方法基板実装
動作電圧(V)AC250
耐久性、耐熱性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
全長(mm)33
タイプスリーブゴム付きバルブ
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用圧力(kPa)450
適合リム穴(mm)11.5
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ