1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
オートドライユニット付のデシケーターです。 庫内空気中の湿気は特殊乾燥剤に吸収されます。吸湿した乾燥剤は加熱体により加熱され、水分を自動的に庫外へ蒸発させます。乾燥剤の交換は不要です。 HO-1、HOBの棚板は5段固定式です(付属棚板は3枚です)。 HO-2の棚板は25mmピッチで18段まで変更できます。
材質アクリル製
1枚
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用
タイプカートリッジタイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
叩くだけで瞬間冷却、熱中症予防対策グッズです。急場を凌げて手軽に使える短時間冷却タイプの瞬間冷却材です。冷却時間は最大で約30分です。
用途熱中症対策に、急な発熱に。
トラスコ品番664-9644
材質成分:塩化アンモニウム・尿素・水
厚さ(mm)20
縦(mm)110
横(mm)180
保冷時間(分)約30
1箱(25個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
規格食品衛生法適合品
最高使用圧力(MPa)(水)0.78
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-45
主な用途散水用
特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
デジタル数字板を使った、オールインワンのWBGT予報掲示標識
用途熱中症対策啓蒙活動に。
表示内容現在のWBGT値
取付4穴スミ
材質鉄板(明治山)
付属品デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1枚
トラスコ品番485-3041
寸法(mm)600×450
質量(kg)1.2
質量(kg/セット)1.2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
用途熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です
表示内容本日の熱中症予報
取付穴4ヵ所
材質鉄板(明治山)
トラスコ品番451-9442
セット内容デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)デジタル数字板:100×48
質量(kg)1.2
本体寸法(mm)600×450×0.5厚
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質/仕上基材:PVC・粘着剤:ゴム系 芯:ポリエチレン
アズワン品番64-8553-92
1組(10枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
屋外などでの掲示に最適な桃太郎旗です。
熱中症対策啓蒙表示として最適です。
表示内容熱中症を防ごう!!水分・塩分の適切な摂取 WBGT値の随時計測 服装の工夫
取付左5箇所、上部3箇所チチ付
材質ポンジ
トラスコ品番485-3032
質量(g)60
縦(mm)1500
横(mm)450
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽くて外れない、鋼板の水平移動に最適なクランプ
用途水平つり・運搬
適合部材鋼板・敷鉄板
目立つところへ自由に設置。動線を意識した注意喚起に最適
用途熱中症対策の注意喚起、対策に
取付方式自立タイプ
材質ポンジ
寸法(mm)1500×450
・MLITFILTER(エムリットフィルター)CLINGAIRの160系プロボックス サクシード用 (背面部) C-HO1です。・メッシュ構造のクッションです。 冬に冷たさを感じず、 夏場は、さらさらと快適なCORDURA仕様の生地になっています。・クッション内部は、C-CORE 3D、衝撃吸収・吸湿性に優れ抜群のホールド感をもたらす独自開発の中綿素材。 反発性・通気性に優れた立体網状構造体マットレス素材を使用しています。・汚れたら洗濯機で丸洗い可能です。
寸法(mm)360×600×100
材質(中材)ポリエチレン
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
渦巻き型ホーンで39.8mmの世界最薄を実現。高級車にふさわしい深みのある重低音。迫力の大音量112dB。アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。スタイリッシュガードフィン付き。
周波数(Hz)400/500
音量(dB)112
色ブラック
仕様車検対応
付属品アース線
材質樹脂
質量(g)約184(1個あたり)
定格電圧(V)12
端子2
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
初期吸収が素早く、帯電しにくい天然素材レーヨン95%使用。水、油、溶剤を素早く吸収します。
長さ(m)30
仕様ロールタイプ
材質レーヨン+ポリエステル
吸油量(L/m2)3
お料理の中が見える便利な強化ガラス製の蓋です。
材質強化ガラス
はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類和食器
材質ソーダ硝子
色ピンク
直径(Φmm)74
高さ(mm)30
TKG品番9-2384-1301
TKG品番(2017)6-2176-0701
1箱(5個)
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
驚異の保冷力を誇るハイパークーラーです。外部からの衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造です。外部からの衝撃から瓶類を守るシェルプロテクト構造です。
用途収納タイプのクーラーボックスです。保冷ボックスとして最適です。
トラスコ品番105-6892
材質EVA、PU、PE、PVC
質量(kg)1.95
容量(L)40
使用時寸法(mm)約430×350×350H
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
クラス最小の消費電力「電流値2.7A」を実現!発電容量の小さな2輪車に最適な高性能ホーン。クラス最軽量194g(1個当り)は2輪車に最適。あらゆる状況で聞き取りやすい大音量100dB!ビビリ音の無い優れた音質設計。低温400HZ・中音500Hz・高温600Hzから選んで、組合せできる。「選べるホーン」。
電圧(V)12
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類和食器
材質ソーダ硝子
色ピンク
1.精度が抜群の定トルク特性
スリップ回転数に関係なく、常に安定した定トルク。
2.正確・自在な比例制御性
トルクは励磁電流と正確に比例、高精度・自在のトルク制御が可能。
3.高速回転ができる
純電磁連結・非接触系のため回転数による制約をまったく受けず機械の高速化を容易に実現。
4.寿命は半永久的
機械的な接触・摩耗部分なし。寿命は半永久的。
5.スムーズな連結、正確な反復性
電磁連結だからショックレス。高頻度動作に高い反復・再現性。
6.取付け・使用姿勢は自在。
シンプルメカ、取り付けが簡単。タテでもヨコでも取付けOK!
クラッチヒステリシスクラッチ
食品のセットアップギフトに最短の賞味期限を書き込めるシールです。販売時にも、スタッフさんが賞味期限のチェックがし易くなります。ボールペンでも書き込めます。
材質紙
材質本体:透明アクリル
棚板耐荷重(kg)5/枚
電源AC100V 3A
盛り付けるごはんの量が少量です(目安量約130g)。底に指をかけやすく、持ちやすい形状です。
寸法(Φ×高さH)(mm)110×17
EBM品番4607400
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
形状丸皿
はなほのかシリーズ(ガラス製)
食器の種類和食器
材質ソーダ硝子
クッキーやピーナッツと一緒に保存しやすい。
小型タイプ。色々な形状を揃えたい方に好まれます。
冷感剤入りなので、ヒンヤリします。使用後は洗濯し、普通のタオルとして使えます。
仕様寸法(mm):約200×230 クーリングタオルです肌のクールダウンに適しています 材質/仕上:綿100% 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください コード番号:106-1681
アズワン品番65-3359-12
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

北川用 生爪
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。
ピッチ1.5
材質S50C
水滴が消える!と錯覚するほど抜群の吸水力があります。
電子レンジで乾燥できる珪藻土!レンジ加熱で雑菌が消滅してとっても衛生的です。
全て天然素材ですので、安心してご使用頂けます。
材質本体:珪藻土 カバー:シリコン樹脂
形状角
吸水性に優れた珪藻土バーを使用し、トレーに溜まった水を吸い取ります。
材質本体/ポリウッド、水受皿/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×125×165
水切りスリーブの絶縁に際しては、これまでビニールテーピングや密着型カバーの使用が一般的な方法でした。しかし、どちらも結果的には新しい水みちを作ってしまったり、ツバ部分がはがれて鉄部に接触したりという欠点を持っていました。このHO型絶縁ゲージは、そんな問題をいっきょに解決、しかもコンパクトなスタイルなのでワンタッチで施工できるという、製品です
色緑
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ